バリスタ バリスタ電圧:240V 最大直流定格電圧:150V 220pF 1袋 10個入BOURNS7日以内出荷
Bourns DV シリーズ中電圧バリスタは、中電圧領域の高電圧サージから電子機器を保護するように設計されています。表面実装向けに設計されており、エネルギー量の分配と消費電力の改善により、過渡エネルギー吸収に優れています。他の Bourns の中電圧 SMD バリスタと比較して、DV シリーズバリスタは非常に低プロファイルです。この過渡電圧サプレッサは、
仕様●最大AC定格電圧:150V●最大直流定格電圧:150V●制限電圧:395V●クランプ電流:10A●材料:金属●シリーズ:DV●最大サージ電流:1200A●静電容量:220pF●長さ:8mm●厚さ:2mm●パッケージ/ケース:4032●バリスタ電圧:240Vアズワン品番65-7029-74
ステソスコープLisle(ライル)税込¥7,258¥6,598
パッドクリーパーLisle(ライル)税込¥16,478¥14,980
プライバーLisle(ライル)税込¥2,088¥1,898