整備工具・収納 :「アムテックス」の検索結果

自動車を分解・整備・組立まで行なうために必要なものが、整備工具・収納に関する道具です。自動車の整備は分解から始まり、分解品の整備と検査、組立が完了したのちに最終検査を行ないます。その間に使用される工具が、機械一般で使われる一般工具、自動車専用の工具、測定を行う機器です。特に大型車には専用の大型車・トラック専用工具が必要になります。また、分解から組立までの間にバラバラになった部品を保管するものが収納用品です。さらに、必要工具を一式持ち運んで使う工具入れが工具ボックスで、所有する全工具を保管・管理するものがキャビネットです。
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JTC6994 トヨタ用リアアクスルビームブッシュ交換ツール JTC 動画あり
リアアクスルビームブッシュ脱着が簡単
適合(ブッシュ品番)48725-58030・48725-12560・48725-44050・48725-44051・48725-28091・48725-28080 適合車種アルファード/ヴェルファイア(H20系),ノア/ヴォクシー/エスクァイア(R60/R70/R80系),アイシス,アリオン/プレミオ(T240/T260), ウィッシュ(E10系),エスティマ(R50系), オーパ(T10),カローラ/アクシオ/フィールダー/スパシオ/ランクス/アレックス(E120/E140系),シエンタ(P81), プリウス(NHW20) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
68,980 税込75,878
当日出荷

サイズで合わせ汎用タイプ。プレスを使用せずに作業出来ます。
全長(mm)450 サイズスリーブ20pcs Φ34~Φ72(2mm刻み) ボルト径M10・M12・M14・M16 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
69,980 税込76,978
5日以内出荷

用途フロントキャンバー調整用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合車種VW・POLO 9N・AUDI A2 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
19,900 税込21,890
5日以内出荷

用途キャンバー調整に使用します。 適合車種VW NEW PASSAT・AUDI A3・A4・A5・1996~2002 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

ゲージをホイール側面に取り付け、本体上面についている気泡の位置を読み取ることが出来ます。
材質本体(鉄、磁石)、液体(エーテル、エタノール) 全長(mm)191 測定範囲CAMBER+(0°~+6°)、CASTER('-4°~+12°)、CAMBER-(0°~+6°) 最小寸法(mm)78(最小測定値) 測定精度(°)0.5 取扱説明書(7.8MB)
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

プレスを使用せず車上でできます。
用途サスペンションブッシュの交換に使用します。 適合車種W203 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
49,980 税込54,978
5日以内出荷

リアアクスルのブッシュをプレスを使用せずに脱着出来ます。
用途アクスルブッシュの交換に使用します。 適合車種E38・E39・E60・E65・E66 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
43,980 税込48,378
5日以内出荷

用途フロントクロスメンバーのアライメント用 適合車種VW・AUDI RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
9,998 税込10,998
5日以内出荷