整備工具・収納 :「ノギス 100mm」の検索結果
自動車を分解・整備・組立まで行なうために必要なものが、整備工具・収納に関する道具です。自動車の整備は分解から始まり、分解品の整備と検査、組立が完了したのちに最終検査を行ないます。その間に使用される工具が、機械一般で使われる一般工具、自動車専用の工具、測定を行う機器です。特に大型車には専用の大型車・トラック専用工具が必要になります。また、分解から組立までの間にバラバラになった部品を保管するものが収納用品です。さらに、必要工具を一式持ち運んで使う工具入れが工具ボックスで、所有する全工具を保管・管理するものがキャビネットです。
関連キーワード
フルード液の劣化を3段階で判定するブレーキフルードテスタです。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×148×35
付属品テストリード、電池(006P)×1本、専用ケース、取説
測定機能ブレーキフルードは水溶性の原料を使用しているため空気中の水分を吸収する性質があります。ブレーキフルードの水分の含量を測定し判定します。
測定レンジ緑色:”良好”を表示、水分1.5%以下を示します。黄色:”注意”を表示、水分1.5%~3%未満を示し、早めのフルード交換を要します。赤色:”危険”を表示、水分3%以上を示し、早急にフルードの交換を要します。
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
前輪を正確に平行の位置(対称の位置)に止め、前輪の後側、左右の中心線を結んだ距離を測定し、180°回転させ前側でも同様の距離を測り、その差の値を読みとります。
ホイールのトー角が規定値になる様、測定する為のゲージです。
用途直進安定性能、トー角のチェック用
トラスコ品番853-6070
質量(kg)2.7
測定範囲(mm)100~2500
適合車種軽~大型車
1個
¥55,980
税込¥61,578
翌々日出荷
ゲージ本体はかるくて丈夫なアルミ材を使用。ゲージ裏側の読み取り点を使用することで、ホイールベースの計測を1人で行えます。
用途エンジンルーム・ドア・ホイールベース等の計測器
セット内容スライドブロック(小)×1、スライドブロック(大)×1、100mmバー×2、50mmバー×2、先端ピン(小)Φ14×2、先端ピン(大)Φ45×2、100mmオスバー×2、50mmオスバー×2、300mmオスバー×2、スライドゲージASSY×1、プラボルトノブ、ブロック止めノブ×2、スライドバー×2、アダプター×2、スライドバー止めボルト×2、アダプター止めボルト×2、六角レンチ×1
測定範囲最小4cm~最大302cmまで使用可能
1個
¥64,980
税込¥71,478
5日以内出荷
前輪を正確に平行の位置(対称の位置)に止め、前輪の後側、左右の中心線を結んだ距離を測定し、180°回転させ前側でも同様の距離を測り、その差の値を読みとります。
ホイールのトー角が規定値になる様、測定する為のゲージです。
用途直進安定性能、トー角のチェック用
トラスコ品番853-6069
質量(kg)2.1
測定範囲(mm)100~1800
適合車種軽~小型車
1個
¥42,980
税込¥47,278
翌々日出荷
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
整備工具・収納 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。