整備工具・収納 :「ヒューズ1A」の検索結果
自動車を分解・整備・組立まで行なうために必要なものが、整備工具・収納に関する道具です。自動車の整備は分解から始まり、分解品の整備と検査、組立が完了したのちに最終検査を行ないます。その間に使用される工具が、機械一般で使われる一般工具、自動車専用の工具、測定を行う機器です。特に大型車には専用の大型車・トラック専用工具が必要になります。また、分解から組立までの間にバラバラになった部品を保管するものが収納用品です。さらに、必要工具を一式持ち運んで使う工具入れが工具ボックスで、所有する全工具を保管・管理するものがキャビネットです。
関連キーワード
ABBサージサプレッサABBOVRシリーズサージサプレッサユニットは、電圧スパイクによって電気機器が損傷しないようにする保護デバイスです。電気定格は275V及び80kAです。タイプ1及びタイプ1+2のSPDは、電気設備をグローバルに保護するためにメインスイッチボードの入口に取り付けることができます。特長と利点最大160Aのヒューズまたは125AMCBのバックアップ保護DINレール取り付け2本の保護されたラインがある安全性の向上特許取得済みのQuickSafeテクノロジープラグ可能保護モードL-N/L-PE安全確保システムL-Nの電圧保護レベルは1.4kV/L-PEで1.4kVです用途過渡過電圧(雷)からシステムを保護するため認定EC001457IEC61643-11/EN61643-11
仕様●サプレッサタイプ:サージ保護デバイス●最大定格電圧:275 V●実装タイプ:DINレール●最大サージ電流:80kA●シリーズ:OVR●長さ:17.6mm●奥行き:67mm●高さ:57mm●寸法:17.6 x 67 x 57mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+80℃
アズワン品番65-6954-25
1個
¥21,980
税込¥24,178
欠品中
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
整備工具・収納 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。