整備工具・収納 :「レクサス」の検索結果

自動車を分解・整備・組立まで行なうために必要なものが、整備工具・収納に関する道具です。自動車の整備は分解から始まり、分解品の整備と検査、組立が完了したのちに最終検査を行ないます。その間に使用される工具が、機械一般で使われる一般工具、自動車専用の工具、測定を行う機器です。特に大型車には専用の大型車・トラック専用工具が必要になります。また、分解から組立までの間にバラバラになった部品を保管するものが収納用品です。さらに、必要工具を一式持ち運んで使う工具入れが工具ボックスで、所有する全工具を保管・管理するものがキャビネットです。
関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
差込角(mm)9.5 適合アルミケース用 材質金属製 サイズ64.5mm/14p 適合車種IS250、IS350、GS300、GS350、GS450H、ES350、RX350、LS460、LS600H、ゼロクラウン、ハイエース(ガソリン)、ランドクルーザー、エスティマ、旧パッソ、コンフォート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

トヨタ車の固い燃料。 タンクキャップ専用。
用途トヨタ・レクサス用燃料タンクキャップレンチ 主な適合純正品番(トヨタ)77144-04010・77144-52040(レクサス)77144-48020 差込角(mm)12.7 適合車種(トヨタ)カローラ・プリウス・ランドクルーザー、(レクサス)R×330・R×350・R×450h RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

JTC6932 オルタネーターソケットセット JTC 動画あり
トヨタ・レクサス 充電制御車 必需品!オルタネーターのプーリー交換に
寸法(mm)差込12.7×10/H21×H17 全長(mm)82 適合車種トヨタ&レクサス車 RoHS指令(10物質対応)対応 適合純正型番09820-63020-02
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

トヨタ車・レクサス車のロック式ホースバンド脱着の必需品!!鈑金作業時に重宝します。
適合車種トヨタ車:カローラ系、ウィッシュ、オーリス、プリウス、プレミオ、アエンシス、マークX、サイ、RAV4、ランドクルーザーブラド、ハイラックスサーフ、レクサス車:HS、RX等 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.1MB)
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

新型レクサス対応!
用途ホイール取り付けの位置決めに使用します。 サイズM12×1.25、M12×1.5、M12×1.75、M14×1.25、M14×1.5、M16×1.5、M12×1.5(メネジ) 各2本入り 適合車種ベンツ、BMW、VW、AUDI etc、2020年11月~新型レクサスIS RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

ろ紙交換タイプの、キャップを確実にホールドする専用タイプ。
用途トヨタ車の、ろ紙交換タイプオイルエレメント専用 適合車種レクサス、カローラ、クラウン、マークX、ヴィッツ、パッソ、プリウス、ランドクルーザー、RAV4他 材質アルミニウム 形状14面 差込角(mm[inch])9.5(3/8) 外径(Φmm)90 内寸(mm)64.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

1個
3,598 税込3,958
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ラジエーターキャップの加圧バルブと冷却系統の漏れとキャップの診断に使用します。 ラジエターシステムとキャップのテストが出来ます。JTC1528-19が入ったセットになります。
適合車種トヨタ車 カローラルミオン、プリウス30/35/40系、ハイエース200系、アルファード、RAV4等レクサス車 LS、GS、HS、CT、IS、RX等 ・日産・マツダ・スバル・ホンダ・三菱 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
22,900 税込25,190
当日出荷

適合車種トヨタ、レクサス、シトロエン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,488 税込6,037
5日以内出荷

用途スペアタイヤの脱着に使用します。 全長(mm)100 差込角(mm)9.5 5角23mm 適合車種トヨタ・レクサス車 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷