整備工具・収納 :「回転 ベルト」の検索結果

自動車を分解・整備・組立まで行なうために必要なものが、整備工具・収納に関する道具です。自動車の整備は分解から始まり、分解品の整備と検査、組立が完了したのちに最終検査を行ないます。その間に使用される工具が、機械一般で使われる一般工具、自動車専用の工具、測定を行う機器です。特に大型車には専用の大型車・トラック専用工具が必要になります。また、分解から組立までの間にバラバラになった部品を保管するものが収納用品です。さらに、必要工具を一式持ち運んで使う工具入れが工具ボックスで、所有する全工具を保管・管理するものがキャビネットです。
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Vタイプのベルトに対応。回転するプーリーを固定。
用途V型ベルトの溝付きプーリーの取り外しに。オルタネーター、ウォーターポンプ、電動モーターなどに。 全長(mm)ボディ:375 全幅(mm)ボディ:55 全高(mm)ボディ:27 ベルト長さ(mm)80 ベルトA-34 ベルト上幅(mm)12.7 幅(mm)ベルト下:7 ベルト高さ(mm)8.3 適合径(Φmm)30-130 質量(g)507
1本
3,598 税込3,958
翌日出荷

タイミングベルト交換時にクランクシャフトを回転させるためのソケットです。
差込角(mm)12.7 適合車種フォレスター、インプレッサ、トライベッカ、レガシー、SVX RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,198 税込5,718
13日以内出荷

通常の工具では回しづらい掛かりの無いものの回転作業にも使用可能です。 綿ベルトにラバーコーティングした専用バンドで滑りと対象物への衝撃を軽減します。
用途カートリッジフィルターの緩め作業 適合径(Φmm)10~160 トラスコ品番584-4321 材質ハンドル:クロムバナジウム鋼(Cr-V) 全長(mm)235 質量(g)297
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

リストブレスレットやベルトなどに工具をつなぐためのストラップです。 工具の取り回しや利便性を大幅に上げてくれるツールです。 ストラップには、ネジ付きの50mmステンレス鋼スナップフックと回転スイベル(リストブレスレットへの接続)が取り付けられています。 回転するスイベルがストラップのねじれを防ぎます。 反対側のストラップには、固定ネジ付きの60mmステンレス鋼スナップフックが取り付けられています(FACOMSLS範囲のツールへの接続)。
用途ストラップ 質量(kg)2.7 許容荷重(kg)2.7
1個
8,398 税込9,238
8日以内出荷

軽自動車から普通自動車までのヘッドライト光軸調整スクリュー六角二面幅8mm、10mm、12mmに適用します。 左右異形ヘッドランプ車以外(シールドビーム等)とワンボックスには使用できません。 自動車の左右異形ヘッドライト光軸調整スクリューの操作専用工具。 グリップハンドルの回転を本体に内蔵されたベルトでソケットに伝え、狭いヘッドランプ回りに工具や手を入れるころなく、エンジンルームの外から遠隔操作で、ヘッドライトの光軸調整作業が可能です ベルトには軽くて耐久性の高いタイミングベルトを使用しています。 アルミボディーの採用により、軽量なため、使いやすく疲労軽減につながります。 グリップハンドルの採用により、スタッビドライバ感覚で、スムーズかつ微妙な両方向の回転が可能です。 本体とソケットとの組合せで、0mm、10mm、20mm、30mmの合計4種類の長さが選択でき、幅広い車種に使用可能です。 ※本製品は光軸調整専用レンチです。通常のレンチとして使用しないでください。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:AMLB0810●レンチ全長:322mm●ソケット対辺:8・10・12mm●ソケット全長:20mm●重量(g):290●セット内容:本体エクステンションソケット8mmエクステンションソケット10mmエクステンションソケット12mmグリップハンドル アズワン品番68-1830-18
1本
25,800 税込28,380
翌日出荷

様々な形状に対応した新しいクランクプーリー廻り止めツール。回転クローをクランクプーリーの溝に掛けてグリップを締め込むだけの簡単装着。(クランクプーリ。ーへの装着と同時にセンタースライダーの位置合わせが可能)。薄型で作業時、ラジエター・コンデンサーの取外しは不要。(一部車種を除く)
用途主に縦置きエンジン(FR車)の自動車用クランクプーリー脱着作業(タイミングベルト交換・オイルシール交換・エンジンO/H等の作業)。クランクプーリーロックボルトの緩め作業には、クランクプーリー倍力レンチ(AE-10)を。併用することが出来ます。 適合主に縦置きエンジン車(FR車)、特にトヨタJZ系・1G系、日産RB系・VG系・VQ系に最適(ディーゼルエンジン除く。)Vリブドベルト専用。プーリー外径:Φ90~180サービスタップ付の場合:M6、M8に対応 トラスコ品番113-0655 セット内容・クランクプーリーホルダー(本体)(1コ)・ピン2コ・ピン用セットボルト(六角穴付き)・M8 (長さ25、2本)・セットボルト(六角穴付き)・M6 (長さ35・40・50・60・70・80・90×各2本)・M8 (長さ40・45・60・75・85・100×各2本)・ワッシャM6 (2コ)、M8(4コ) 厚さ(mm)45 質量(kg)3.9
1セット
36,980 税込40,678
3日以内出荷

長身ボディーとタイミングベルトによって、狭いヘッドランプ回りに工具や手を入れることなく、エンジンルームの外から遠隔操作で、ヘッドライトの光軸調整作業が可能です。アルミボディーの採用により、本体160gと軽量なため、使いやすく疲労軽減につながります。グリップハンドルの採用により、スタッビドライバ感覚で、スムーズ且つ微妙な両方向の回転が可能です。本体とソケットの組合せで、0mm、10mm、20mm、30mmの合計4種類の長さが選択でき、幅広い車種に使用可能です。
用途自動車の左右異形ヘッドライト光軸調整スクリュウの操作。 トラスコ品番823-0838 セット内容本体、ソケット(8、10、12mm)、グリップハンドル 全長(mm)322(本体)20(ソケット) 質量(g)290
1個
22,980 税込25,278
当日出荷