整備工具・収納 :「導通 ブザー」の検索結果

自動車を分解・整備・組立まで行なうために必要なものが、整備工具・収納に関する道具です。自動車の整備は分解から始まり、分解品の整備と検査、組立が完了したのちに最終検査を行ないます。その間に使用される工具が、機械一般で使われる一般工具、自動車専用の工具、測定を行う機器です。特に大型車には専用の大型車・トラック専用工具が必要になります。また、分解から組立までの間にバラバラになった部品を保管するものが収納用品です。さらに、必要工具を一式持ち運んで使う工具入れが工具ボックスで、所有する全工具を保管・管理するものがキャビネットです。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
検電テスター LED+ブザー付  DC6~24V専用 モノタロウ 動画あり
光だけでなくブザー音でも通電の確認が可能です。 またLEDの光も赤(-)・緑(+)で区別され極性も確認可能です。
用途通電・極性の確認などの検電作業 材質ワニ口クリップ/鉄(ニッケルメッキ)、グリップカバー/PVC 材質(キャップ)PP(前後共) 検電範囲(V)(DC)6~24 コード長さ(cm)(伸縮時)約38、(伸長時)約200 材質(ボディ)ABS(ブルー部分)、AS(透明部分) 材質(針)鉄(ニッケルメッキ) 取扱説明書(0.3MB)
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

軽量・小型テスタ機能付 オートレンジで直流/交流電流400A、直流/交流電圧450Vを測定 データホールド機能付 オートゼロ・アジャスト機能付 導通ブザー付
質量(g)約150 電源UM-4(1.5V)×2 交流電圧(V)レンジ:450、分解能:0.1、確度:±2.0%+3dgt 抵抗(Ω)レンジ:400Ω、分解能:0.1Ω、確度:導通ブザー<50Ω 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×175×33 交流電圧レンジ:450V、分解能:0.1V、確度:±2.0%3dgt 直流電圧レンジ:450V、分解能:0.1V、確度:±2.0%+3dgt 直流電流レンジ:400A、分解能:0.1A、確度:0~400A ±3.0%+3dgt 交流電流レンジ:400A、分解能:0.1A、確度:0~400A ±3.0%+3dgt 最大測定導体径(Φmm)28
1個
16,980 税込18,678
当日出荷