整備工具・収納 :「持ち上げ」の検索結果
自動車を分解・整備・組立まで行なうために必要なものが、整備工具・収納に関する道具です。自動車の整備は分解から始まり、分解品の整備と検査、組立が完了したのちに最終検査を行ないます。その間に使用される工具が、機械一般で使われる一般工具、自動車専用の工具、測定を行う機器です。特に大型車には専用の大型車・トラック専用工具が必要になります。また、分解から組立までの間にバラバラになった部品を保管するものが収納用品です。さらに、必要工具を一式持ち運んで使う工具入れが工具ボックスで、所有する全工具を保管・管理するものがキャビネットです。
関連キーワード
こんなお得な商品も!

エアーインフレーター ドアロック解除補助
モノタロウ
¥3,198
税込¥3,518
ルームエアコン据付や家具・家電の移動や搬入などさまざまな場所で大活躍!
用途□ルームエアコン左配管接続時のストッパーとして。□冷蔵庫、家具、本棚、ロッカーなどの持ち上げに。□自動車の板金・塗装時でのドアなどパーツの固定に。□分電盤、トランス、モニターなどの水平出しや設置の調整に。□ドアストッパー代わりに。
材質ファイバークロス強化TPU
耐荷重(kg)100
重たいタイヤを持ち上げずにボルト穴の位置合わせが可能。
ハンドルで高さ調整&乗せたままでタイヤが回転。
質量(kg)5.7
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×485×185
適合タイヤサイズ幅/285サイズまで、直径/810mmまで
許容質量(kg)60
1台
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
解体、持ち上げ、こじり作業に
用途刃幅が18mmなので、狭い場所や隙間への作業に便利です。
材質本体:機械構造用炭素鋼/ハンドル:PP
硬度HRC(軸部)38-44
先端幅(mm)18
RoHS指令(10物質対応)対応
ドア底部のモールを持ち上げてフロアシート外し等、手間のかかる作業を簡易にします。
用途ウィンドガラスのゴム製モール外し等
仕様樹脂カバー付
全長(mm)190
質量(g)140
1個
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
口幅が小さい方でセンターピンを、大きい方でファスナーを持ち上げます。プラスチッククリップを簡単に取り外すことができます。
全長(mm)203
口幅(mm)4.5・7.8
先端幅(mm)16
1個
¥3,140
税込¥3,454
翌日出荷
ホイールやタイヤを地面から持ち上げることなくタイヤの取り外しができます
用途タイヤ取り外し用
仕様22.5、24.5インチのチューブレスタイヤ、最大330mm幅のホイールを素早く取り外す事ができます。
適合トラック用
材質スチール
軸径(Φmm)33.5
全長(mm)1370
質量(kg)10
先端幅(mm)50
アズワン品番64-2215-95
1個
¥109,100
税込¥120,010
当日出荷
ホイールやタイヤを地面から持ち上げることなくタイヤの取り外しができます。
用途タイヤ取り外し用
適合トラック用
材質鍛造鉄
軸径(Φmm)19
全長(mm)990
質量(kg)3
アズワン品番64-7862-38
先幅(mm)40・42
1本
¥56,800
税込¥62,480
翌日出荷
独自の先端形状が背中の負担を軽減し、タイヤホイールを持ち上げることができます
軸径(Φmm)22
全長(mm)1470
質量(kg)4.5
アズワン品番64-2215-97
先幅(mm)54
1個
¥23,400
税込¥25,740
欠品中
こじりったり、持ち上げたり、ベルトのテンション調節などに使用できるプライバーです。ヘッド部の角度を調節できるので、作業状況に合わせた使用が可能です。
トラスコ品番253-4777
材質クロムバナジウム
全長(mm)375(ストレート状態)
質量(g)550
角度調節16段階
1本
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
使用箇所に合わせ14箇所でアングルヘッドの位置を固定することが出来ます。狭い箇所でもプライバーが使用でき、広げたり・持ち上げたりの作業が格段と楽になります。
用途自動車整備の使用箇所
ベアリングシール箇所・マニフォールド・オイルパン・ドライブシャフト・燃料装置などの整備箇所で。
同時に2本の使用でプーリの取り外し・ベルトの取り外し。
セット内容120B-VI-250、120B-VI-300、120B-VI-380
材質(ハンドル部)クロームバナジューム鋼(アングルヘッド部)クロームモリブデン鋼
幅(mm)(エッジ)14
全長(mm)245
質量(g)360
許容負荷荷重(kg)(作業時最大)30
1セット(3本組)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
こんなお得な商品も!

バキュームリフターガンタイプ
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
片手で簡単に作業できます。労力を軽減し、作業効率を向上させる設計です。しっかりとした吸着力で、対象物を安定して持ち上げます。最大耐荷重8kgまで対応します。
用途小さな自動車のへこみを取り除く。窓ガラス、タイルの取り付け
質量(g)170
サイズ(mm)210×145×70
最大耐荷重(kg)8
接着面約Φ70mm2
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌日出荷
ドアパネルと成形リベットファスナーを傷つけることなくすばやく持ち上げて引き出げます。
狭い場所やユニークなスペースへアクセスしやすい設計です。
仕様ストレート、90°フック、カーブフック、フックの4本セット
セット内容4本組
材質焼入鋼(黒色酸化)
幅(mm)24
全長(mm)160
軸長(mm)77
ハンドル長さ(mm)83
アズワン品番64-7870-22
1個
¥11,200
税込¥12,320
翌日出荷
軸長が100mm・160mmと伸縮し、カーナビ、カーオーディオの脱着作業に最適。先端形状が六角ボルト・ナットに適合する六角タイプ8mm(AD601-08)・10mm(AD601-10)、プラスねじに適合するクロスNo.2タイプ(AD601-P2)の3本セットです。マグネットによりボルトをしっかりキャッチ。カーナビ・カーオーディオの脱着時など、ボルトが脱落しては困る個所での使用に最適です。六角8mm・10mm、プラスNo.2の3本で、ほとんどの国産車※のカーナビ・カーオーディオの取付に対応します。ロックリングを持ち上げるとロックが解除され、軸長が100mm・160mmの2段階に伸縮可能。奥まった個所のボルトは軸長160mm、インストルメントパネルの上から止まっている車種ではフロントウインドに干渉しないよう軸長100mmに使い分けられます。軸長の切り替えは片手で操作可能です。先端マグネットが動くことで、皿付き・皿無しボルトのどちらでも確実にボルトを保持できます(AD601-08, 10)。
セット内容【3点】伸縮式ドライバ:AD601-08/伸縮式ドライバ:AD601-10/伸縮式ドライバ:AD601-P2
質量(g)530
1セット
¥7,198
税込¥7,918
翌日出荷
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
整備工具・収納 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。