カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 自動車用品
      • 整備工具・収納
        • エンジン関連(3)
        • ハンドル/ミッション関連工具(12)
        • ブレーキ/足廻り関連工具(3)
        • タイヤ交換工具(102)
        • ボディ関連工具(2)
        • 電気系統用工具(12)
        • 輸入車/国産車特殊工具(2)
        • 整備補助用品(54)
        • 測定用品(7)

整備工具・収納 :「自動車整備 用品」の検索結果

自動車を分解・整備・組立まで行なうために必要なものが、整備工具・収納に関する道具です。自動車の整備は分解から始まり、分解品の整備と検査、組立が完了したのちに最終検査を行ないます。その間に使用される工具が、機械一般で使われる一般工具、自動車専用の工具、測定を行う機器です。特に大型車には専用の大型車・トラック専用工具が必要になります。また、分解から組立までの間にバラバラになった部品を保管するものが収納用品です。さらに、必要工具を一式持ち運んで使う工具入れが工具ボックスで、所有する全工具を保管・管理するものがキャビネットです。
197件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグネットトレー(レッド) Autobahnマグネットトレー(レッド)Autobahn
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
取り外した部品やネジ、ボルトやナットなどを底面のマグネットで強力に吸着させるため、紛失防止に役立ちます。カラビナ付きで腰回りなどに取付可能です。取り出しやすいように底面に凸凹が付いています。
用途自動車の整備などに最適レッド本体質量(g)185 、材質:ステンレスサイズ(mm)トレー:直径100×深さ18 ■吸着面(mm):Φ65×12関連資料(0.89MB)
マグネットトレー(マットブラック) Autobahnマグネットトレー(マットブラック)Autobahn
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
取り外した部品やネジ、ボルトやナットなどを底面のマグネットで強力に吸着させるため、紛失防止に役立ちます。カラビナ付きで腰回りなどに取付可能です。取り出しやすいように底面に凸凹が付いています。
用途自動車の整備などに最適マットブラック本体質量(g)185 、材質:ステンレスサイズ(mm)トレー:直径100×深さ18 ■吸着面(mm):Φ65×12関連資料(0.89MB)
ボルトクリーニングセット SIGNET(シグネット)ボルトクリーニングセットSIGNET(シグネット)
7,698税込8,468
1セット
翌々日出荷
セット内容:クリーナー本体、1/2DRアダプター、ハブボルトインストーラー 、ボルトクリーニングブラシ: 12mm、13mm、14mm、16mm、22mm、28mm、ハブポリッシャーブラシ:15mm、23mm、収納ケース。電動工具やエアー工具に接続してスタッドボルトやハブ周りを効率的にクリーニングできるツールです。さまざまなボルトサイズに対応した替えブラシやハブ周り清掃用のポリッシャーが含まれています。ブラシの毛が細かい部分まで届き、隅々までクリーニングができます。ハブボルト交換の際に便利なインストローラー付き。専用ケース付きで管理や持ち運びが便利。
材質クロムバナジウム鋼型番ハブポリッシャー:4694101 (15mm)/4694102 (23mm)、ブラシ:4692402 (12mm)/4692403 (13mm)/4692404 (14mm)/4692405 (16mm)/4692406 (22mm)/4692407 (28mm)差込角(sq.)1/2※アダプター接続で電動ドリルでの使用も可能。
ハブクリーナーブラシ SIGNET(シグネット)ハブクリーナーブラシSIGNET(シグネット)
799税込879
1個
翌々日出荷
テストリードピンセット 6本組 CUSTOR(クストー)テストリードピンセット 6本組CUSTOR(クストー)
4,798税込5,278
1セット
4日以内出荷
極細のテストピンは、ハーネスに埋め込まれた極小コネクター・プラグにコンタクトでき、断線・プラグのゆるみなどの導通テストに役立ちます。先端がストレート、45度、90度の3種類あるので、限られたスペースにも使用が可能です。赤黒各3本ずつの計6本セット
全長(mm)45° 1.0mmプローブ:197±2mm、90° 1.0mmプローブ:183±2mm、ストレート 0.7mmプローブ:202±2mm備考赤3種類、黒3種類
マグネットシリコントレー 2PC Autobahnマグネットシリコントレー 2PCAutobahn
2,998税込3,298
1箱
3日以内出荷
パーツの紛失防止に!底面全体マグネットでしっかり固定します。シリコン樹脂製で折り畳めるので、コンパクトに収納でき使用する作業台や収納する部品の傷を防止。また、底面全体がマグネットなのでしっかりくっつきます。赤・青の2個セットです。
用途自動車の整備などに最適レッド・ブルーのセット質量(g)約210寸法(cm)縦11.4×横11.4/底面:縦9.1×横9.1高さ(cm)折り畳んだ状態:約1.95/広げた状態:約5.3
メタルトリムリムーバー AutobahnメタルトリムリムーバーAutobahn
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
薄さと強度を両立!場所に応じて使い分けられる2種類の形状で様々なシーンに利用可能です。『MTR210R』は、従来の樹脂・プラスチック製リムーバーでは取り外しに苦労する、近年の車のコンパネやトリム等の内装に適したリムーバーです。「ベントタイプ」と「ストレートタイプ」の2種類の薄い先端が、さまざまなすき間にフィット。メタル製で強度も抜群、日本人の手になじむサイズ設定で安定した作業が行えます。
用途自動車の整備などに最適。内張り出し パネルはがし ホイールのウェイト外し その他用途に幅広く使えます材質クロムモリブデン質量(g)110寸法(幅W×長さL)(mm)22×210先端厚さ(mm)2.2
LED付マットクリーパー AutobahnLED付マットクリーパーAutobahn
8,698税込9,568
1枚
3日以内出荷
LEDライト付きで視界良好!スタイリッシュなデザイン、EVAクッション素材で作業中も快適! 軽量折り畳み式で持ち運びや収納に便利。
用途自動車の整備などに最適寸法(mm)大きさ(広げた状態):455×1200×32、大きさ(3つ折状態):455×400×96質量(g)977電源単3乾電池4個(電池別売)
23mm ドレンプラグ修理セット JTC23mm ドレンプラグ修理セットJTC
9,798税込10,778
1個
5日以内出荷
損傷したオイルドレンホールに1サイズ大きなネジを切りなおし、ドレンボルトも1サイズ大きなものを使用するための商品です。タップ、ドレンボルト、ワッシャーがセットになっています。加工後はドレンホールのサイズが大きくなります。元のドレンホールサイズに修正するものではありません。
セット内容タップ23mm×P1.5mm、ドレンボルト×2、ワッシャー×4適合車種22mmボルト用(ふそう・他)関連資料(0.13MB)取扱説明書(0.6MB)
大型ハンドルカバー トラック・バス用 Modes大型ハンドルカバー トラック・バス用Modes
5,998税込6,598
1箱
4日以内出荷
シャワーキャップタイプのハンドルカバー。鍵が収納できる便利なポケット付きで、鍵の紛失や整備途中のエンジン始動を抑制し、作業途中でも誤作動を防止。小型自動車に装着の場合、レバースイッチも覆うことが可能。箱には切り取り線が付いており、穴を開けてカバーを取り出せるポップアップ式タイプ。
入数(枚)50ケース質量(kg)7ケース寸法(mm)W465×D405×H440サイズ(mm)直径500、厚さ0.032ポケット寸法(mm)W102×H133
使い捨てフロアマット(PE/50枚) エスコ使い捨てフロアマット(PE/50枚)エスコ
2,880税込3,168
1箱(1箱)
翌日出荷
使い捨てフロアマット。取り出しやすいロールタイプ。切り取りやすいミシン目付き。
用途自動車整備や板金中のフロアマット汚れ防止に材質ポリエチレン白地 文字:緑質量(g)575サイズ(mm)420×520
高演色作業等 オールライト 大橋産業(BAL)高演色作業等 オールライト大橋産業(BAL)
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
高演色Ra=90のLEDチップを採用 自然光に近い本来の色鮮やかさを再現 目に優しく、作業する際は目が疲れにくい 狙った場所を的確に照射する回転式照射構造 背面に強力なマグネット、上部には回転フックを装備 ストラップホルダー付 様々なシーンで活躍 (自動車の整備や暗所での作業、キャンプやアウトドア、災害時非常用ライト)
質量(g)115(電池含まず)連続使用時間約2時間(単4形アルカリ乾電池の場合)色温度(K)5000使用電池単4形乾電池×4本(別売)光束(Lm)約100
トルクス[[R上]]L‐レンチ いじり止め セット BONDHUSトルクス[[R上]]L‐レンチ いじり止め セットBONDHUS
4,998税込5,498
1組
当日出荷
いじり止め付トルクス[[R上]]ねじ対応のレンチです。短手と長手の両方がいじり止めねじに対応しています。
用途トルクス[[R上]]ねじ(いじり止め)の作業に。航空宇宙関係:ロケットやジェット機などあらゆる航空宇宙機器にいじり止めネジが使用されています。専門知識のある技術者のみが整備できます。パイロットと乗客の命を守ります。自動車製造:乗用車、トラックの構造上、いじり止めネジが採用されています。シートベルトやエアバッグなどの安全装置、エンジンやトランスミッションなど整備士以外がいじるべきでない箇所にいじり止めネジが使用されています。大学:大学のキャンパス内の設備にいじり止めネジが使用されています。電子機器、備品、デスクなどの盗難防止、 破損防止、私用防止の目的でいじり止めネジが採用されています。キャンパスは不特定多数の人が出入りする場所であることから、しばしば窃盗の標的になりやすいため、一般的にこのような対策がなされています。更生施設:被収容者による施設の破壊や脱獄を防止するために、房や備品にいじり止めネジが採用されています。付属品ホルダトラスコ品番249-4111セット内容T7、T8、T9、T10、T15、T20、T25材質プロテニアム合金鋼(表面プロガード加工)セット数7本RoHS指令(10物質対応)対応
オシロスコープ(自動車用機能付き) リップルセット カイセオシロスコープ(自動車用機能付き) リップルセットカイセ
99,980税込109,978
1セット
4日以内出荷
自動車整備リスト機能で、電圧軸・時間軸、トリガー、波形表示位置を自動調整。電圧軸・時間軸の値をスイッチ1つで自動調整。本体を覆うゴム素材のホルスターですべりを防ぎ、車両に傷をつけにくい。サーキットテスターのような「道具」感覚で気軽に使えるオシロスコープ。日本語表記の大型スイッチ(発光機能)、直感で使える簡単操作。操作状況に応じたヒントを表示するヘルプ機能。2チャンネル波形表示。画面表示をデジカメ感覚で画像データとして保存。測定データを記録してPCの表計算ソフトで利用可能。カーソル機能で波形の詳細をチェック。トリガー設定(立ち上がり/立ち下り、チャンネル選択)。波形がトリガーレベルに達した瞬間に表示を固定するトリガーホールド機能。サーキットテスターとして使用できるDMMモード機能。温度測定が可能(別売温度プローブが必要)。バックライト付きLCD。キャリングケースが付属。
付属品ホルスター、100-57テストリード、902 AC/DCアダプター(USB 5V出力)、934 USBケーブル、1032キャリングケース、取扱説明書、100-72オシロスコープ用テストリードセット、100-74リップル測定テストリード質量(g)約570(電池含まず)周波数(Hz)(DMMモード)レンジ:5.00~99.99/100.0~999.9/1.000k~9.999k/10.00k~99.99k、測定確度:±0.2%rdg±2dgt、分解能:0.01/0.1/1/10、入力感度:5V(正弦波)電圧(V)(グラフモード)V/Div:200mV/2V/20V、500mV/5V/50V/200V、1V/10V/100V/500V、測定確度:±4dot/±2dot/±1dot電源内部電源/単3形乾電池×4本、外部電源/USB miniBコネクタ(DC5V)測定項目DC電圧、AC電圧、抵抗、導通チェック、周波数、デューティー比、パルス幅、温度温度(℃)(DMMモード)レンジ:-50~220、測定確度:±4(10℃~50℃)、±5(-50℃~9℃/51℃~220℃)、分解能:1、センサータイプ:熱電対Kタイプ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約162×167×35交流電圧(V)(DMMモード)レンジ:2.000/20.00/200.0/600、測定確度:±2.0%rdg±8dgt(45Hz~1kHz)、±2.5%rdg±8dgt(1kHz~10kHz)、±4.0%rdg±8dgt(10kHz~20kHz)/±6.0%rdg±8dgt(20kHz~30kHz)/±2.0%rdg±5dgt(45~1kHz)、±2.5%rdg±5dgt(1kHz~10kHz)、分解能:1m/10m/100m/1直流電圧(V)(DMMモード)レンジ:200.0m/2.000/20.00/200.0/1000、測定確度:±1.0%rdg±8dgt/±1.0%rdg±5dgt、分解能:100μ/1m/10m/100m/1、最大許容入力:1000 DC表示LCDドット表示(240×128ドット)、表示エリア:53(H)×92mm(W)チャンネル数2チャンネル入力機能オシロスコープ機能/DC電圧測定値のグラフィック波形表示、DMM機能/DMMモードへ切り替え周波数帯域(kHz)DC~200抵抗測定(DMMモード)レンジ:2.000kΩ/20.00kΩ、測定精度:±1.0%rdg±8dgt、分解能:1Ω/10Ω、開放端子間電圧:≦3.3Vデューティー比(DMMモード)レンジ:5.0%~95.0%、測定確度:±0.5%rdg±3dgt、分解能:0.1%、入力感度:5V(矩形波)導通チェック(DMMモード)レンジ:2.000kΩ、測定速度:±1.0%rdg±8dgt、分解能:1Ω、開放端子間電圧:≦3.3V言語表示日本語、英語(初期設定:日本語)サンプリング速度最大2MS/秒パルス幅(μs)(DMMモード)レンジ:10~999/1.0mS~999.9mS、測定確度:±0.5%rdg±3dgt、分解能:1/0.1mS、入力感度:5V(矩形波)
オシロスコープ(自動車用機能付き) フルセット カイセオシロスコープ(自動車用機能付き) フルセットカイセ
139,800税込153,780
1セット
4日以内出荷
自動車整備リスト機能で、電圧軸・時間軸、トリガー、波形表示位置を自動調整。電圧軸・時間軸の値をスイッチ1つで自動調整。本体を覆うゴム素材のホルスターですべりを防ぎ、車両に傷をつけにくい。サーキットテスターのような「道具」感覚で気軽に使えるオシロスコープ。日本語表記の大型スイッチ(発光機能)、直感で使える簡単操作。操作状況に応じたヒントを表示するヘルプ機能。2チャンネル波形表示。画面表示をデジカメ感覚で画像データとして保存。測定データを記録してPCの表計算ソフトで利用可能。カーソル機能で波形の詳細をチェック。トリガー設定(立ち上がり/立ち下り、チャンネル選択)。波形がトリガーレベルに達した瞬間に表示を固定するトリガーホールド機能。サーキットテスターとして使用できるDMMモード機能。温度測定が可能(別売温度プローブが必要)。バックライト付きLCD。キャリングケースが付属。
付属品ホルスター、100-57テストリード、902 AC/DCアダプター(USB 5V出力)、934 USBケーブル、1032キャリングケース、取扱説明書、100-72オシロスコープ用テストリードセット、100-74リップル測定テストリード、818-02温度プローブ、653回転センサー、660 AC/DCクランプアダプター質量(g)約570(電池含まず)周波数(Hz)(DMMモード)レンジ:5.00~99.99/100.0~999.9/1.000k~9.999k/10.00k~99.99k、測定確度:±0.2%rdg±2dgt、分解能:0.01/0.1/1/10、入力感度:5V(正弦波)電圧(V)(グラフモード)V/Div:200mV/2V/20V、500mV/5V/50V/200V、1V/10V/100V/500V、測定確度:±4dot/±2dot/±1dot電源内部電源/単3形乾電池×4本、外部電源/USB miniBコネクタ(DC5V)測定項目DC電圧、AC電圧、抵抗、導通チェック、周波数、デューティー比、パルス幅、温度温度(℃)(DMMモード)レンジ:-50~220、測定確度:±4(10℃~50℃)、±5(-50℃~9℃/51℃~220℃)、分解能:1、センサータイプ:熱電対Kタイプ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約162×167×35交流電圧(V)(DMMモード)レンジ:2.000/20.00/200.0/600、測定確度:±2.0%rdg±8dgt(45Hz~1kHz)、±2.5%rdg±8dgt(1kHz~10kHz)、±4.0%rdg±8dgt(10kHz~20kHz)/±6.0%rdg±8dgt(20kHz~30kHz)/±2.0%rdg±5dgt(45~1kHz)、±2.5%rdg±5dgt(1kHz~10kHz)、分解能:1m/10m/100m/1直流電圧(V)(DMMモード)レンジ:200.0m/2.000/20.00/200.0/1000、測定確度:±1.0%rdg±8dgt/±1.0%rdg±5dgt、分解能:100μ/1m/10m/100m/1、最大許容入力:1000 DC表示LCDドット表示(240×128ドット)、表示エリア:53(H)×92mm(W)チャンネル数2チャンネル入力機能オシロスコープ機能/DC電圧測定値のグラフィック波形表示、DMM機能/DMMモードへ切り替え周波数帯域(kHz)DC~200抵抗測定(DMMモード)レンジ:2.000kΩ/20.00kΩ、測定精度:±1.0%rdg±8dgt、分解能:1Ω/10Ω、開放端子間電圧:≦3.3Vデューティー比(DMMモード)レンジ:5.0%~95.0%、測定確度:±0.5%rdg±3dgt、分解能:0.1%、入力感度:5V(矩形波)導通チェック(DMMモード)レンジ:2.000kΩ、測定速度:±1.0%rdg±8dgt、分解能:1Ω、開放端子間電圧:≦3.3V言語表示日本語、英語(初期設定:日本語)サンプリング速度最大2MS/秒パルス幅(μs)(DMMモード)レンジ:10~999/1.0mS~999.9mS、測定確度:±0.5%rdg±3dgt、分解能:1/0.1mS、入力感度:5V(矩形波)
オシロスコープ(自動車用機能付き) スタンダードセット カイセオシロスコープ(自動車用機能付き) スタンダードセットカイセ
112,125税込123,338
1セット
4日以内出荷
自動車整備リスト機能で、電圧軸・時間軸、トリガー、波形表示位置を自動調整。電圧軸・時間軸の値をスイッチ1つで自動調整。本体を覆うゴム素材のホルスターですべりを防ぎ、車両に傷をつけにくい。サーキットテスターのような「道具」感覚で気軽に使えるオシロスコープ。日本語表記の大型スイッチ(発光機能)、直感で使える簡単操作。操作状況に応じたヒントを表示するヘルプ機能。2チャンネル波形表示。画面表示をデジカメ感覚で画像データとして保存。測定データを記録してPCの表計算ソフトで利用可能。カーソル機能で波形の詳細をチェック。トリガー設定(立ち上がり/立ち下り、チャンネル選択)。波形がトリガーレベルに達した瞬間に表示を固定するトリガーホールド機能。サーキットテスターとして使用できるDMMモード機能。温度測定が可能(別売温度プローブが必要)。バックライト付きLCD。キャリングケースが付属。
付属品ホルスター、100-57テストリード、902 AC/DCアダプター(USB 5V出力)、934 USBケーブル、1032キャリングケース、取扱説明書、100-72オシロスコープ用テストリードセット、100-74リップル測定テストリード、818-02温度プローブ、653回転センサー質量(g)約570(電池含まず)周波数(Hz)(DMMモード)レンジ:5.00~99.99/100.0~999.9/1.000k~9.999k/10.00k~99.99k、測定確度:±0.2%rdg±2dgt、分解能:0.01/0.1/1/10、入力感度:5V(正弦波)電圧(V)(グラフモード)V/Div:200mV/2V/20V、500mV/5V/50V/200V、1V/10V/100V/500V、測定確度:±4dot/±2dot/±1dot電源内部電源/単3形乾電池×4本、外部電源/USB miniBコネクタ(DC5V)測定項目DC電圧、AC電圧、抵抗、導通チェック、周波数、デューティー比、パルス幅、温度温度(℃)(DMMモード)レンジ:-50~220、測定確度:±4(10℃~50℃)、±5(-50℃~9℃/51℃~220℃)、分解能:1、センサータイプ:熱電対Kタイプ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約162×167×35交流電圧(V)(DMMモード)レンジ:2.000/20.00/200.0/600、測定確度:±2.0%rdg±8dgt(45Hz~1kHz)、±2.5%rdg±8dgt(1kHz~10kHz)、±4.0%rdg±8dgt(10kHz~20kHz)/±6.0%rdg±8dgt(20kHz~30kHz)/±2.0%rdg±5dgt(45~1kHz)、±2.5%rdg±5dgt(1kHz~10kHz)、分解能:1m/10m/100m/1直流電圧(V)(DMMモード)レンジ:200.0m/2.000/20.00/200.0/1000、測定確度:±1.0%rdg±8dgt/±1.0%rdg±5dgt、分解能:100μ/1m/10m/100m/1、最大許容入力:1000 DC表示LCDドット表示(240×128ドット)、表示エリア:53(H)×92mm(W)チャンネル数2チャンネル入力機能オシロスコープ機能/DC電圧測定値のグラフィック波形表示、DMM機能/DMMモードへ切り替え周波数帯域(kHz)DC~200抵抗測定(DMMモード)レンジ:2.000kΩ/20.00kΩ、測定精度:±1.0%rdg±8dgt、分解能:1Ω/10Ω、開放端子間電圧:≦3.3Vデューティー比(DMMモード)レンジ:5.0%~95.0%、測定確度:±0.5%rdg±3dgt、分解能:0.1%、入力感度:5V(矩形波)導通チェック(DMMモード)レンジ:2.000kΩ、測定速度:±1.0%rdg±8dgt、分解能:1Ω、開放端子間電圧:≦3.3V言語表示日本語、英語(初期設定:日本語)サンプリング速度最大2MS/秒パルス幅(μs)(DMMモード)レンジ:10~999/1.0mS~999.9mS、測定確度:±0.5%rdg±3dgt、分解能:1/0.1mS、入力感度:5V(矩形波)
クリーンキーパーセット マルエム(自動車用品)クリーンキーパーセットマルエム(自動車用品)
9,998税込10,998
1箱(50セット)ほか
7日以内出荷
頻繁に使うポリエチレン製品4種類をセットした、便利でお手軽に使える商品です。内容量も、一箱100セット入りと50セット入りの2種類ご用意致しました。
用途自動車整備、販売、展示車用などセット内容フロアシート、ステアリングカバー、シートカバー(フロント用)、抗菌シフトカバー材質LLDPE(乳白5%・ノンスリップ材入)、LDPE(低密度ポリエチレン)、HDPE(高密度ポリエチレン)、抗菌剤入LDPE(低密度ポリエチレン)厚さ(mm)フロアシート:0.05、ステアリングカバー:0.03、シートカバー:0.02、抗菌シフトカバー:0.07寸法(mm)フロアシート:415×530、シートカバー:1430(袋部320)×910、抗菌シフトカバー:170×130RoHS指令(10物質対応)対応適合ハンドル径(Φmm)400まで
バイオマスシフトカバー OTCバイオマスシフトカバーOTC
4,698税込5,168
1セット(500枚)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
ゴムでとめるので外れにくい仕様になっています。バイオマス素材を使用したシフトカバーです。
用途自動車整備、販売、展示車用など材質ポリエチレン(バイオマスプラスチック約15%配合)+ゴム1本厚さ(mm)0.02透明本体寸法(mm)160x140バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号200093バイオマス配合率(%)10
バイオマスゴム入りハンドルカバー OTCバイオマスゴム入りハンドルカバーOTC
2,098税込2,308
1セット(50枚)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
ハンドルの裏表をしっかり包み込めます。ハンドルサイズはΦ380迄可能です。地球に優しい素材を使用したハンドルカバーです。
用途自動車整備、販売、展示車用など材質ポリエチレン(バイオマスプラスチック約15%配合)+ゴム2本厚さ(mm)0.035透明本体寸法(mm)Φ380迄バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号200093バイオマス配合率(%)10
バイオマスピタットガード OTCバイオマスピタットガードOTC
1,798税込1,978
1セット(50枚)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
整備作業時の汚れを未然に防ぐ上に、バイオマス素材を使用したマット用ガードシートでさらにイメージアップ。
用途自動車整備、販売、展示車用など材質高密度ポリエチレン(バイオマスプラスチック約15%配合)厚さ(mm)0.045寸法(mm)530×420バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号210009バイオマス配合率(%)10
バイオマスポリシートカバー(ノンスリップタイプ)乳白フロント用 OTCバイオマスポリシートカバー(ノンスリップタイプ)乳白フロント用OTC
13,980税込15,378
1セット(200枚)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
地球にやさしいバイオマス素材を使用したシートカバーです。ノンスリップタイプなので整備作業時に便利です。
用途自動車整備、販売、展示車用など材質ポリエチレン(バイオマスプラスチック約15%配合)厚さ(mm)0.0022乳白本体寸法(mm)1460×800バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号200093バイオマス配合率(%)10
バイオマスサービス4点セット OTCバイオマスサービス4点セットOTC
15,980税込17,578
1ケース(100組)
3日以内出荷
全てのバイオマス素材を使用した自動車養生カバーの4点セットです。
用途自動車整備、販売、展示車用などセット内容バイオマスポリシートカバー、バイオマスピタットガード、バイオマスハンドルカバー、バイオマスシフトカバー寸法(mm)シートカバー:1460×800、ピタットガード:530×420、ハンドルカバー:Φ380、シフトカバー:160×140バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号210009バイオマス配合率(%)10
バイオマスポリシートカバー(ノンスリップタイプ)透明フロント用 OTCバイオマスポリシートカバー(ノンスリップタイプ)透明フロント用OTC
3,298税込3,628
1セット(50枚)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
地球にやさしいバイオマス素材を使用したシートカバーです。ノンスリップタイプなので整備作業時に便利です。
用途自動車整備、販売、展示車用など材質ポリエチレン(バイオマスプラスチック約15%配合)厚さ(mm)0.0023透明本体寸法(mm)1460×800バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号200093バイオマス配合率(%)10
シートカバー(PVC製) エスコシートカバー(PVC製)エスコ
2,980税込3,278
1枚
翌日出荷
シートカバーが汚れた際はウエス等で、汚れをふき取れます。生地がPVCのため、油汚れが布にしみません。PVC、裏面:ポリエステル起毛。
用途自動車整備時のシート汚れ防止に。寸法(mm)1400×700質量(g)700入数(枚)1
コレットチャック 849IG-M8~M12用 ハゼットコレットチャック 849IG-M8~M12用ハゼット
4,998税込5,498
1個
59日以内出荷
トラスコ品番828-8488
コレットチャック 849IG-M3~M6用 ハゼットコレットチャック 849IG-M3~M6用ハゼット
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷
トラスコ品番828-8487
スパークプラグソケットプライヤー 特殊形状仕様 ハゼットスパークプラグソケットプライヤー 特殊形状仕様ハゼット
15,980税込17,578
1個
59日以内出荷
特殊形状の入り組んだ位置にあるプラグソケット取り外しツールです。
用途自動車整備に。トラスコ品番868-9012
スパークプラグソケットプライヤー ケーブルガイドスリット付き ハゼットスパークプラグソケットプライヤー ケーブルガイドスリット付きハゼット
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
ケーブルガイドスリット付きのプラグソケット取り外しツールです。
用途自動車整備に。トラスコ品番868-9009
スパークプラグソケットプライヤー リングタイプ ハゼットスパークプラグソケットプライヤー リングタイプハゼット
15,980税込17,578
1個
59日以内出荷
スパークプラグのソケットを取り外す為のプライヤーです。ロングリーチ仕様です。リングタイプの先端で広範囲に使用できます。プラスチック製のハンドルで手の痛みを軽減します。
用途自動車整備に。トラスコ品番868-9008
スパークプラグソケットプライヤー ロングリーチ ハゼットスパークプラグソケットプライヤー ロングリーチハゼット
15,980税込17,578
1個
59日以内出荷
スパークプラグのソケットを取り外す為のプライヤーです。ロングリーチ仕様です。よりしっかりグリップできるよう先端内側に溝加工されています。プラスチック製のハンドルで手の痛みを軽減します。
用途自動車整備に。トラスコ品番868-9007
イグニッションコイルリムーバー ハゼットイグニッションコイルリムーバーハゼット
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷から59日以内出荷
ダイレクトイグニッションコイル脱着ツールです。プラスチックTハンドルで作業性の高い工具です。
用途自動車整備に。
スパークプラグソケットプライヤー ハゼットスパークプラグソケットプライヤーハゼット
13,980税込15,378
1個
59日以内出荷
スパークプラグのソケットを取り外す為のプライヤーです。よりしっかりグリップできるよう先端内側に溝加工されています。プラスチック製のハンドルで手の痛みを軽減します。
用途自動車整備に。トラスコ品番868-9005
スパークプラグソケットプライヤー ハゼットスパークプラグソケットプライヤーハゼット
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
スパークプラグのソケットを取り外す為のプライヤーです。リングタイプの先端で広範囲に使用できます。プラスチック製のハンドルで手の痛みを軽減します。
用途自動車整備に。トラスコ品番868-9004
プラグホール修正ツール 日平機器プラグホール修正ツール日平機器
5,598税込6,158
1個
当日出荷から7日以内出荷
プラグホールなどのネジ山を修正するタップです。グリップを回すことで先端径が大小に変化する通常のタップとは違う理想のネジ山修正ツール。ホールの奥から手前に最大限ネジ山を広げず修正。シリンダー内へもスラッジを落としにくい。
バイオマス25%配合 シートカバー フロント用 0.015mm モノタロウバイオマス25%配合 シートカバー フロント用 0.015mmモノタロウ(1件のレビュー)
999税込1,099特価
1箱(50枚)ほか
取扱停止中
サトウキビ由来のバイオマス素材を使用! バイオマス度25%原材料を使用した商品です。 使用部位:シートカバー本体 座席を養生・保護するのに便利です。 1枚づつ取り出せるポップアップ式のため、ミシン目での切り離し不要。
用途自動車整備、販売、展示車用など。材質LLDPE(バイオマス25%)幅(mm)800厚さ(mm)0.015高さ(mm)1400タイプポップアップ適合車種汎用バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号230265バイオマス配合率(%)25
タイヤ保管袋無地 100枚入 ステッカー(25枚)付 OTCタイヤ保管袋無地 100枚入 ステッカー(25枚)付OTC
5,298税込5,828
1セット(100枚)
3日以内出荷
タイヤの切り替え時期に重宝するタイヤ保管袋です。25台分のタイヤを保管できます。位置記入の手間を省く位置シール付。
用途自動車整備など材質高密度ポリエチレン
ワイパー保管袋(透明)200枚入 OTCワイパー保管袋(透明)200枚入OTC
3,898税込4,288
1セット(200枚)
3日以内出荷
冬季・夏季のワイパー交換時に保管用としてお使いください。交換日等の記入欄があるのでしっかり管理できます。
用途自動車整備など材質ポリエチレン厚さ(mm)0.06寸法(幅W×高さH)(mm)800×110内箱寸法(mm)H120×W240×D135
ポリシートカバー(ノンスリップタイプ)透明フロント用 OTCポリシートカバー(ノンスリップタイプ)透明フロント用OTC
3,398税込3,738
1セット(50枚)ほか
3日以内出荷
ノンスリップタイプの透明ポリ製シートカバー。整備作業中に便利です。1枚ずつ取り出せるポップアップ式。
用途自動車整備、販売、展示車用など材質ポリエチレン厚さ(mm)0.023寸法(幅W×高さH)(mm)800×1460
ピタットガード OTCピタットガードOTC
1,998税込2,198
1セット(50枚)ほか
当日出荷から3日以内出荷
ロールタイプでコンパクト。展示車、整備車の足元汚れ防止に。破れにくく水、油等も染み込みません。裏面は滑り止め加工済みです。
用途自動車整備、販売、展示車用など材質高密度ポリエチレン+炭酸カルシウム厚さ(mm)0.045寸法(幅W×高さH)(mm)420×530
サービス4点セット(100組入) OTCサービス4点セット(100組入)OTC
13,980税込15,378
1セット(100組)
4日以内出荷
1セットずつ入って使いやすいハンドル、シート、足元、シフトノブに使えるポリ製カバー4点セットです。
用途自動車整備、販売、展示車用など材質ポリエチレン、高密度ポリエチレン+炭酸カルシウム、EVA原料+特殊伸縮原料+抗菌脱臭剤厚さ(mm)ハンドルカバー:0.035、ピッタットガード(足元マット):0.045、シートカバー:0.023、シフトブレーキカバー:0.04寸法(幅W×高さH)(mm)ピッタットガード(足元マット):420×530、シートカバー:800×1460、シフトブレーキカバー:130×170適合ハンドル径(Φmm)380迄
整備工具・収納
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら