整備工具・収納 :「自動車整備 用品」の検索結果

自動車を分解・整備・組立まで行なうために必要なものが、整備工具・収納に関する道具です。自動車の整備は分解から始まり、分解品の整備と検査、組立が完了したのちに最終検査を行ないます。その間に使用される工具が、機械一般で使われる一般工具、自動車専用の工具、測定を行う機器です。特に大型車には専用の大型車・トラック専用工具が必要になります。また、分解から組立までの間にバラバラになった部品を保管するものが収納用品です。さらに、必要工具を一式持ち運んで使う工具入れが工具ボックスで、所有する全工具を保管・管理するものがキャビネットです。
173件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
肩回りに干渉しないデザインのパイプフレームと高密度クッションを採用し、作業性に優れたサービスクリーパーです。ゴム製の6輪自在キャスターはΦ75を採用し、よりスムーズに、より丈夫になりました。
幅(mm)420 全長(mm)1010 質量(kg)7.5 キャスター数6
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車輌鈑金中や塗装中に車の内部や他の部分を汚さない、車専用の各種カバー
用途フロントシート用養生カバー 材質ポリエチレン 幅(mm)820 厚さ(mm)0.018 高さ(mm)1390 表面処理ノンスリップ加工 適合車種普通乗用車
1箱(50枚)
4,498 税込4,948
当日出荷

ノンスリップタイプの透明ポリ製シートカバー。整備作業中に便利です。1枚ずつ取り出せるポップアップ式。
用途自動車整備、販売、展示車用など 材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.023 寸法(幅W×高さH)(mm)800×1460
1セット(50枚)ほか
3,398 税込3,738
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレキシブルに曲がります。
仕様持ち上げ能力:450g 全長(mm)380 先端径(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

インパクトドライバー等に装着して、ボルト・シャフトの錆取りに使用できます。
セット内容ブラシサイズ12mm、13mm、14mm、16mm、22mm、28mm 材質ブラシ:鋼線 差込角(mm)1/2”SQ
1セット
6,798 税込7,478
当日出荷

ケーブルガイドスリット付きのプラグソケット取り外しツールです。
用途自動車整備に。 トラスコ品番868-9009
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷

エスコ品番EA514BL 粒度#220(標準付属) 全長(mm)350 シャンク径(Φmm)6.5 使用範囲(mm)51~178 砥石長(mm)76
1個
9,810 税込10,791
当日出荷

試乗、整備作業時の車内への汚れ等の付着を防ぐシートカバーです。 水や油を浸透せず、薄くて破れにくく、ゴワゴワせずにシートにフィットします。 作業や運転で座った時に感じるポリエチレン特有の”ガサガサ”を軽減し、作業効率に優れています。 取り出しやすいティッシュ式です。
用途自動車整備、販売、展示車用など 寸法(mm)袋部320 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(200枚)
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柔らかく程よい弾性のあるEVA素材で、膝をついた作業の負担軽減に効果的です。 衝撃吸収特性のある高品質EVA材で軽量ながら高耐久。 持ち運びに便利な持ち手があり、軽量で移動もラクラクです。
用途自動車整備、農作業、ガーデニング、園芸、DIYなど、膝をついた作業時に。 材質EVA ブラック 質量(g)約132 サイズ(mm)約445x295x厚さ35 アズワン品番65-1844-79 関連資料(0.23MB) 持ち手寸法(mm)約125x25x厚さ35
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷

ステアリングに装着して汚れ等の付着を防ぎます。 サイドにゴムがついているので、ステアリングにしっかり固定することが可能で、取り付けも簡単です。
用途自動車整備、販売、展示車用など 材質ポリエチレン(LDPE) 厚さ(mm)0.03 寸法(mm)Φ400まで ゴム径(mm)約3mm RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(250枚)
9,698 税込10,668
当日出荷

JTC5601 逆タップセット JTC 動画あり
用途折れたボルトの抜き取りに 材質クロームモリブテン サイズ(mm)先端径(1.98・3.57・3.96・6.35・7.54) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
2,098 税込2,308
当日出荷

微細な電子部品とのコンタクトに。
用途ハウジング内の端子・実装基板部品。 最大電圧(V)100 全長(mm)約75 セット内容テストリードピン 0.7mm 赤 黒 2個組 ピン径(Φmm)0.7 ピン長L(mm)37
1セット(2個)
999 税込1,099
当日出荷

1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

極細テストリードピン・・2mmテストピンを0.7mmに変換。 微細な電子部品とのコンタクトに。
用途ハウジング内の端子・実装基板部品。 仕様0.7径テストリードピン 許容電流600V/許容電圧10A セット内容テストリードピン0.7mm 赤 黒 2個組 長さ(mm)170(コード)、30(テストピン)
1セット(2個)
2,098 税込2,308
当日出荷

JTC4639 逆タップセット JTC 動画あり
先端がテーパー形状でスクリュー状にエキストラクター刃が設けられているので工具を挿入後、緩めている最中にロックし、そのまま引き抜く事が出来ます。
セット内容3、4、5、5.5、6、8、10、11、12、14mm、1/8”、3/16”、1/4”、3/8”1/2” 全長(mm)28 RoHS指令(10物質対応)対応 適合寸法(mm)Φ3~Φ15
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷

極細テストリードピン・・2mmテストピンを0.4mm径ピンに変換。
用途ハウジング内の端子・実装基板部品。 PCに繋がるターミナルカプラーからの電圧チェック。 ボンネット内の防水ターミナルの端子チェックに。 全長(mm)約62 先端寸法(mm)2.6 ピン径0.4
1個
379 税込417
当日出荷

インパクトドライバー用
セット内容(適応サイズ/下穴ドリルサイズ)・No.1:M3~M6/2.5~3.0(Φmm)・No.2:M6~M8/3.5~4.0(Φmm)・No.3:M8~M11/4.0~4.5(Φmm)・No.4:M11~M14/4.5~6.0(Φmm)・No.5:M14~M19/6.5~8.0(Φmm)差込はインパクトドライバーに取り付けて使用できる8mmの6角仕様。KTC SD6 koken AN112Aにも使用できます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,788 税込1,967
当日出荷

折れたボルト抜き取り用
用途8PCSセット セット内容No.1 1/8"-1/4"(M3-6) 、No.2 1/4"- 5/16"(M6-8) 、No.3 5/16"-7/16"(M8-11) 、No.4 7/16"-9/16"(M11-14)、No.5 9/16"-3/4"(M14-18) 、No.6 3/4"-1"(M18-25) 、No.7 1"-1 1/8"(M25-28) 、No.8 1 1/8"- 1 1/4"(M28-32)
1個
7,498 税込8,248
当日出荷

1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


用途固定されてしまったネジなどを取り除くのに使用します。 セット内容3.3、5.3、6.4、8.8、11.2mm
1セット
1,298 税込1,428
当日出荷

ナメてしまったり固着して取り外しが困難なナットに割りを入れる事で結合を弱め取り外しを可能にする特殊工具です。
使用範囲(mm)9~27 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷

ノンスリップシートカバーポリエチレン製 フロント用  0.03mm ロールタイプ モノタロウ 動画あり
試乗、整備及び故障修理の際にシートの汚れを防ぎます。 裏面に滑り止め加工を施してあるのですべりにくく、作業効率に優れています。 ロールを設置台に掛けて1枚づつ簡単にカットして便利に使用出来ます。(切り目入り)
用途自動車整備、販売、展示車用など 質量(kg)9 タイプロール 箱寸法(mm)1020×135×135
1箱(200枚)
5,998 税込6,598
当日出荷

JTC5502 逆タップセット JTC 動画あり
仕様下穴ドリル付 セット内容(#1)2mm、(#2)3mm、(#)4mm、(#4)6.5mm、(#5)7.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

なめた精密ネジはずし ANEX 動画あり
メガネ・時計・ゲーム機・パソコン等のなめてしまった精密ネジはずす手回し専用工具です。ネジはずし専用設計の刃先がネジに喰い付きます。垂直に強く押しつけながらゆっくり左に回すだけではずせます。精密ドライバーハンドルは回しやすい回転キャップ付きです。
用途メガネ・時計・ゲーム機・パソコン等のなめてしまった精密ネジはずす手回し専用工具 全長(mm)154 軸長(mm)65 ハンドル径(Φmm)20 ハンドル長さ(mm)78 質量(g)53 適合+0ネジ用(M1~2.6)
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

セット内容タップ&ダイス:M6×1.00・M8×1.25・M10×1.25・M10×1.50・M12×1.25・M12×1.50・M12×1.75 ヤスリ:0.75・1.00・1.25・1.50・1.75・2.00・2.50・3.00 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
8,498 税込9,348
当日出荷

折れたボルトの抜き取りに 折れたボルトの中心にドリルで穴を開け、本品を左回転でねじ込み折れたボルトを抜き取ります。本品の使用には、別途タップハンドルやドリルが必要です。固着等により緩める際に破損したボルトには使用できません。焼き入れされたボルトには使用できません。
材質CR-MO サイズ1/8、3/16、15/64、5/16、3/8
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

なめてしまったオイルドレンのネジ山を修正します。オーバーサイズのドレンボルトに変更し再生できます。
全長(mm)20 首下長(mm)13 付属品パッキン×12枚、タップ×1本 質量(g)300
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端がテーパー形状でスクリュー状にエキストラクター刃が設けられているので工具を挿入後、緩めている最中にロックし、そのまま引き抜く事が出来ます。
セット内容2・3・4・6・8・10 全長(mm)60 差込角(mm)9.5 サイズ(mm)2・3・4・6・8・10 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
7,398 税込8,138
当日出荷

1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ボルト頭部が破損してうめ込まれて取れなくなったボルトが抜き取れます。
セット内容SE-01、SE-02、SE-03、SE-04、SE-05 質量(kg)0.12 ケース寸法(mm)110×10×85
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

正・逆ねじ可能
RoHS指令(10物質対応)対応 適合寸法(mm)Φ3.175~Φ8.73
1セット
15,980 税込17,578
当日出荷

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

サイズM24×1.50・M24×2.00・M22×1.00・M22×1.50・M20×1.50・M20×1.25・13/16×20UNEF・3/4×20UNEF RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
7,898 税込8,688
当日出荷

スター形状、六角のナメてしまったボルトに喰い込ませ、ボルトを緩められます。
セット内容3、4、5、6、7、8、10、12mm 全長(mm)38 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,898 税込10,888
当日出荷

プラグホールなどのネジ山を修正するタップです。グリップを回すことで先端径が大小に変化する通常のタップとは違う理想のネジ山修正ツール。ホールの奥から手前に最大限ネジ山を広げず修正。シリンダー内へもスラッジを落としにくい。
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

狭いところや奥まった場所のタップ立て作業を楽にこなします。 メガネ、スパナ、そしてソケット等の延長工具を連結できる便利なガイドです。
セット内容M6用(ST-606)、M8用(ST-608)、M10用(ST-610)、M12用(ST-612) 寸法A(mm)(ST-606)10、(ST-608)12、(ST-610)14、(ST-612)14 寸法B(mm)(ST-606)25、(ST-608)27、(ST-610)27.5、(ST-612)29.5
1セット
5,998 税込6,598
当日出荷

トラック用のハブボルトの修正ダイスセット。 六角ダイスなのでソケットレンチやメガネレンチで簡単作業。
セット内容M20P1.5R、M22P1.5R、M24P1.5R、M20P1.5L、M22P1.5L、M24P1.5L
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

作業時間10分なめやすいアルミのオイルパンのドレンに最適。スズキ、ホンダ等で苦労した方に!!なめたオイルパンのドレンのネジ山を簡単修正。
セット内容ドレンプラグ:12mm用、アルミドレンパッキン×5、ボルトM13×514mm用、アルミドレンパッキン×5、ボルトM15×5、タップM13・M15、ハンドル1本 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
11,900 税込13,090
当日出荷

作業時間10分!なめたオイルパンのドレンのネジ山を簡単修正。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
7,998 税込8,798
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)