整備工具・収納 :「自動車整備 用品」の検索結果

自動車を分解・整備・組立まで行なうために必要なものが、整備工具・収納に関する道具です。自動車の整備は分解から始まり、分解品の整備と検査、組立が完了したのちに最終検査を行ないます。その間に使用される工具が、機械一般で使われる一般工具、自動車専用の工具、測定を行う機器です。特に大型車には専用の大型車・トラック専用工具が必要になります。また、分解から組立までの間にバラバラになった部品を保管するものが収納用品です。さらに、必要工具を一式持ち運んで使う工具入れが工具ボックスで、所有する全工具を保管・管理するものがキャビネットです。
27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フレキシブルに曲がります。
仕様持ち上げ能力:450g 全長(mm)380 先端径(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

試乗、整備作業時の車内への汚れ等の付着を防ぐシートカバーです。 水や油を浸透せず、薄くて破れにくく、ゴワゴワせずにシートにフィットします。 作業や運転で座った時に感じるポリエチレン特有の”ガサガサ”を軽減し、作業効率に優れています。 取り出しやすいティッシュ式です。
用途自動車整備、販売、展示車用など 寸法(mm)袋部320 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(200枚)
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステアリングに装着して汚れ等の付着を防ぎます。 サイドにゴムがついているので、ステアリングにしっかり固定することが可能で、取り付けも簡単です。
用途自動車整備、販売、展示車用など 材質ポリエチレン(LDPE) 厚さ(mm)0.03 寸法(mm)Φ400まで ゴム径(mm)約3mm RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(250枚)
9,698 税込10,668
当日出荷

JTC5601 逆タップセット JTC 動画あり
用途折れたボルトの抜き取りに 材質クロームモリブテン サイズ(mm)先端径(1.98・3.57・3.96・6.35・7.54) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
2,098 税込2,308
当日出荷

JTC4639 逆タップセット JTC 動画あり
先端がテーパー形状でスクリュー状にエキストラクター刃が設けられているので工具を挿入後、緩めている最中にロックし、そのまま引き抜く事が出来ます。
セット内容3、4、5、5.5、6、8、10、11、12、14mm、1/8”、3/16”、1/4”、3/8”1/2” 全長(mm)28 RoHS指令(10物質対応)対応 適合寸法(mm)Φ3~Φ15
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷

インパクトドライバー用
セット内容(適応サイズ/下穴ドリルサイズ)・No.1:M3~M6/2.5~3.0(Φmm)・No.2:M6~M8/3.5~4.0(Φmm)・No.3:M8~M11/4.0~4.5(Φmm)・No.4:M11~M14/4.5~6.0(Φmm)・No.5:M14~M19/6.5~8.0(Φmm)差込はインパクトドライバーに取り付けて使用できる8mmの6角仕様。KTC SD6 koken AN112Aにも使用できます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,788 税込1,967
当日出荷

ナメてしまったり固着して取り外しが困難なナットに割りを入れる事で結合を弱め取り外しを可能にする特殊工具です。
使用範囲(mm)9~27 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷

JTC5502 逆タップセット JTC 動画あり
仕様下穴ドリル付 セット内容(#1)2mm、(#2)3mm、(#)4mm、(#4)6.5mm、(#5)7.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

セット内容タップ&ダイス:M6×1.00・M8×1.25・M10×1.25・M10×1.50・M12×1.25・M12×1.50・M12×1.75 ヤスリ:0.75・1.00・1.25・1.50・1.75・2.00・2.50・3.00 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
8,498 税込9,348
当日出荷

先端がテーパー形状でスクリュー状にエキストラクター刃が設けられているので工具を挿入後、緩めている最中にロックし、そのまま引き抜く事が出来ます。
セット内容2・3・4・6・8・10 全長(mm)60 差込角(mm)9.5 サイズ(mm)2・3・4・6・8・10 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
7,398 税込8,138
当日出荷

1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

正・逆ねじ可能
RoHS指令(10物質対応)対応 適合寸法(mm)Φ3.175~Φ8.73
1セット
15,980 税込17,578
当日出荷

サイズM24×1.50・M24×2.00・M22×1.00・M22×1.50・M20×1.50・M20×1.25・13/16×20UNEF・3/4×20UNEF RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
7,898 税込8,688
当日出荷

スター形状、六角のナメてしまったボルトに喰い込ませ、ボルトを緩められます。
セット内容3、4、5、6、7、8、10、12mm 全長(mm)38 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,898 税込10,888
当日出荷

作業時間10分なめやすいアルミのオイルパンのドレンに最適。スズキ、ホンダ等で苦労した方に!!なめたオイルパンのドレンのネジ山を簡単修正。
セット内容ドレンプラグ:12mm用、アルミドレンパッキン×5、ボルトM13×514mm用、アルミドレンパッキン×5、ボルトM15×5、タップM13・M15、ハンドル1本 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
11,900 税込13,090
当日出荷

作業時間10分!なめたオイルパンのドレンのネジ山を簡単修正。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
7,998 税込8,798
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイズ(mm)0.80・1.00・1.25・1.50・1.75・2.00・2.50・3.00 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

適合M28-1.5P、M27-2P、M24-1.5P、M22-1.5P、M20-1.5P、M18-1.5P、M18-1.5PM、M16-1.5P、M14-1.5P RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
17,980 税込19,778
当日出荷

サイズ5/8”×18UNF・3/4”×16UNF・7/8”×14UNF・1”×14UNF・1 1/16”×14UNF RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
15,900 税込17,490
当日出荷

足元シートでフロアカーペットへの靴の油や汚れ移りを防ぎます。 汚れがシートの裏面に浸透せず、裏面はノンスリップ材入りなので滑りにくく作業効率に優れています。 シートはカットして1枚ごと重ねて梱包しており、片手でも取り出しやすいティッシュ式です。 品質に拘った安心の日本製です。
用途自動車整備、販売、展示車用など 材質LLDPE(乳白5%・ノンスリップ材入) 厚さ(mm)0.05 寸法(mm)415×530 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(500枚)
14,980 税込16,478
6日以内出荷

マルエム(自動車用品)クリーンキーパーセット
RoHS
頻繁に使うポリエチレン製品4種類をセットした、便利でお手軽に使える商品です。内容量も、一箱100セット入りと50セット入りの2種類ご用意致しました。
用途自動車整備、販売、展示車用など セット内容フロアシート、ステアリングカバー、シートカバー(フロント用)、抗菌シフトカバー 材質LLDPE(乳白5%・ノンスリップ材入)、LDPE(低密度ポリエチレン)、HDPE(高密度ポリエチレン)、抗菌剤入LDPE(低密度ポリエチレン) 厚さ(mm)フロアシート:0.05、ステアリングカバー:0.03、シートカバー:0.02、抗菌シフトカバー:0.07 寸法(mm)フロアシート:415×530、シートカバー:1430(袋部320)×910、抗菌シフトカバー:170×130 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ハンドル径(Φmm)400まで
1箱(50セット)ほか
9,998 税込10,998
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

展示車、整備車、納車時などの汚れや傷等の付着を防ぎます。 また、スマートキーの収納などにもお使いいただけます。 安心の日本製、抗菌仕様に仕上げました。
用途自動車整備、販売、展示車用など 材質ポリエチレン(抗菌剤入) 厚さ(mm)0.07 寸法(mm)170×130 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200枚)
7,698 税込8,468
7日以内出荷

ホイールボルトのネジ山修正。
用途ハブ穴のネジ山修正に使用します。 適合サイズM12×1.25、M12×1.5、M12×1.75、M14×1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

下穴加工:付属のドリルで穴を開けます。 タップ立て:付属のタップで溝を作ります。 コイルの挿入:付属の工具でコイル挿入します。 タングの折取:付属の工具でタングを除去します。
適合温度(℃)-150×430 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
8,998 税込9,898
5日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ラチェット式で作業効率UP!!
使用範囲(mm)5~12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

C形同心止め輪の着脱専用プライヤーです。
用途自動車のトランスミッション・ドライブシャフトの分解・整備に。 種類スナップリングプライヤ 全長(mm)196 トラスコ品番779-6731 材質Cr-V 質量(g)200 頭部厚(mm)8.5 トルク(N・m)35.5 ハンドル幅(mm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 リング使用範囲(mm)20~80
1本
4,798 税込5,278
当日出荷

いじり止め付トルクス[[R上]]ねじ対応のレンチです。短手と長手の両方がいじり止めねじに対応しています。
用途トルクス[[R上]]ねじ(いじり止め)の作業に。航空宇宙関係:ロケットやジェット機などあらゆる航空宇宙機器にいじり止めネジが使用されています。専門知識のある技術者のみが整備できます。パイロットと乗客の命を守ります。自動車製造:乗用車、トラックの構造上、いじり止めネジが採用されています。シートベルトやエアバッグなどの安全装置、エンジンやトランスミッションなど整備士以外がいじるべきでない箇所にいじり止めネジが使用されています。大学:大学のキャンパス内の設備にいじり止めネジが使用されています。電子機器、備品、デスクなどの盗難防止、 破損防止、私用防止の目的でいじり止めネジが採用されています。キャンパスは不特定多数の人が出入りする場所であることから、しばしば窃盗の標的になりやすいため、一般的にこのような対策がなされています。更生施設:被収容者による施設の破壊や脱獄を防止するために、房や備品にいじり止めネジが採用されています。 付属品ホルダ トラスコ品番249-4111 セット内容T7、T8、T9、T10、T15、T20、T25 材質プロテニアム合金鋼(表面プロガード加工) セット数7本 RoHS指令(10物質対応)対応
1組
4,998 税込5,498
翌々日出荷