絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(47)
  • DUNLOP(ダンロップ)(104)
  • TIPTOP(102)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(101)
  • TECH(87)
  • McGard(マックガード)(76)
  • KYO-EI(75)
  • ニッサン(71)
  • 旭産業(エアーゲージ)(49)
  • マルニ(マルニ工業)(45)
  • TOYO TIRES(43)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(33)
  • KKS(27)
  • マルエム(自動車用品)(27)
  • IZUMI(25)
  • MICHELIN(ミシュラン)(18)
  • KENDA(18)
  • SK11(18)
  • Hankook(ハンコック)(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
89件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Vベルト着脱工具(べるとれーる) エスコVベルト着脱工具(べるとれーる)エスコ
16,500税込18,150
1個
当日出荷
空調機、給排水設備などのVベルト脱着が安全に簡単に行なえます
材質本体:スチール寸法(mm)本体:192(71)(W)×50(D)×222~256(H)
[EA501KK用] サポートバー エスコ[EA501KK用] サポートバーエスコ
2,180税込2,398
1個
当日出荷
材質軸:スチール、ハンドル:プラスチック軸径(Φmm)6寸法(mm)100×305(L)質量(g)約140アズワン品番64-2214-36
タイヤバルブ補修セット (乗用車用) エスコタイヤバルブ補修セット (乗用車用)エスコ
2,320税込2,552
1セット
翌日出荷
セット内容:グロメット10種×5個、バルブキャップ5種×5個、耐熱コア×5個。乗用車金属バルブ用の一般的なグロメット(パッキン)、無くしがちなバルブキャップ、バルブコアのセット。
材質ゴム、真鍮、プラスチック質量(g)240ケース寸法(mm)210×150×30
0-1500kPa タイヤゲージ&チャック(ロングホース エスコ0-1500kPa タイヤゲージ&チャック(ロングホースエスコ
9,940税込10,934
1個
欠品中
1.5mのロングホースでタイヤから距離をあけて作業が可能。
用途バイク・乗用車・トラック材質アルミ、鉄、樹脂、ゴム質量(g)1050ホース長さ(m)1.5アズワン品番64-7818-02
305mm ビードクリームブラシ エスコ305mm ビードクリームブラシエスコ
2,600税込2,860
1個
当日出荷
耐久性に優れた素材でビードクリームによく馴染みます
アズワン品番64-2280-99
[EA123CJ-1A・2A用] 替バイクチャック エスコ[EA123CJ-1A・2A用] 替バイクチャックエスコ
2,240税込2,464
1個
当日出荷
EA123CJ-1A、2A用替バイクチャック
アズワン品番65-2109-04
[EA123CJ-1A・2A用] 替クリップチャック エスコ[EA123CJ-1A・2A用] 替クリップチャックエスコ
2,240税込2,464
1個
欠品中
EA123CJ-1A、-2A用替クリップチャック
アズワン品番65-2109-03
タイヤゲージ エスコタイヤゲージエスコ
1,030税込1,133
1個
翌日出荷
空気圧測定後は、エアーコンプレッサーで適正空気圧に!乗用車・オートバイ用。ダイヤル型。測定値保持機能付。ワンタッチリセットボタン付。タイヤメンテナンスに最適。ドライブ前のタイヤの空気圧測定に。
質量(g)35測定範囲(kPa)50~350精度(%)±10ヘッド長(mm)47サイズ(mm)51(W)×25.5(D)×100(H)最小目盛(kPa)10
パンク修理キット チューブ入りタイヤ用 エスコパンク修理キット チューブ入りタイヤ用エスコ
575税込633
1セット
当日出荷
セット内容ワンパッチS(24×34mm)×3枚、ワンパッチS2(Φ32mm)×2枚、ワンパッチL(35×54mm)×1枚、エコセメント×1個、サンドペーパー×1枚質量(g)600アズワン品番64-7952-57
タイヤドーリー エスコタイヤドーリーエスコ
7,340税込8,074
1台
当日出荷
タイヤの運搬や保管に便利 タイヤを載せたまま保管できます ロック付キャスターで保管中も安全 タイヤを平積みしてコンパクトに収納出来ます
仕様●積載均等耐荷重:136kg●積載可能タイヤサイズ:横:最大790mmまで、縦:最大1200mmまで●本体サイズ:640×640×115(H)mm●荷台サイズ:640×640mm●車輪:自在×2、自在×2(ブレーキ付)●車輪径:750mm●重量:3.4kg●材質:ポリプロピレンアズワン品番65-2135-37
1kgビードクリーム 2輪車用 エスコ1kgビードクリーム 2輪車用エスコ(1件のレビュー)
1,530税込1,683
1個(1kg)
当日出荷
仕様タイヤをホイールにセットする際に傷をつけずスムーズに入ります。
50-1200kpa タイヤチャック&ゲージ ダブルチャック エスコ50-1200kpa タイヤチャック&ゲージ ダブルチャックエスコ
15,200税込16,720
1個
欠品中
エラストマー樹脂グリップ、ラバー保護付 ラバーカバー部に引掛け穴付 簡単レバー操作でタイヤ空気圧の測定、増圧、減圧が可能 乗用車・トラック・バスのタイヤ空気圧が計れるダブルチャック(アルミホイールなどの狭い箇所でも計れる小口径ダブルチャック) タイヤ空気圧チェック・点検に! 簡単レバーで1台3役! 万が一精度に誤差が生じてしまった場合はゲージ上部の精度補正ネジを使用して指針の誤差を補正することができます。
仕様●用途:乗用車・トラック・バス●測定範囲:50~1200kPa●測定最小目盛:10kPa●チャックタイプ:ダブルチャック●サイズ:外径/80mm、全長/630mm●ホース長:290mm●重量:650g●付属品:クリップチャック、エアープラグ●使用方法:測定/チャックをタイヤバルブに押しあてると測定。 増圧/チャックをタイヤバルブに押しあて、レバーをいっぱいに握ると増圧。 減圧/チャックをタイヤバルブに押しあて、レバーを半分ほど軽く握ると減圧。アズワン品番67-4729-17
布製タイヤチェーン(乗用車用/AutoSock) EA912ACシリーズ エスコ布製タイヤチェーン(乗用車用/AutoSock) EA912ACシリーズエスコ
11,800税込12,980
1個
翌日出荷
ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
材質ポリエステル繊維質量(kg)1メーカー中発販売
650x 800mm タイヤカバー(難燃加工) エスコ650x 800mm タイヤカバー(難燃加工)エスコ(1件のレビュー)
1,720税込1,892
1個
翌日出荷
仕様参考車種:ワゴンR、ムーブ、ライフ等材質ポリエステル質量(g)280適合車軽・小型乗用車使用時寸法(mm)Φ650×H800アズワン品番64-2275-76タイヤ幅(mm)190以下タイヤ外径(mm)640以下
0- 1500kPa タイヤゲージ&チャック エスコ0- 1500kPa タイヤゲージ&チャックエスコ
7,460税込8,206
1個
翌日出荷
バイク・乗用車・トラックまで対応したタイヤチャック&ゲージ
アズワン品番64-2195-20
パンク修理セット(外面用) エスコパンク修理セット(外面用)エスコ
14,000税込15,400
1個
翌日出荷
仕様タイヤ応急修理のスタートキットとして最適です。
タイヤドーリー エスコタイヤドーリーエスコ
25,400税込27,940
1台
翌日出荷
自在×4個。積み重ね可能。
材質【タイヤ】固体ゴム、【本体】ファイバーグラス強化ポリプロピレン寸法(mm)700×140質量(kg)6.3適合外径(Φmm)【タイヤ】700以下キャスター径(Φmm)100積載均等耐荷重(kg)180
[EA123CJ-1A・2A用] 替ゲージ エスコ[EA123CJ-1A・2A用] 替ゲージエスコ
7,460税込8,206
1個
翌日出荷
EA123CJ-1A、-2A用替ゲージ
仕様●測定範囲(kPa):50~600アズワン品番65-2108-97
320mm タイヤバルブツール エスコ320mm タイヤバルブツールエスコ
2,210税込2,431
1個
翌日出荷
全長(mm)320アズワン品番64-7908-06
280mm ビードクリームブラシ エスコ280mm ビードクリームブラシエスコ
5,220税込5,742
1個
翌日出荷
ビードとリムの間にフィットする理想的な角度です
アズワン品番64-2280-98
247mm タイヤバルブレンチ エスコ247mm タイヤバルブレンチエスコ
2,440税込2,684
1本
翌日出荷
軸径(Φmm)4.5全長(mm)247質量(g)39軸長(mm)165アズワン品番64-2216-08
0-1500kPa タイヤゲージ&チャック エスコ0-1500kPa タイヤゲージ&チャックエスコ
4,210税込4,631
1個
当日出荷
エアーガンタイプのタイヤチャック&ゲージ。
用途バイク・乗用車材質アルミ質量(g)349ホース長さ(mm)300アズワン品番64-2195-21
30mmセーフティーシール エスコ30mmセーフティーシールエスコ
700税込770
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 建物の内外を問わず良く目立ちます。 両面テープ付で、取り付けが簡単です。
用途ガラス扉への追突防止に仕様粘着剤付き材質ステンレスSUS304(ヘアライン仕上げ)寸法(mm)直径30×1.5
タイヤゲージ エスコタイヤゲージエスコ
3,470税込3,817
1本
翌日出荷
タイヤ圧が本体ゲージの目盛りにより測定できます。
用途トラック、バス、乗用車全長(mm)255測定範囲(kPa)100~1100最小目盛(kPa)20
タイヤゲージ エスコタイヤゲージエスコ
1,920税込2,112
1本
翌日出荷
タイヤ圧が本体ゲージの目盛りにより測定できます。
用途バイク、乗用車全長(mm)145材質(本体)黄銅 (ニッケルメッキ)測定範囲(kPa)40~420最小目盛(kPa)10
タイヤバルブツール エスコタイヤバルブツールエスコ
4,390税込4,829
1本
欠品中
スナップインスタイルのタイヤバルブの取付け取外しに。
全長(mm)365
タイヤチャック (乗用車・トラック・バス用) エスコタイヤチャック (乗用車・トラック・バス用)エスコ
1,950税込2,145
1本
翌日出荷
両口タイプ。エアーホースをタケノコに差し込んで、ホースバンドで止めて使用。
用途トラック、バス、乗用車用仕様クローズタイプ全長(mm)190タケノコ(mm)Φ8
タイヤチャック (2輪車・乗用車用) エスコタイヤチャック (2輪車・乗用車用)エスコ
1,870税込2,057
1本
翌日出荷
自転車使用時のバルブ形式は英式です。エアーホースをタケノコに差し込んで、ホースバンドで止めて使用。
用途乗用車、バイク、自転車用仕様クローズタイプ全長(mm)155タケノコ(mm)Φ8
タイヤチャック (2輪車・乗用車用) エスコタイヤチャック (2輪車・乗用車用)エスコ
2,000税込2,200
1本
翌日出荷
エアーホースをタケノコに差し込んで、ホースバンドで止めて使用。
用途乗用車、バイク用仕様クローズタイプ全長(mm)50タケノコ(mm)Φ8
タイヤチャック(乗用車・Wタイヤ用) エスコタイヤチャック(乗用車・Wタイヤ用)エスコ
1,950税込2,145
1個
翌日出荷
プラグ付。
用途乗用車トラックバス用。(Wタイヤにも使用可能)材質真鍮全長(mm)160質量(g)80
タイヤゲージ エスコタイヤゲージエスコ
4,780税込5,258
1個(1本)
翌日出荷
タイヤ圧が本体ゲージの目盛りにより測定できます。主原料は黄銅のため、錆びにくく扱いやすいです。
用途トラック、バス材質黄銅全長(mm)355質量(g)200測定範囲(kPa)100~1100(最小目盛:20)
タイヤチャック(二輪車・乗用車用) エスコタイヤチャック(二輪車・乗用車用)エスコ
1,870税込2,057
1個
翌日出荷
プラグ付。
用途自転車乗用車材質真鍮全長(mm)130質量(g)80
タイヤバルブツール エスコタイヤバルブツールエスコ
6,260税込6,886
1本
翌日出荷
ハンドルはタイヤバルブをリム穴に引き込むためのレバーとして使用されます。スイベルヘッドで様々な角度で使用できます。ナイロン66製リムガード付。
60-600kPa タイヤゲージ&チャック エスコ60-600kPa タイヤゲージ&チャックエスコ
38,100税込41,910
1個
翌日出荷
用途乗用車やバンのタイヤ空気圧の管理に形状チャック:ソケットチャック質量(g)660接続ねじチャック側:メネジG1/4測定精度±10kPa測定範囲(kPa)60~600タイヤタイプ適応:シングルタイヤホース長さ(mm)500適合車種乗用車・バン接続口一次側:エアープラグサイズ(mm)102×93×735最小目盛(kPa)10
120-1200kPa タイヤゲージ&チャック エスコ120-1200kPa タイヤゲージ&チャックエスコ
38,600税込42,460
1個
翌日出荷
大型タイヤ用1台で測定・増圧・減圧の3役で便利です。ソケットチャックは手離し作業が可能です。暗闇でも見える蓄光目盛
仕様●測定範囲(kPa):120~1200●最小目盛(kPa):20●測定精度:±20kPa●サイズ:102×93×730mm●ホース長:500mm●重量:665g●一次側接続口:エアープラグ●チャック形状:クリップ●チャック側接続ねじ:メネジG1/4●替チャック:EA123CH-101●替ホース:EA123CH-201~-203●用途:トラック・バスアズワン品番65-3882-20
タイヤチャック エスコタイヤチャックエスコ
6,180税込6,798
1個
翌日出荷
オープンタイプ。両口タイプのチャック先端はダブルタイヤを採用する車両向けです。小型トラック、中型トラックに最適です。
用途中型トラック・Wタイヤ。軸径(Φmm)10全長(mm)165質量(g)100
タイヤチャック エスコタイヤチャックエスコ
22,200税込24,420
1個
翌日出荷
大型車、トラック、バスのダブルタイヤ内輪(内側タイヤ)に適した、押すだけでバルブをしっかり保持する手放しタイプのソケットチャックです。ノブを手前にひくことで簡単に外れます。飾り窓が小さいホイールにも対応。への字形状がホイールとの接触を回避します。オープンタイプ。
用途トラック・バス・Wタイヤ内側。全長(mm)330
タイヤチャック エスコタイヤチャックエスコ
4,000税込4,400
1本
翌日出荷
大型車ホイール。新・ISO方式対応商品。8.5mmタケノコを外すと1/4”外ネジになります。材質が黄銅なので、錆びることなく扱いやすいです。
用途トラック、バス。材質黄銅全長(mm)370質量(g)185
ダブルチャック エスコダブルチャックエスコ
2,050税込2,255
1個
翌日出荷
EA123CJ-1A、-2A、-3用替ダブルチャック。
替ホース エスコ替ホースエスコ
10,700税込11,770
1本
翌日出荷
遠距離対応ホース。タイヤから離れて充てんする作業に使用。両端自在継手付きでねじれ解消。
全長(mm)1500
タイヤ・足回り