商品豆知識
こんなお得な商品も!

タイヤゲージ エアーチャックガン式
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
タイヤ空気圧の測定・増圧・減圧ができます。リリースボタン付きで、空気を入れすぎた場合も簡単に空気圧を調整できます。タイヤのバルブにはクリップチャックで接続するので、充填中にチャックを押しあてておく必要がありません。測定範囲は1400KPaまでと幅広く、バイクからトラックまで使用することができます。
トラスコ品番435-7502
材質真鍮、ラバー
幅(mm)35
全長(mm)440
摘要バイク・乗用車・バン・トラック・バス用
高さ(mm)200
タイプガンタイプ
測定範囲(kPa)60~1400
ホース長さ(mm)300
最小目盛(kPa)20
ゲージ径(Φmm)51
1台
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
タイヤ空気圧の測定・増圧・減圧ができます。
レバーを軽く握ると排気でき、空気を入れすぎた場合も簡単に空気圧を調整できます。
大型ゲージΦ89mmで目盛りが見やすいです。
タイヤのバルブにはクリップチャックで接続するので、充填中にチャックを押しあてておく必要がありません。
測定範囲は1400kPaまでと幅広く、バイクからトラックまで使用することができます。
トラスコ品番208-3952
セット内容デュアルチャック200mm
幅(mm)100
全長(mm)1080
材質/仕上真鍮、ラバー
摘要乗用車・バン・トラック・バス用
高さ(mm)135
質量(g)900
測定範囲(kPa)100~1400
ホース長さ(m)850
アズワン品番64-8723-64
最小目盛(kPa)20
ゲージ径(Φmm)Φ89
1台
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
圧縮空気をタイヤへ手放しで充気できます。
弁の種類クローズタイプ
トラスコ品番352-3411
全長(mm)230
質量(g)148
タイプクローズ
外径(mm)(タケノコ)7.9
1本
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
トラスコ品番208-3955
材質/仕上真鍮、ラバー
質量(g)27
品名クリップチャック(米・英式兼用タイプ)
アズワン品番64-8713-48
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
タイヤの充気に適しています。自動車、オートバイ、自転車に使用できます。
用途自動車・トラックのタイヤ充気に。
トラスコ品番256-4097
材質本体:真鍮
全長(mm)70
最高使用圧力(MPa)1
アズワン品番65-1956-47
タケノコ外径(Φmm)8.7
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
従来品タイヤチャックにラバーカバーを取り付けることで力が分散されることなく充気がしやすくなります。
最高使用圧力(MPa)1
仕様(ホース接続口)プラグ式
タイヤ受けパイプは65mmピッチ、4段階で取り付け幅を調整可能です。
材質スチール、表面処理:粉体塗装
色ネオグレー
間口(mm)900
セット内容専用棚受2個、受けパイプ2本
タイプM3用
均等積載量(kg/段)300
タイヤの充気に適しています。
接続口がプラグ式なのでワンタッチで脱着可能です。
ホース取付口1/4プラグ
仕様(ホース接続口)プラグ式
トラスコ品番208-3954
材質/仕上真鍮
質量(g)100
品名デュアルチャック200mm(米・英式兼用タイプ)
アズワン品番64-8713-47
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
タイヤ受けパイプは65mmピッチ、4段階で取り付け幅を調整可能です。
セット内容専用棚受2個、受けパイプ2本
材質スチール表面処理:粉体塗装
色ネオグレー
タイプM3用
均等積載量(kg/段)300
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
タイヤ・足回り の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。