カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- TIPTOP(101)
- TECH(86)
- DUNLOP(ダンロップ)(80)
- KYO-EI(76)
- McGard(マックガード)(75)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(72)
- 旭産業(エアーゲージ)(45)
- マルニ(マルニ工業)(44)
- TOYO TIRES(33)
- Goodyear(32)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(31)
- LONGMARCH(30)
- エスコ(29)
- KKS(27)
- マルエム(自動車用品)(27)
- IZUMI(25)
- KENDA(18)
- SK11(18)
- ヤマテ金属(17)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- タイヤ・足回り
- 24ページ目
24ページ目: タイヤ・足回り
商品豆知識

インストレーションキット MCG-84586BK
McGard(マックガード)¥32,980税込¥36,2781個(20個)7日以内出荷種別ストレートナット全長(mm)35.1キー数1ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.5キー外径(Φmm)27.7ねじ深さ(mm)26.1六角レンチ径(Φmm)21適合シート形状平面
ロックナット MCG-31256SL
McGard(マックガード)¥17,980税込¥19,7781個(4個)7日以内出荷種別ハイセキュリティロック全長(mm)35.5キー数2ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.5キー外径(Φmm)27.7ねじ深さ(mm)26.4六角レンチ径(Φmm)21適合シート形状平面
ロックナット MCG-34257DH
McGard(マックガード)¥9,798税込¥10,7781個(4個)7日以内出荷種別袋ナット全長(mm)32.5キー数2ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.5キー外径(Φmm)27.7ねじ深さ(mm)25.5六角レンチ径(Φmm)19/21適合シート形状テーパー
ロックナット MCG-29167
McGard(マックガード)¥6,998税込¥7,6981個(4個)7日以内出荷種別貫通ナット(クロームキャップ)全長(mm)19.7キー数1ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.25キー外径(Φmm)24.5ねじ深さ(mm)-六角レンチ径(Φmm)19/21適合シート形状テーパー
ロックナット MCG-35000
McGard(マックガード)¥9,798税込¥10,7781個(4個)7日以内出荷種別袋ナット全長(mm)29.9キー数2ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.5キー外径(Φmm)27.7ねじ深さ(mm)21.1六角レンチ径(Φmm)19適合シート形状球面
ロックナット MCG-34365
McGard(マックガード)¥6,998税込¥7,6981個(4個)7日以内出荷種別小径袋ナット全長(mm)27.6キー数1ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.25キー外径(Φmm)26.1ねじ深さ(mm)21.2六角レンチ径(Φmm)19適合シート形状テーパー
ロックナット MCG-34367
McGard(マックガード)¥7,998税込¥8,7981個(4個)7日以内出荷種別小径袋ナット全長(mm)27.6キー数1ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.5キー外径(Φmm)26.1ねじ深さ(mm)21.2六角レンチ径(Φmm)19適合シート形状テーパー
ロックナット MCG-31253
McGard(マックガード)¥9,798税込¥10,7781個(4個)7日以内出荷種別ストレートナット全長(mm)35.1サイズ【付属ワッシャー】外径Φ26.9 / 内径Φ17.6 / 厚さ3.19mmキー数2ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.25キー外径(Φmm)27.7ねじ深さ(mm)26.1六角レンチ径(Φmm)21適合シート形状平面
インストレーションキット MCG-84585BK
McGard(マックガード)¥37,980税込¥41,7781個(23個)7日以内出荷種別袋ナット(黒)全長(mm)41.7キー数2ねじ径×ピッチ(mm)M14×1.5キー外径(Φmm)27.7ねじ深さ(mm)33.1六角レンチ径(Φmm)21/22適合シート形状テーパー
ロックナット MCG-35257
McGard(マックガード)¥13,980税込¥15,3781個(4個)7日以内出荷種別小径袋ナット全長(mm)31.5キー数2ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.5キー外径(Φmm)20.1ねじ深さ(mm)24.4六角レンチ径(Φmm)21適合シート形状テーパー
ロックナット MCG-34257SL
McGard(マックガード)¥17,980税込¥19,7781個(4個)7日以内出荷種別ハイセキュリティロック全長(mm)32.5キー数2ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.5キー外径(Φmm)27.7ねじ深さ(mm)25.5六角レンチ径(Φmm)21適合シート形状テーパー
ロックナット MCG-34196SL
McGard(マックガード)¥17,980税込¥19,7781個(4個)7日以内出荷種別ハイセキュリティロック全長(mm)32.5キー数2ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.5キー外径(Φmm)27.7ねじ深さ(mm)25.5六角レンチ径(Φmm)19適合シート形状テーパー
ロックナット MCG-34363SL
McGard(マックガード)¥18,980税込¥20,8781個(4個)7日以内出荷種別ハイセキュリティロック全長(mm)32.5キー数2ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.25キー外径(Φmm)27.7ねじ深さ(mm)25.5六角レンチ径(Φmm)21適合シート形状テーパー
ロックナット MCG-34362SL
McGard(マックガード)¥18,980税込¥20,8781個(4個)7日以内出荷マックガードのホイールロックは1964年以降、沢山のお客様から信頼されています。独自の花柄キーパターンを持つホイールロックは、通常のナット/ボルトと各ホイールにつき一本ずつ交換するだけで、高いセキュリティ性能を発揮します。それぞれのホイールロックは数多くのキーパターンを持っており、付属されている専用工具(キーアダプター)でなければ開錠は非常に困難です。高い防犯性能 高い防錆性能と美しい見た目 世界規模でのカスタマーサポート適合トヨタ,マツダ,三菱種別袋ナット(黒)全長(mm)32.5ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.5キー外径(Φmm)27.7ねじ深さ(mm)25.5六角レンチ径(Φmm)21適合シート形状テーパー
ロックナット MCG-34254SL
McGard(マックガード)¥17,980税込¥19,7781個(4個)7日以内出荷種別ハイセキュリティロック全長(mm)32.5キー数2ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.25キー外径(Φmm)27.7ねじ深さ(mm)25.5六角レンチ径(Φmm)21適合シート形状テーパー
ロックナット MCG-29166
McGard(マックガード)¥6,998税込¥7,6981個(4個)7日以内出荷種別貫通ナット(クロームキャップ)全長(mm)19.7キー数1ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.5キー外径(Φmm)24.5ねじ深さ(mm)-六角レンチ径(Φmm)19/21適合シート形状テーパー
ロックナット MCG-34215
McGard(マックガード)¥9,798税込¥10,7781個(4個)7日以内出荷種別袋ナット(黒)全長(mm)41.7キー数2ねじ径×ピッチ(mm)M14×1.5キー外径(Φmm)27.7ねじ深さ(mm)33.1六角レンチ径(Φmm)21/22適合シート形状テーパー
ロックナット MCG-34364
McGard(マックガード)¥6,998税込¥7,6981個(4個)7日以内出荷種別小径袋ナット全長(mm)27.6キー数1ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.5キー外径(Φmm)26.1ねじ深さ(mm)21.2六角レンチ径(Φmm)21適合シート形状テーパー
LONGMARCH ロングマーチ 11R22.5 148/145L 16PR LM328 サンニイハチ トラックタイヤ
LONGMARCH¥32,980税込¥36,2781本4日以内出荷・トラクション性能と耐摩耗性を向上。・ウェット性能も高めた汎用ラグタイヤ。LONG MARCHは2003年に設立され、全鋼ラジアルタイヤの研究開発、生産、販売に力を入れている。20年にわたる継続的なアップグレードを経て、LONG MARCHは年間400万セットの生産能力、あらゆる種類のトラックおよびバス用タイヤの種類と仕様を備え、エンジニアリングタイヤ開発の高い出発点となり、年間生産能力を備えた現代的な企業に成長しました。用途サマータイヤ(夏タイヤ)種別11R22.5 148/145L 16PR LM328タイヤタイプサマータイヤ(夏タイヤ)タイヤサイズ11R22.5 148/145L 16PR外径(mm)約1054タイヤ幅(mm)約280リム径(inch)22.5偏平率(%)約86
LONGMARCH ロングマーチ 11R22.5 148/145M 16PR LM517 ゴーイチナナ トラックタイヤ
LONGMARCH¥32,980税込¥36,2781本4日以内出荷・摩耗ライフの向上と広い荷重域でのトラクション性能を追求。LONG MARCHは2003年に設立され、全鋼ラジアルタイヤの研究開発、生産、販売に力を入れている。20年にわたる継続的なアップグレードを経て、LONG MARCHは年間400万セットの生産能力、あらゆる種類のトラックおよびバス用タイヤの種類と仕様を備え、エンジニアリングタイヤ開発の高い出発点となり、年間生産能力を備えた現代的な企業に成長しました。用途サマータイヤ(夏タイヤ)種別11R22.5 148/145M 16PR LM517タイヤタイプサマータイヤ(夏タイヤ)タイヤサイズ11R22.5 148/145M 16PR外径(mm)約1054タイヤ幅(mm)約280リム径(inch)22.5偏平率(%)約86
LONGMARCH ロングマーチ 11R22.5 148/145M 16PR LM217 ニイチナナ トラックタイヤ
LONGMARCH¥32,980税込¥36,2781本4日以内出荷・一般道路から高速道路まで幅広いコンデイションに対応。・旋回時に発生する横方向の強いねじれに対応。LONG MARCHは2003年に設立され、全鋼ラジアルタイヤの研究開発、生産、販売に力を入れている。20年にわたる継続的なアップグレードを経て、LONG MARCHは年間400万セットの生産能力、あらゆる種類のトラックおよびバス用タイヤの種類と仕様を備え、エンジニアリングタイヤ開発の高い出発点となり、年間生産能力を備えた現代的な企業に成長しました。用途サマータイヤ(夏タイヤ)種別11R22.5 148/145M 16PR LM217タイヤタイプサマータイヤ(夏タイヤ)タイヤサイズ11R22.5 148/145M 16PR外径(mm)約1054タイヤ幅(mm)約280リム径(inch)22.5偏平率(%)約86
LONGMARCH ロングマーチ 11R22.5 148/145J 16PR LM305 サンゼロゴ トラックタイヤ
LONGMARCH¥32,980税込¥36,2781本4日以内出荷・耐摩耗性を省メンテナンス性を向上させた汎用ラグタイヤ。・耐石噛み損傷性能と摩耗末期の外観を重視。LONG MARCHは2003年に設立され、全鋼ラジアルタイヤの研究開発、生産、販売に力を入れている。20年にわたる継続的なアップグレードを経て、LONG MARCHは年間400万セットの生産能力、あらゆる種類のトラックおよびバス用タイヤの種類と仕様を備え、エンジニアリングタイヤ開発の高い出発点となり、年間生産能力を備えた現代的な企業に成長しました。用途サマータイヤ(夏タイヤ)種別11R22.5 148/145J 16PR LM305タイヤタイプサマータイヤ(夏タイヤ)タイヤサイズ11R22.5 148/145J 16PR外径(mm)約1054タイヤ幅(mm)約280リム径(inch)22.5偏平率(%)約86
LONGMARCH ロングマーチ 245/70R19.5 144/142L 18PR LM277 ニイナナナナ トラックタイヤ
LONGMARCH¥25,980税込¥28,5781本4日以内出荷・省メンテナンス性(ローテーション頻度低減)に特化。・耐肩落ち摩耗。ライフも向上。LONG MARCHは2003年に設立され、全鋼ラジアルタイヤの研究開発、生産、販売に力を入れている。20年にわたる継続的なアップグレードを経て、LONG MARCHは年間400万セットの生産能力、あらゆる種類のトラックおよびバス用タイヤの種類と仕様を備え、エンジニアリングタイヤ開発の高い出発点となり、年間生産能力を備えた現代的な企業に成長しました。用途サマータイヤ(夏タイヤ)種別245/70R19.5 144/142L 18PR LM277タイヤタイプサマータイヤ(夏タイヤ)タイヤサイズ245/70R19.5 144/142L 18PR外径(mm)約839タイヤ幅(mm)約245リム径(inch)19.5偏平率(%)約70
並行輸入品 【2024年製】iceGUARD iG52c アイスガード スタッドレスタイヤ
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥24,520税込¥26,9721本4日以内出荷高速走行性能、氷のグリップを向上させる3倍の吸水率、剛性を確保する高密度ゴム、T(190km / h)までの速度レベルを備えた冬用車用タイヤ。用途スタッドレス(冬タイヤ)タイヤタイプスタッドレス(冬タイヤ)タイヤサイズ235/55R19 101Tタイヤ幅(mm)約235リム径(inch)19偏平率(%)55
並行輸入品 【2024年製】OBSERVE GSi-6 オブザーブ ジーエスアイ スタッドレス
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥21,820税込¥24,0021本4日以内出荷新設計のパターンデザインにより、氷雪路からウェット・ドライ路面まで、安定感あるグリップ力と操縦安定性を実現したSUV/CCV専用スタッドレス。用途スタッドレス(冬タイヤ)タイヤタイプスタッドレス(冬タイヤ)タイヤサイズ235/55R18 100Hタイヤ幅(mm)約235リム径(inch)18偏平率(%)55
並行輸入品 【2023年製】OBSERVE GSi-6 オブザーブ ジーエスアイ スタッドレス
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥23,410税込¥25,7511本4日以内出荷吸水+密着+ひっかきの3つの効果でアイス性能を高めた、新開発の「瞬感スタッドレス」です。用途スタッドレス(冬タイヤ)タイヤタイプスタッドレス(冬タイヤ)タイヤサイズ235/55R20 102Hタイヤ幅(mm)約235リム径(inch)20偏平率(%)55
並行輸入品 【2025年製】TURANZA T005 MO トランザ サマータイヤ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥18,950税込¥20,8451本4日以内出荷多くのハイエンドモデルに採用され、優れた品質を追求するハイエンドユーザー向けに特別に設計されたタイヤ。卓越した快適性と静粛性。優れたウェット路面でのブレーキングとハンドリング。低転がり抵抗。・NanoProTechテクノロジー。2つのポリマーを組み合わせることで、シリコン分子を分散させ、シリコン分子間の摩擦によるエネルギーロスを低減。耐摩耗性とウェット路面性能を確保しながら省燃費性能を向上。ウェット路面での安全性。・独自の曲線パターンブロックエッジ。パターンブロックの変形を防ぎ、ブレーキング時の接地面積を増やすことで、優れたウェット路面でのブレーキング性能を確保。・パターン剛性が向上。変形を軽減し、ウェットブレーキ性能を向上。静粛性。・ショルダーパターンのブロック幅をコンパクト化。ショルダーブロック幅をコンパクトにすることで、エアノイズを低減。・内部ノイズの低減:複合ベルト層の最適化。車両走行時のベルト層振動を抑制し、走行ノイズを低減。快適性。・サイドウォール形状の最適化。サイドウォールの曲率を改善し、クッション性と衝撃を吸収し、快適性を向上。用途サマータイヤ(夏タイヤ)タイヤタイプサマータイヤ(夏タイヤ)タイヤサイズ235/50R19 103T XLタイヤ幅(mm)約235リム径(inch)19偏平率(%)50
並行輸入品 【2025年製】PROXES Comfort MC1 プロクセス サマータイヤ
TOYO TIRES¥11,310税込¥12,4411本4日以内出荷究極の静けさと運転の快適さ。1.高品質な履き心地と安心感を提供する新世代タイヤ。2.優れた静かなパフォーマンス。3.優れたウェットブレーキングとハンドリング性能。4.最新のナノバランス技術を採用。ナノ分析と分析を通じて、湿地のパフォーマンスを改善するために最も適切な材料を使用。5.タイヤの真円度と均一性を追求した高精度の新技術を採用。運転をより安定してスムーズにし、ハンドリングと運転の快適さを向上用途サマータイヤ(夏タイヤ)タイヤタイプサマータイヤ(夏タイヤ)タイヤサイズ205/55R16 91Vタイヤ幅(mm)約205リム径(inch)16偏平率(%)55
並行輸入品 【2025年製】BluEarth-XT AE61A ブルーアース サマータイヤ
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥21,340税込¥23,4741本4日以内出荷強いショルダー。〇トリプルパワータイヤブロック。ブロックがつぶれにくい「非貫通溝」を採用し、偏心摩耗を抑えています。湿地のパフォーマンスを調整するために、細かい溝が追加されています。〇ノンスルーグルーブ&ノンスルーグルーブ。緩衝溝とサイプを非貫通形状に設計することにより、吸引音の発生を抑えることができます。〇サイレントグルーブ。タイヤブロックの内側に設けられたサイプは、騒音を抑制し、車外の騒音を効果的に低減することができます。〇トリプルパワータイヤブロック。中央部分は3つのストレートタイヤブロックで設計されています。コヒーレントトリプルパワータイヤブロックは、進行方向の剛性を高め、高速直進の安定性を向上させます。〇高剛性パワーショルダー。「非貫通溝」と「非貫通刃」をずらして配置することで、高い剛性を実現。車線変更時の運転体験を向上させ、揺れ防止性能と偏心防止性能を強化します。〇最適化されたベルト。ドーム型のトレッド構造を採用した滑らかな地盤形状は、偏摩耗に強いという特徴を発揮します。中央の接地長を延長することにより、直進の安定性を確保するため。用途サマータイヤ(夏タイヤ)タイヤタイプサマータイヤ(夏タイヤ)
並行輸入品 【2025年製】BluEarth-GT AE51A ブルーアース サマータイヤ
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥17,990税込¥19,7891本4日以内出荷高品質の運転制御。〇トリプルパワータイヤブロック。3つの高剛性タイヤブロックが高速走行安定性を確保し、中央部は3つのストレートタイヤブロックで設計されています。コヒーレントトリプルパワータイヤブロックは、進行方向の剛性を高め、高速直進の安定性を向上させます。〇非対称パターン。ハンドリングの安定性と快適性を向上させながら、トレッドブロックの剛性を調整します。タイヤの内側は、弧状の細い溝と対称的な溝の構成を採用し、タイヤの剛性を適切なレベルに調整して快適な乗り心地を実現します。タイヤの外側には幅広のタイヤブロックと貫通しない小溝を採用し、タイヤの高剛性を確保し、高度な走行安定性を実現しています。〇稲妻状の溝。エッジ効果により水膜が除去され、ウェットグリップが強化されます。稲妻のような溝は、ブロックの剛性を維持しながらコーナーの数を増やします。これにより、排水性能が向上し、湿地のグリップが強化されます。〇ブレード溝。接地圧とエッジ効果を平均化し、乾式グランドハンドリングの安全性と湿った地面のグリップを同時に向上させることにより、溝はブレード形状に設計され、適切なブロック剛性が維持されます。面取りされた溝は、トレッドの接地圧をより均一にし、コーナーの数を増やします。用途サマータイヤ(夏タイヤ)タイヤタイプサマータイヤ(夏タイヤ)タイヤサイズ235/45R18 94Wタイヤ幅(mm)約235リム径(inch)18偏平率(%)45
並行輸入品 【2025年製】BluEarth AE50 ブルーアース サマータイヤ
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥14,970~税込¥16,467~1本4日以内出荷ドライビングプレジャーを追求し、高い安全性能をもつ、トータルバランス低燃費タイヤです。用途サマータイヤ(夏タイヤ)タイヤタイプサマータイヤ(夏タイヤ)タイヤ幅(mm)約225リム径(inch)17
並行輸入品 【2024年製】BluEarth-ES ES32c ブルーアース サマータイヤ
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥13,980税込¥15,3781本4日以内出荷ウェット路面でも安全な新トレッドデザイン。特殊な強力トレッド・・・剛性を高め、タイヤブロックが倒れにくく、偏摩耗を抑制。強力なコンパウンドショルダー・・・深い横溝が、操縦安定性、排水性、バイアスコントロール性を兼ね備えている。ライトニング・メイン・グルーブ・・・ブロックの剛性を維持しながら、エッジの総体積を増加させ、優れた排水性とウェットグリップを強化。ワイドなストレート・メイン・グルーブ・・・よりワイドなメイングルーブが優れた排水性を発揮し、ウェット路面での安定性と耐スリップ性を向上。5段階の高密度トレッドパターン・・・トレッドノイズと偏摩耗を効果的に抑制し、ウェット路面での安全性を向上。グラウンド形状を最適化し、抜群の耐久性を実現。滑らかなグラウンド形状は、摩擦防止とグリップに効果的。中央部の接地長を長くすることで、直進安定性を確保。主溝とショルダー溝のバランスにより最適化された接地形状は、優れた耐摩擦性とウェットグリップを発揮し、センター接地長を延長することにより、直進安定性と優れた耐久性を確保。エネルギー消費量削減に有効なナノ混合ゴム。低燃費を実現するため、高度な配合技術によりナノレベルで配合物の化学反応をバランスさせ、エネルギー消費量を削減するナノミックスゴムを採用。用途サマータイヤ(夏タイヤ)タイヤタイプサマータイヤ(夏タイヤ)タイヤサイズ235/45R18 94Wタイヤ幅(mm)約235リム径(inch)18偏平率(%)45
並行輸入品 【2024年製】BluEarth-ES ES32C ブルーアース サマータイヤ
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥11,940税込¥13,1341本4日以内出荷ウェット路面でも安全な新トレッドデザイン。特殊な強力トレッド・・・剛性を高め、タイヤブロックが倒れにくく、偏摩耗を抑制。強力なコンパウンドショルダー・・・深い横溝が、操縦安定性、排水性、バイアスコントロール性を兼ね備えている。ライトニング・メイン・グルーブ・・・ブロックの剛性を維持しながら、エッジの総体積を増加させ、優れた排水性とウェットグリップを強化。ワイドなストレート・メイン・グルーブ・・・よりワイドなメイングルーブが優れた排水性を発揮し、ウェット路面での安定性と耐スリップ性を向上。5段階の高密度トレッドパターン・・・トレッドノイズと偏摩耗を効果的に抑制し、ウェット路面での安全性を向上。グラウンド形状を最適化し、抜群の耐久性を実現。滑らかなグラウンド形状は、摩擦防止とグリップに効果的。中央部の接地長を長くすることで、直進安定性を確保。主溝とショルダー溝のバランスにより最適化された接地形状は、優れた耐摩擦性とウェットグリップを発揮し、センター接地長を延長することにより、直進安定性と優れた耐久性を確保。エネルギー消費量削減に有効なナノ混合ゴム。低燃費を実現するため、高度な配合技術によりナノレベルで配合物の化学反応をバランスさせ、エネルギー消費量を削減するナノミックスゴムを採用。用途サマータイヤ(夏タイヤ)タイヤタイプサマータイヤ(夏タイヤ)タイヤサイズ225/55R17 97Wタイヤ幅(mm)約225リム径(inch)17偏平率(%)55
並行輸入品 【2024年製】BluEarth-ES ES32A ブルーアース サマータイヤ
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥12,260税込¥13,4861本4日以内出荷ウェット路面でも安全な新トレッドデザイン。特殊な強力トレッド・・・剛性を高め、タイヤブロックが倒れにくく、偏摩耗を抑制。強力なコンパウンドショルダー・・・深い横溝が、操縦安定性、排水性、バイアスコントロール性を兼ね備えている。ライトニング・メイン・グルーブ・・・ブロックの剛性を維持しながら、エッジの総体積を増加させ、優れた排水性とウェットグリップを強化。ワイドなストレート・メイン・グルーブ・・・よりワイドなメイングルーブが優れた排水性を発揮し、ウェット路面での安定性と耐スリップ性を向上。5段階の高密度トレッドパターン・・・トレッドノイズと偏摩耗を効果的に抑制し、ウェット路面での安全性を向上。グラウンド形状を最適化し、抜群の耐久性を実現。滑らかなグラウンド形状は、摩擦防止とグリップに効果的。中央部の接地長を長くすることで、直進安定性を確保。主溝とショルダー溝のバランスにより最適化された接地形状は、優れた耐摩擦性とウェットグリップを発揮し、センター接地長を延長することにより、直進安定性と優れた耐久性を確保。エネルギー消費量削減に有効なナノ混合ゴム。低燃費を実現するため、高度な配合技術によりナノレベルで配合物の化学反応をバランスさせ、エネルギー消費量を削減するナノミックスゴムを採用。用途サマータイヤ(夏タイヤ)タイヤタイプサマータイヤ(夏タイヤ)タイヤ幅(mm)約225リム径(inch)17
並行輸入品 【2024年製】BluEarth-ES ES32 ブルーアース サマータイヤ
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥11,150~税込¥12,265~1本4日以内出荷ECOS ES31は、低燃費とグリップの向上を目指して進化しました。 幅広い車種に対応。用途サマータイヤ(夏タイヤ)タイヤタイプサマータイヤ(夏タイヤ)
並行輸入品 【2024年製】BluEarth AE50 ブルーアース サマータイヤ
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥14,810税込¥16,2911本4日以内出荷ドライビングプレジャーを追求し、高い安全性能をもつ、トータルバランス低燃費タイヤです。用途サマータイヤ(夏タイヤ)タイヤタイプサマータイヤ(夏タイヤ)タイヤサイズ215/50R17 95W XLタイヤ幅(mm)約215リム径(inch)17偏平率(%)50
ホイールスペーサー
ATHENA(アテナ)¥11,980~税込¥13,178~1セット当日出荷から62日以内出荷Athenaホイールスペーサーは、ホイールとハブの間に取り付けるアクセサリーで、ホイール間の距離を広げ、車両をスタイリッシュでアグレッシブな外観にします。革新的な技術と技術的ノウハウを活かし最高のCNC工作機械を用いて、最高品質のアルミニウム合金で製作されたホイールスペーサーは幅広いラインナップを提供します。融点を伴わない製造工程により、ホイールスペーサーに非常に高い耐摩耗性を与え、取り付ける事で、乗り心地を改善します。ホイールスペーサーキットには、イタリア製のT?V認定の10.9クラスのボルトが含まれています。各車両に合わせて特別に調整されており、ボルト締めバージョンには各用途に適したボルトが含まれています。
鉄製 貼り付けウエイト 5/10g刻み(小判型)
HA CONSULTING¥1,998~税込¥2,198~1箱(1.8kg)ほか7日以内出荷新コーティング方式で2度コーティングしており錆びに強く、塩水噴霧テスト1000時間クリア。強力粘着テープ使用で寒冷地でも対応可能な強い接着力、またオーバーシールテープ仕様で軍手でも剥がしやすい作業性。環境にも影響を与えない新コーティング方式の鉄製バランスウエイトは高耐久性・450℃耐熱性・耐薬品性・耐防錆性で海外自動車メーカー採用品です。用途乗用車用仕様耐防錆性・オーバーシールテープ・強力粘着テープ(寒冷地等にも)材質鉄形状小判型幅(mm)19厚さ(mm)4(※テープ含む)タイプ5g+10g刻みケース段ボール
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
タイヤ・足回り の新着商品
【NV200 バネット】 スタッドレスタイヤ BRIDGESTONE(ブリヂストン) BLIZZAK VL10A 165/80R14 97/95N + 14インチ スチールホイール4本setBRIDGESTONE(ブリヂストン)税込¥131,780¥119,800
【NV200 バネット】 スタッドレスタイヤ GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI CARGO 165/80R14 97/95N + 14インチ アルミホイール4本setGoodyear税込¥96,778¥87,980
【NV200 バネット】 スタッドレスタイヤ GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI CARGO 165/80R14 97/95N + 14インチ スチールホイール4本setGoodyear税込¥94,578¥85,980
【SUV車等】 スタッドレスタイヤ GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI SUV 225/65R17 + 17インチ アルミホイール4本setGoodyear税込¥131,780¥119,800
【コンパクトカー用】 スタッドレスタイヤ GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI 7 165/65R14 + 14インチ アルミホイール4本setGoodyear税込¥65,978¥59,980
【コンパクトカー用】 スタッドレスタイヤ GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI 7 185/65R15 + 15インチ アルミホイール4本setGoodyear税込¥83,578¥75,980
【タウンエーストラック】 スタッドレスタイヤ GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI CARGO 165/80R14 99/98N + 14インチ アルミホイール4本setGoodyear税込¥109,978¥99,980
【タウンエーストラック】 スタッドレスタイヤ GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI CARGO 165/80R14 99/98N + 14インチ アルミホイール4本setGoodyear税込¥120,780¥109,800
【タウンエースバン】 スタッドレスタイヤ GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI CARGO 165/80R14 97/95N + 14インチ アルミホイール4本setGoodyear税込¥95,678¥86,980
【タウンエースバン】 スタッドレスタイヤ GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI CARGO 165/80R14 97/95N + 14インチ アルミホイール4本setGoodyear税込¥96,778¥87,980
【ノア・ヴォクシー80系等】 スタッドレスタイヤ GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI 7 195/65R15 + 15インチ アルミホイール4本setGoodyear税込¥87,978¥79,980
【ノア・ヴォクシー80系等】 スタッドレスタイヤ GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI 7 205/60R16 + 16インチ アルミホイール4本setGoodyear税込¥109,978¥99,980
【ノア・ヴォクシー80系等】 スタッドレスタイヤ NEXEN(ネクセン) WINGUARD ice 2 195/65R15 + 15インチ アルミホイール4本setNEXEN税込¥63,778¥57,980
【ノア・ヴォクシー80系等】 スタッドレスタイヤ NEXEN(ネクセン) WINGUARD ice 2 205/60R16 + 16インチ アルミホイール4本setNEXEN税込¥76,978¥69,980
【ノア・ヴォクシー90系等】 スタッドレスタイヤ GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI 7 205/60R16 + 16インチ アルミホイール4本setGoodyear税込¥109,978¥99,980
【ノア・ヴォクシー90系等】 スタッドレスタイヤ NEXEN(ネクセン) WINGUARD ice 2 205/60R16 + 16インチ アルミホイール4本setNEXEN税込¥76,978¥69,980
【プリウス50系】 スタッドレスタイヤ GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI 7 195/65R15 + 15インチ アルミホイール4本setGoodyear税込¥87,978¥79,980