タイヤ・足回り :「ジャッキー 車」の検索結果
タイヤ・足回りのカテゴリーでは、安全で快適な走行をするために欠かせないさまざまなタイヤ・足回り用パーツ、用品類を取り揃えています。最も基本となるタイヤやホイールは、国内外の有名メーカー品を多数取り揃えています。ウエイトやホイールナットもあらゆる種類に対応。お望みの一品を選ぶことができます。また、メンテナンスに欠かせないビードクリームや加硫セメントなどの各種ケミカル類も充実。安定した足回りを実現します。
商品豆知識
車両移動、ジャッキアップなし。線径18.5mm。横滑りに強い、亀甲型チェーン。
用途商用車ハイエース、キャラバンに最適なタイヤチェーン。
適合タイヤサイズ195/80-15 6PR LT、195/80-15 8PR LT、195/80-15 103/101L LT、195/80-15 107/105L LT
1セット
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
極太チェーンリンクで安心!超簡単!車両移動もジャッキアップもなし。ハイエース、キャラバンに最適。4ナンバー商用車専用。
用途積雪地域や急な雪、雪道、凍結、砂道、泥道などの対策に。スノーチェーン/金属/タイヤチェーン/スタッドレス/特殊合金チェーン/雪/氷/タイヤ/車/自動車/ジャッキアップ/車両/ハイエース/キャラバン/商用車
セット内容チェーン本体:1ペア(タイヤ2本分)、取扱説明書、作業手袋:1ペア、補修パーツ:1セット
適合タイヤサイズ195/80-15 6PR LT、195/80-15 8PR LT、195/80-15 103/101L LT、195/80-15 107/105L LT 205/70-15 6PR LT、205/70-15 8PR LT、215/70-15 6PR LT、215/70-15 8PR LT
1セット
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
JASAA認定品。
両側ワンプッシュロック採用で、取り付け時間を大幅短縮。
新設計ハードケースの採用で、超コンパクト収納&軽量化を実現。
ソフトな乗り心地&驚異のグリップ力!!
用途車移動・ジャッキアップ不要。
材質非金属(ウレタン製)
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
扁平タイヤ、クリアランスの狭い車にも最適9mmチェーン。
ほとんどの国産車に装着可能。ジャッキアップ不要でカンタン取付。優れた耐久性と静粛性。ツイストクロスによる安心性能。
用途乗用車・ミニバン専用(RV車、1・4ナンバーの商用車には使用できません)
付属品手袋
材質接地面=SPCCクロスチェーン=低マンガン鋼サイドチェーン=SWRM8キッコウフック=SPCC
形状ラダータイプ
【1年間保証付き】車をジャッキアップすることなく簡単に装着が可能です。
9mmのチェーンを採用しているので車体への干渉が少なくなっています。
また運転時の操作性は問題なく、騒音の発生も少なくなっています。
チェーンは亀甲タイプになっているので横滑りが発生しにくくなっています。
チェーンを締め付ける際に緩みが発生しにくい仕様になっています。
クリアランスが4cm以上あれば装着可能なのでクリアランスが狭い車にもオススメです。
付属品軍手+補修リング(2種類×2)
材質スチール+PVC
取扱説明書(109.0MB)
特殊合金鋼リングチェーン。クリアランスの少ない車に最適!10mmチェーン。耐磨耗に優れた特殊合金鋼。車の移動、ジャッキアップ不要。滑車締め付け。
用途乗用車専用(但しミニバンは車輌重量1.8t未満)
付属品手袋、補修リンク
形状亀甲タイプ
■特殊合金鋼高さ15mmリングチェーン(浸炭焼入で高耐久)
■ジャッキアップ不要で取り付け簡単
■横滑りに強い亀甲タイプで安定走行
【付属品】補修リンク、手袋、余りリンク止
用途RV車・1BOX車専用
形状亀甲タイプ
突然の積雪・凍結時に!。緊急脱出用タイヤネット。いざという時、車に積んでおけば安心!突然の積雪や凍結時のスタック対策に。ジャッキアップ不要、簡単装着。スパイクピンで緊急脱出!。収納袋付き。コンパクト収納
付属品フック、手袋、収納袋
材質本体/TPU、カムバックル/亜鉛合金、スパイクピン/スチール、固定ベルト/PET
質量(kg)約3.3
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約345x30x298(固定ベルト含まず)
1セット(6個)
¥7,298
税込¥8,028
3日以内出荷
冬の必需品!雪や氷をガッチリキャッチ!極太金属チェーンで安全走行。キャリー、ミニキャブ、アクティ、ハイゼット、サンバー等の軽トラックに最適。車両移動もジャッキアップも必要なしの超簡単ワンタッチ装着。スタッドレスタイヤに装着すれば、より雪道で安心です。
用途積雪地域や急な雪、雪道、凍結、砂道、泥道などの対策に。タイヤチェーン/軽トラック/スタッドレス/特殊合金チェーン/雪/氷/タイヤ/車/自動車/ジャッキアップ/車両/スノーチェーン/冬
セット内容チェーン本体:1ペア(タイヤ2本分)、取扱説明書、作業手袋:1ペア、補修パーツ:トレッドチェーン/サイドチェーン用各2個
適合車種軽装着:トラック(積載350kg)、軽キャブオーバーバン(積載350kg)
適合タイヤサイズ145R12LT-6PR、145R12LT-8PR
1セット
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
雪道タイヤ空回り/立往生対策。ジャッキUP不要。取り付け簡単。取り外し簡単。軽量コンパクト。使い捨てタイプ。超短時間作業。フリーサイズ。
用途緊急脱出に使えるタイヤ専用巨大結束バンド
適合タイヤ:フリーサイズ(自家用車限定)
材質ナイロン66
サイズタイヤレスキュー形状
使用温度範囲(℃)-40~85
難燃性UL94V-2
イッセ・スノーソックス スーパー。日本チェーン規制適合品。よく運転する方に最適なスノーソックス。制動性と耐久性に優れ、クラシックモデルの2倍の耐久性を誇っています。装着はわずか3分で簡単。安全かつ快適な冬のドライブをサポートします。タイヤと車体の空間が狭い車にも装着可能で、ジャッキアップも特別な工具も不要です。 だれでも簡単に取り付けられます。・強靭な特殊繊維を束ねた撚り糸を立体的に編み込んだ繊維を使用しており、接地面の水分を吸収しながら回転するため、スタッドレスタイヤと同様の効果を得ることにより安全に走行することができます。 (さらに、アイスバーンや0℃以下の雪面の場合は「凝固点降下」現象によりスノーソックスの繊維が氷に貼り付きグリップを得ます)。・独自のオートセンサー機能があり、走行中は常に適正な位置に維持します。・装着直後はタイヤに止めるためのゴムが楕円になっています。・走行には常にこの状態を継続し、安定的・安全的に走行することができます。・チェーンなどの走行音と振動がないので静かで滑らかな走りと乗り心地。使用後には洗濯OK。軽量コンパクトでトランクの常備携行品として最適。
セット内容2枚(車一台分、駆動輪2輪に装着)、取り扱い説明書、グローブ
材質ポリオレフィン
質量(g)1枚当たり(タイヤ一本に装着する分)500
関連資料サイズ表(0.72MB) (1.49MB)
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
タイヤ・足回り の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。