タイヤ・足回り :「タイヤラック 屋外」の検索結果
タイヤ・足回りのカテゴリーでは、安全で快適な走行をするために欠かせないさまざまなタイヤ・足回り用パーツ、用品類を取り揃えています。最も基本となるタイヤやホイールは、国内外の有名メーカー品を多数取り揃えています。ウエイトやホイールナットもあらゆる種類に対応。お望みの一品を選ぶことができます。また、メンテナンスに欠かせないビードクリームや加硫セメントなどの各種ケミカル類も充実。安定した足回りを実現します。
商品豆知識
キャスターが4個(ストッパー付き2個)付いて移動もしやすいタイヤラック。
タイヤを2段に収納できます。
専用カバー付きで収納したタイヤを保管することが出来ます。
スリーブが金属製のため、樹脂製のものより丈夫で耐久性があります。
用途普段は使わないタイヤの保管に。
材質本体:スチール、カバー:ポリエステル
パイプ径(Φmm)外径25、内径22.6
収納寸法(mm)545mm、645mm、745mm(3段階調節可能)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(3.5MB)
こんなお得な商品も!

タイヤラック カバー・キャスター付き
モノタロウ
¥5,298~
税込¥5,828~
はめ込み式でネジ止め不要の組み立て簡単なタイヤラックです。
紫外線によるタイヤの劣化やホコリ等による汚れ防止の為のカバーが付いております。
耐荷重(kg)120
はめ込み式でネジ止め不要の組み立て簡単なタイヤラックです。
耐荷重(kg)120
はめ込み式でネジ止め不要の組立簡単タイヤラックです。
丈夫でサビにくいステンレスパイプ仕様です。
材質ステンレス巻スチールパイプ、ABS樹脂、ポリアセタール
色ブラック
耐荷重(kg)約120
タイヤ収納時のグラつき防止にダブルロック機能付き日本製タイヤラック。フレーム下部にある2つのボルトを調整すれば、ラックのキャスターが地面から離れ、ロックが機能します。上段ラックは3段階の位置調整ができます。紫外線によるタイヤの劣化やほこり等による汚れ防止のカバー付です。(ポリエステル製)
用途普段は使わないタイヤの保管
材質本体:スチール、カバー:ポリエステル
耐荷重160kg
本体サイズ(mm)1030×610×1170
1台
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
タイヤ受けパイプは65mmピッチ、4段階で取り付け幅を調整可能です。
セット内容専用棚受2個、受けパイプ2本
材質スチール表面処理:粉体塗装
色ネオグレー
タイプM3用
均等積載量(kg/段)300
メーカーのタイヤラックKTL・KSLシリーズにぴったりの専用カバーです。耐候剤入りで紫外線に強く、雨水・雪・ホコリ等からタイヤを守ります。タイヤラックの上からタイヤカバーをかぶせて、ワンタッチヒモ止めのボタンを押しながらヒモをひっぱるだけで収納できます。軽トラック・軽商用車用です
材質ポリエチレン
色シルバー
紫外線や雨・雪・ホコリ等による劣化からタイヤを守ります。
素材に使われているポリエステルは、長時間日光にさらしても強さはほとんど変わりません。また、伸び縮みや形くずれすることはほとんどなく、濡れや摩擦にも強いです。
競技用タイヤの劣化や保管・移送に便利です。
コードロックがついていますので、裾のバタつきを押さえます。
取り外した時のタイヤ位置が確認できるシール付き
用途保安用品
仕様紐付き、コードロック付き
付属品タイヤ位置確認シール付き
材質ポリエステル
ベランダやガレージでの収納に便利。雨に強いシルバーコーティング加工。脱着しやすいサイドファスナー付き。紫外線に強い厚織り生地。ホコリ、塵、黄砂などからタイヤを守る。収納ポケットにホイールナットを収納可能。
用途タイヤの直置き防止に。ベランダやガレージでのタイヤ収納に。
耐荷重(kg)(パレット)120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(パレット)70×70×7
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
タイヤ・足回り の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。