タイヤ・足回り :「六角 シャンク」の検索結果
タイヤ・足回りのカテゴリーでは、安全で快適な走行をするために欠かせないさまざまなタイヤ・足回り用パーツ、用品類を取り揃えています。最も基本となるタイヤやホイールは、国内外の有名メーカー品を多数取り揃えています。ウエイトやホイールナットもあらゆる種類に対応。お望みの一品を選ぶことができます。また、メンテナンスに欠かせないビードクリームや加硫セメントなどの各種ケミカル類も充実。安定した足回りを実現します。
関連キーワード
商品豆知識
ブルロック・タスキーロックからマグタイプ(平面座)が新設定。
シャンク径Φ18.5mmのトヨタ純正アルミホイール専用。
六角軸二面幅(mm)19/21兼用(キー)
付属品キーアダプター
全長(mm)35
サイズM12×P1.5
タイプロックナット
シャンク径(Φmm)18.5
シャンク長(mm)12.5
ワッシャー外径(mm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
有効ねじ(mm)28
キー外径(Φmm)26
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
タイヤ・足回り の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。