カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 自動車用品
      • タイヤ・足回り
        • タイヤ・ホイール付属部品(3)
        • タイヤゲージ・空気入れ(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

タイヤ・足回り :「空気圧測定器」の検索結果

タイヤ・足回りのカテゴリーでは、安全で快適な走行をするために欠かせないさまざまなタイヤ・足回り用パーツ、用品類を取り揃えています。最も基本となるタイヤやホイールは、国内外の有名メーカー品を多数取り揃えています。ウエイトやホイールナットもあらゆる種類に対応。お望みの一品を選ぶことができます。また、メンテナンスに欠かせないビードクリームや加硫セメントなどの各種ケミカル類も充実。安定した足回りを実現します。
特価
本日11月27日(木)は、タイヤ・足回りカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251121
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイヤケージ 命を守るタイヤの空気圧と摩耗の測定器 キヨラカタイヤケージ 命を守るタイヤの空気圧と摩耗の測定器キヨラカ
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
命を守るタイヤの空気圧と摩耗の測定器です。 PSI、Bar、KPAの単位切り替えができます 簡単操作、液晶に空気圧の数値が出ます (測定値:0~150PSI、0~10Bar、0~1034KPA、0~150Psi) タイヤの溝も測定できます! 緑は安全、黄色は注意、赤は交換してください。 燃費はタイヤにも左右されます。
仕様●本体サイズ:150×48×20mm●本体重量:約64g●材質:プラスチック●電源:LR44ボタン電池×3個(付属)●セット:本体、電池、取扱説明書●保証期間:1年間●生産国:中国アズワン品番67-9276-29
バイク用空気圧センサー カシムラバイク用空気圧センサーカシムラ
8,698税込9,568
1台
7日以内出荷
安心の電波法認定品!バイクのタイヤ空気圧/温度をチェックできるバイク用空気圧センサーです。TPMSとは、Tire Pressure Monitoring System(タイヤ・プレッシャー・モニタリング・システム)の略でタイヤの空気圧や温度を送信センサーキャップで測定し、Bluetooth電波でスマートフォン、iPhoneに情報を送り、専用アプリで空気圧、温度を確認できます。駐車中の状態より、スマートフォン、iPhoneで空気圧をチェック可能。地図アプリ、音楽アプリと同時使用可能、インカム・Bluetoothイヤホンマイクと同時使用可能です。
付属品送信センサー2個(リア用フロント用)、専用レンチ、脱落防止用ナット×2、取扱説明書兼保証書材質センサー:ポリアミド樹脂(ネジ切り部:銅合金)、ナット:アルミ+黒塗装質量(g)50(DCプラグ含む)、8(電池CR1632×2含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×35×27、21×17×21温度測定範囲(℃)-40~+80(公差:±3℃)連続使用約10ヶ月※使用環境により異なる。付属の電池はモニター電池です送信周波数(GHz)2.4(※電波法認定品)空気測定範囲0~6.4 Bar(公差:±0.1Bar)、0~640 kPa(公差:±5kPa)、0~6.5 kgf/cm3(公差:±0.1kgf/cm3)動作温度範囲(℃)0~40IP等級IP67送信距離(m)10(※車種・測定環境により異なる)
車用空気圧センサー カシムラ車用空気圧センサーカシムラ(3件のレビュー)
6,798税込7,478
1セット
当日出荷
車内でタイヤの空気圧/温度をチェックできる、空気圧センサー。TPMSとは、タイヤ・プレッシャー・モニタリング・システムの略でタイヤの空気圧や温度を送信センサーキャップで測定し、無線で車内の受信モニターに情報を送り、リアルタイムで空気圧、温度を確認できるモニター。安心の電波法認証品。ハイプレッシャー(高空気圧)、ロープレッシャー(低空気圧)アラーム機能付き。高温度アラーム機能付き。エア漏れ検知アラーム機能付き。カーソケットの電圧表示機能付き。電池切れ表示機能付き。ダッシュボード、ディスプレイオーディオの背面に取り付けできる角度調節付台座付き。送信センサー:タイヤエアバルブキャップ交換タイプで従来品(KD-220)に比べて3mm小さいコンパクト設計。DC12V車専用。配線しやすいコード長1.5m。
仕様●カーソケット電圧計測範囲:DC9.0V~16.0V●受信モニター入力電源:DC12V●受信モニター計測温度範囲(℃):-30~80(公差±3)●操作温度範囲(℃):(受信モニター)0~40、(送信センサー)-20~60●空気圧計測範囲(Bar):0~8.0(公差±0.1)●送信センサーバルブIP等級:IP67●送信センサー側送信周波数(MHz):429.5(電波法認証品)●送信センサー側送信距離(m):30(車種によって異なります)●送信センサー電源:BR1225またはCR1225電池×4個セット内容受信モニター、送信センサー×4個(モニター電池内蔵)、DCプラグ、専用レンチ、脱落防止用ナット×4個、取扱説明書寸法(mm)受信モニターサイズ:45W×35H×27D、送信センサー1個あたり:18W×15H×18D質量(g)受信モニター:50(DCプラグ含む)、送信センサー1個あたり:5(電池含む)連続使用約4ヶ月※使用環境により異なります。※付属の電池はモニター電池です。
タイヤ空気圧センサー カシムラタイヤ空気圧センサーカシムラ(6件のレビュー)
7,398税込8,138
1個
当日出荷
車内でタイヤの空気圧/温度をチェックできる、空気圧センサー。TPMSとは、タイヤ・プレッシャー・モニタリング・システムの略でタイヤの空気圧や温度を送信センサーキャップで測定し、無線で車内の受信モニターに情報を送り、リアルタイムで空気圧、温度を確認できるモニターです。安心の電波法認証品。ハイプレッシャー(高空気圧)、ロープレッシャー(低空気圧)アラーム機能。エア漏れ検知アラーム機能。温度警告表示機能。タイヤエアバルブキャップ交換タイプ。
セット内容受信モニター、送信センサー×4、専用レンチ、ナット×4、ステー、両面テープ×2入力電源(V)(受信モニター)USB5/0.5動作温度範囲(℃)(受信モニター)-30~80、(送信センサー)-20~40計測範囲【空気圧】(受信モニター)0~8.0Barコード長さ(m)(受信モニター側)約3送信周波数(MHz)(送信センサー)429.5送信距離(m)(送信センサー)35※車種によって異なります電源(送信センサー)CR1632電池×4個IP等級送信センサーバルブ:IP67寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)受信モニター側88×17×29 送信センサー1個当たり21×17×21本体質量(g)受信モニター側68 送信センサー1個当たり10
タイヤ・足回り
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら