カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 自動車用品
      • タイヤ・足回り
        • タイヤ・ホイール付属部品(15)
絞り込み
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

タイヤ・足回り :「m14 p1.5」の検索結果

タイヤ・足回りのカテゴリーでは、安全で快適な走行をするために欠かせないさまざまなタイヤ・足回り用パーツ、用品類を取り揃えています。最も基本となるタイヤやホイールは、国内外の有名メーカー品を多数取り揃えています。ウエイトやホイールナットもあらゆる種類に対応。お望みの一品を選ぶことができます。また、メンテナンスに欠かせないビードクリームや加硫セメントなどの各種ケミカル類も充実。安定した足回りを実現します。
関連キーワード
  • m14 p1.5 ナット
  • ナット m14 p1.5
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Lug Nut 1pcs 袋 KYO-EILug Nut 1pcs 袋KYO-EI(58件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷から6日以内出荷
タイプ材質スチール表面処理クロムメッキテーパー60°
ラグボルト KYO-EIラグボルトKYO-EI(11件のレビュー)
399税込439特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
Lug Nut 21HEX 袋 KYO-EILug Nut 21HEX 袋KYO-EI(10件のレビュー)
3,398税込3,738
1箱(20個)
当日出荷から6日以内出荷
六角軸二面幅(mm)21材質スチール対辺(mm)21表面処理クロムメッキテーパー60°
Bimecc Lug Bolts For Import Car KYO-EIBimecc Lug Bolts For Import CarKYO-EI(13件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷から18日以内出荷
材質スチール表面処理亜鉛メッキ
ラグボルト TIPTOPラグボルトTIPTOP(25件のレビュー)
418税込460
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質スチールタイプラグボルト対辺(mm)17表面処理クロムメッキ
Bull Lock TUSKEY BOLT KYO-EIBull Lock TUSKEY BOLTKYO-EI(8件のレビュー)
4,698税込5,168
1セット(4個)
当日出荷から7日以内出荷
プライヤーなどで掴む盗難行為に対して滑り易い形状を採用。 斬新で画期的なロックデザインです。
タイプロックボルト付属品キーアダプター(17/19兼用)RoHS指令(10物質対応)対応
Lug nut For Import Car KYO-EILug nut For Import CarKYO-EI(4件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷から6日以内出荷
クロームメッキテーパー60°
Kics LEGGDURA RACING Bolt (4pcs) KYO-EIKics LEGGDURA RACING Bolt (4pcs)KYO-EI
5,398税込5,938
1箱(4個)
6日以内出荷
19HEXアルミシェルは、レッド、ブルー、ゴールド、ブラックの4カラーバリエーション!! アルミ製カラー(A7075-T6材)と本体をフリーにしているので、ネジとボルトの芯振れを防止。 カラーがフリーでワッシャー効果になり、ネジが緩みにくい。 本体ボルトは焼入れ加工した超硬材(SCM435)を使用し、最強の硬度。 60°テーパー座・各種球面座、ネジ径M12・M14、首下28・35・40・45mmのサイズバリエーション。 意匠登録第1492069号 実用新案登録第3198543号
ラグナット M14X1.5 19H BK KYOEIラグナット M14X1.5 19H BKKYOEI
598税込658
1個
6日以内出荷
仕様テーパー座:60°、二面幅:19HEX全長(mm)35Black種類袋ナットねじサイズM14×P1.5有効ねじ(mm)27.5
MONOLITH T1/07 14X1.5 1P 補充用パーツ 単品 KYO-EIMONOLITH T1/07 14X1.5 1P 補充用パーツ 単品KYO-EI
919税込1,011
1個
6日以内出荷
サイズM14×P1.5タイプ貫通ナットRoHS指令(10物質対応)対応
MONOLITH T1/07 14X1.5 KYO-EIMONOLITH T1/07 14X1.5KYO-EI
18,980税込20,878
1セット(20個)
6日以内出荷から7日以内出荷
商品は、SCM435鍛造製、ネジサイズM14(外径Φ23.5mm)ラグホール径が小さいホイールに優位な内柄タイプの貫通ナットとなります。 柄の形状も「ブルロック タスキー柄」を採用し盗難抑止効果も抜群です。
サイズM14×P1.5付属品専用アダプター(A129)1個タイプ貫通ナットRoHS指令(10物質対応)対応
HEPTAGON CALIBER 24 M14×P1.5 BK KYOEIHEPTAGON CALIBER 24 M14×P1.5 BKKYOEI
699税込769
1個ほか
4日以内出荷
ブラックサイズM14×P1.5
ホイールナット(21H-M14×P1.5) TIPTOPホイールナット(21H-M14×P1.5)TIPTOP
3,298税込3,628
1箱(16個)ほか
5日以内出荷から8日以内出荷
60°テーパー座ホイール専用の袋ナットです。
用途自動車用ホイールナット材質スチール形状座面:60°テーパー全長(mm)31ピッチ(mm)1.5対辺(mm)21表面処理クロムメッキねじ径(Φmm)14
ホンダシビックTYPE-Rナット KYO-EIホンダシビックTYPE-RナットKYO-EI
729税込802
1個ほか
6日以内出荷
全長(mm)35ブラックサイズM14×P1.5ナット二面幅(mm)19HEX球面部14R
Bull Lock TUSKEY Lock&Nut KYO-EIBull Lock TUSKEY Lock&NutKYO-EI
9,998税込10,998
1セット(24個)
6日以内出荷
付属品キーアダプター(19/21HEX兼用)×1個セット内容ナット×20個 ロックナット×4個全長(mm)35サイズM14×P1.5テーパー60°ナット二面幅(mm)21HEX
タイヤ・足回り