自動車補修部品 :「H11 LED」の検索結果

自動車部品検索
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CREE社製高輝度LEDを身に纏い、ファンレス構造のシンプルモデルで、充分な光量を確保したLEDフォグランプバルブです。ハイブリッド車やアイドリングストップ車にも対応し、安心の3年間保証となっています。フォグランプの構造特性に合わせ、LED素子を左右にマウントし、ハロゲンバルブの発光点と位置を合わせる事により、優れた配光性能を可能にしました。角度調整機能により、フォグランプに合わせてLED素子の角度を調整する事が可能で、より良い配光が得られます。電動ファンを使用しないシンプルなファンレス構造で、アルミ製のヒートシンクによって、LEDバルブで発生した熱を効率良く放熱します。
形状H8/H11/H16 タイプH8/H11/H16 口金その他 色温度(K)6000 保証期間購入より3年間
1セット(2個)
12,980 税込14,278
4日以内出荷

CREE社製高輝度LEDを身に纏い、アルミ製ヒートシンクや高効率電動ファンの放熱効果により、大光量を実現したLEDヘッドライトバルブです。ハイブリッド車やアイドリングストップ車にも対応し、安心の3年間保証となっています。プロジェクターヘッドライトの構造に合わせ、左右と上面の3ヶ所にLEDを配置し、明るさと配光の良さを両立させました。角度調整機能により、ヘッドライトに合わせてLED素子の角度を調整する事が可能で、より良い配光が得られます。防塵防水IP67仕様の電動ファンとアルミ製ヒートシンクを使用して、LEDバルブで発生した熱を効率良く放熱する事により、明るいLEDバルブが実現しました。
形状H9/H11 タイプH9/11 口金その他 色温度(K)6000 保証期間購入より3年間
1セット(2個)
19,980 税込21,978
3日以内出荷

LEDを装着した際に発生する球切れ警告灯回避するパーツで、専用カプラーでLED バルブと車両カプラーの間に接続します。
タイプHB3/HB4/H8/H9/H11 用 対応H10、HIR2/H16対応不可
1セット
13,980 税込15,378
4日以内出荷

1セット
7,698 税込8,468
4日以内出荷

【特徴】。《明るさと配光》。6000ルーメン(2灯合計)の高輝度SMD LEDを装備。LEDの位置をハロゲン球の発光位置に合わせる事により、純正ハロゲン球の照射パターンを再現しています。《配光調整機能》。バルブに角度調整機能を備え、配光を調整する事が可能です。《光量ダウン防止》。バルブのボディに最新のアルミヒートシンクを採用し、先端で発生した熱を後方のクリーニングシステムに導く銅板をサンドイッチ構造。高性能電動ファンで空冷させ、熱による光量ダウンを防ぎ、安定した光量を確保します。
仕様電動ファン:あり(防塵防水IP65仕様) 消費電力(W)32(1灯分) 全光束(Lm)6000(2灯合計) 色温度(K)HP6000(ハイパー6000) 保証期間購入より2年間 定格作動電圧(V)DC9~32
1セット
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CREE社製高輝度LEDを身に纏い、アルミ製ヒートシンクや高効率電動ファンの放熱効果により、大光量を実現したLEDヘッドライトバルブです。ハイブリッド車やアイドリングストップ車にも対応し、安心の3年間保証となっています。
仕様冷却電動ファンあり(防塵防水IP67仕様) 色温度(K)6000 保証期間購入より3年間 定格作動電圧(V)DC8~16.5(24V車使用不可) 関連資料適合表
1セット(2個)
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)