自動車補修部品 :「LEDプロジェクター」の検索結果
自動車補修部品のカテゴリーには、車検時に必要な定期交換部品をはじめ多くの補修部品が含まれています。自動車部品は1台あたり2万~3万点に及ぶといわれ、メーカーや車のタイプ、車種などによっても使用される部品は異なります。車種や型式により適合がある部品も多く、事前に十分確認する必要があります。また、インジェクター洗浄のサービスや建設機械用の部品などもここには含まれます。さらに、中古部品を再生したリビルト部品も取り扱っています。
【特徴】。《配光の最適化》。プロジェクターヘッドライトの構造に合わせ、LED 素子を全周配置する事で、光量アップと配光の良さを両立させました。また、バルブ後方の電動ファンとヒートシンクが、効率良く放熱する事により、安定した大光量を実現しました。《フランジ脱着式》。バルブ本体とフランジを脱着式にする事により装着性が向上し、確実なバルブ固定作業が行えます。
その他電動ファン:あり(防塵防水IP57仕様)
タイプバルブ:H7
消費電力(W)55(1灯分)
全光束(Lm)9000(2灯合計)
色温度(K)HP6000(ハイパー6000)
保証期間購入より1年間
定格作動電圧(V)10~15(DC)
適合車種プロジェクターヘッドライト車(ハロゲンバルブヘッドライト)、2016.01~HIDヘッドライト車(キセノンヘッドライト車)は装着不可
1セット
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
CREE社製高輝度LEDを身に纏い、アルミ製ヒートシンクや高効率電動ファンの放熱効果により、大光量を実現したLEDヘッドライトバルブです。ハイブリッド車やアイドリングストップ車にも対応し、安心の3年間保証となっています。プロジェクターヘッドライトの構造に合わせ、左右と上面の3ヶ所にLEDを配置し、明るさと配光の良さを両立させました。角度調整機能により、ヘッドライトに合わせてLED素子の角度を調整する事が可能で、より良い配光が得られます。防塵防水IP67仕様の電動ファンとアルミ製ヒートシンクを使用して、LEDバルブで発生した熱を効率良く放熱する事により、明るいLEDバルブが実現しました。
形状H9/H11
タイプH9/11
口金その他
色温度(K)6000
保証期間購入より3年間
1セット(2個)
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
CREE社製高輝度LEDを身に纏い、アルミ製ヒートシンクや高効率電動ファンの放熱効果により、大光量を実現したLEDヘッドライトバルブです。ハイブリッド車やアイドリングストップ車にも対応し、安心の3年間保証となっています。プロジェクターヘッドライトの構造に合わせ、左右と上面の3ヶ所にLEDを配置し、明るさと配光の良さを両立させました。角度調整機能により、ヘッドライトに合わせてLED素子の角度を調整する事が可能で、より良い配光が得られます。防塵防水IP67仕様の電動ファンとアルミ製ヒートシンクを使用して、LEDバルブで発生した熱を効率良く放熱する事により、明るいLEDバルブが実現しました。
形状HB3/HB4/HIR2
タイプHB3/4
口金その他
色温度(K)6000
保証期間購入より3年間
1セット(2個)
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
フィアット500 1.2 プロジェクター式ハロゲンヘッドライトをLED仕様にバージョンアップするキットです。省電力により車両への負担を軽減させ、瞬時に前方を明るく照らし安全運転をサポートします。
ヘッドライト バックカバーの穴あけ加工あり。(詳細は取扱説明書またはメーカー商品ページの「穴あけ加工」をご確認下さい。)
消費電力(W)28(1灯分)
全光束(Lm)5800(2灯合計)
色温度(K)6000
保証期間購入より2年間
定格作動電圧(V)DC8~16.5
ファン冷却電動:あり(防塵防水IP67仕様)
年式対応年式:2016.01~
1セット
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
《配光の最適化》。プロジェクターヘッドライトの構造に合わせ、LED 素子を全周配置する事で、光量アップと配光の良さを両立させました。また、バルブ後方の電動ファンとヒートシンクが、効率良く放熱する事により、安定した大光量を実現しました。《フランジ脱着式》。バルブ本体とフランジを脱着式にする事により装着性が向上しました。また、専用のバルブアダプターにより、LEDバルブを確実に固定し、走行中の振動でLEDバルブがブレる事を解消しました。
その他電動ファン:あり(防塵防水IP57仕様)
タイプバルブ:H7
消費電力(W)55(1灯分)
全光束(Lm)9000(2灯合計)
色温度(K)HP6000(ハイパー6000)
保証期間購入より1年間
定格作動電圧(V)10~15(DC)
適合車種ハロゲンバルブヘッドライト車※HIDヘッドライト車(キセノンヘッドライト車)は装着不可(2009.05~2018.10)
1セット
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
自動車補修部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。