さらに商品を絞り込む
  • モノタロウ
  • JTC(58)
  • KAZZ-CREATION(48)
  • YSK(山脇産業)(38)
  • OHNO(大野ゴム工業)(17)
  • Modes(14)
  • 昭和自動車(11)
  • RS PRO(10)
  • SUN(8)
  • MLITFILTER (エムリットフィルター)(8)
  • 制研化学工業(7)
  • ブランドをもっと見る
  • スズキ(SUZUKI)(2)
  • スバル(1)
  • ダイハツ(1)
  • トヨタ(2)
  • ホンダ(HONDA)(2)
  • マツダ(1)
  • 三菱(2)
  • 日産(2)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 1,500円以下(2)
  • 1,500-10,000円(1)
  • 10,000-50,000円
  • 50,000-100,000円
  • 100,000円以上
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

自動車補修部品 :「厚さ」の検索結果

自動車部品検索
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
ラジエターキャップ モノタロウラジエターキャップモノタロウ(92件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
国内メーカーで設計や検品を行っている高品質な商品です。 冷却水の漏れやオーバーヒート対策として定期的な交換が推奨されるラジエーターキャップ。 同じ外形寸法でも、適合車種に合わせてスプリングの仕様を調整しています。 開弁圧0.9kgf/cm²・1.1kgf/cm²の2タイプをラインアップし、トヨタ・日産などの普通車から軽自動車まで幅広く対応します。 加圧弁・負圧弁・密閉弁でラジエーター内の圧力を調整します。 本体内部のスプリングの効果で冷却水の噴出を抑えます。 メイン部材はステンレス製で過酷なエンジンルーム環境でもさびにくく丈夫。長く使用可能。 パッキン材は耐久性の高いゴムのEPDM製。 冷却水との相性も良く、安心してお使いいただけます。
用途ラジエターキャップの補修用交換部品として材質パッキン:EPDM、本体:SUS304タイプ四輪車用標準タイプ関連資料(1.5MB)
断熱材 グラスウール モノタロウ断熱材 グラスウールモノタロウ(7件のレビュー)
5,998税込6,598
1巻
当日出荷
幅広・長尺なので効率良い施工が出来ます。曲面の施工が容易です。
用途配管断熱用(ダクト、冷温水管、蒸気配管)等材質(表面)アルミガラスクロス、(裏面)グラスウール長さ(mm)1100幅(mm)910厚さ(mm)25(表面)シルバー、(裏面)白耐熱温度(℃)接着剤のアクリル樹脂:180、グラスウール:180収縮温度250℃熱伝導率(W/mk)0.043(70度環境)密度(kg/m3)40関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質安全性参考資料(2.4MB)
ドレンパッキン 国産車用 モノタロウドレンパッキン 国産車用モノタロウ(891件のレビュー)
399税込439
1パック(20個)
当日出荷
オイル交換の必需品。再使用はオイル漏れの原因となります。
厚さ測定特集
おすすめ人気ランキング
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら