絞り込み
適合メーカー
- スズキ(SUZUKI)(1)
- スバル(1)
- ダイハツ(1)
- トヨタ(1)
- ホンダ(HONDA)(1)
- マツダ(1)
- 三菱(1)
- 日産(1)
ブランド
- SWAGE-LINE
- モノタロウ(42)
- Modes(122)
- OHNO(大野ゴム工業)(98)
- PIAA(57)
- ミヤコ自動車(54)
- KOITO(小糸製作所)(53)
- YSK(山脇産業)(50)
- SPI(49)
- STANLEY(スタンレー電気)(45)
- SUN(42)
- 制研化学工業(40)
- GMB(40)
- PITWORK(日産)(38)
- ノーブランド(32)
- NGK(日本特殊陶業)(30)
- エーモン(26)
- 三ツ星ベルト(26)
- バンドー化学(25)
- VOSTONE(ボストン)(24)
- BOSCH(ボッシュ)(23)
- ブランドをもっと見る

キャリパーアダプター
SWAGE-LINE(2件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1セット(2個)当日出荷から4日以内出荷【SWAGE LINE キャリパーアダプター】 AN3規格に準拠したストレートアダプターで、様々なネジサイズのキャリパーアダプター、フレアナットアダプターを取り揃えています。また、バンジョーとの組み合わせが可能なコンビネーションアダプター、バンジョー変換アダプターもラインナップしています。材質ステンレスねじサイズAN3(3/8-24unf)
フレアナットアダプター
SWAGE-LINE(2件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181セット(2個)当日出荷から4日以内出荷【SWAGE LINE フレアナットアダプター/ブリーダプラグ】 AN3規格に準拠したストレートアダプターで、様々なネジサイズのキャリパーアダプター、フレアナットアダプターを取り揃えています。また、バンジョーとの組み合わせが可能なコンビネーションアダプター、バンジョー変換アダプターもラインナップしています。材質真鍮ねじサイズAN3(3/8-24unf)
アルミクラッシュワッシャ
SWAGE-LINE(1件のレビュー)¥339~税込¥373~1セット(4枚)ほか4日以内出荷から5日以内出荷【SWAGE LINE クラッシュワッシャ】 AN3規格に準拠したバンジョーアダプターで、様々な取り出し角度に対応できるよう、ラインナップを取り揃えています。またバンジョーボルトは、シングル仕様はもちろん、バンジョーをダブルで接続し油圧回路を分岐・拡張できる、ダブル仕様もラインナップしています。材質アルミ厚さ(mm)1寸法(Φmm)10
バンジョーアダプター
SWAGE-LINE(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1セット(2個)当日出荷から4日以内出荷【SWAGE LINE バンジョーアダプター】 AN3規格に準拠したバンジョーアダプターで、様々な取り出し角度に対応できるよう、ラインナップを取り揃えています。またバンジョーボルトは、シングル仕様はもちろん、バンジョーをダブルで接続し油圧回路を分岐・拡張できる、ダブル仕様もラインナップしています。材質ステンレスサイズAN3
ステンレスメッシュ・ブレーキホース1台分セット(ホースエンド/ステンレス製)
SWAGE-LINE(4件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1セット4日以内出荷スウェッジラインは、ホースの組付けを純正品と同じく永久結合「カシメ方式」とすることで、継ぎ目の精度・安全性を飛躍的に向上。カシメ部をスリーブでカバーする独自のスカート&ダンパー構造によって高い耐久性を実現しています。ホースエンドは、共に耐蝕に優れたステンレス製とスチール製(クロメイト仕上)の2タイプをご用意。またホースエンドを回転可能なフィッティング形状にすることで取付け作業時に起こるネジレを取り除きやすい仕様としています。ホースには、デュポン社製テフロンホースインナーにステンレスメッシュアウター・特注PVCコーティングを加えたものを採用。ホース膨張が抑えられるため、ブレーキを踏んだ時のタッチが確かなものになり、より正確なブレーキコントロールを実現します。 【JIS規格クリア(D2601)の高い安全性】 ISO3996規格を元に作成された日本工業規格JISD2601「自動車部品-非鉱油系液圧ブレーキホースアッセンブリ」規定をクリア。引張・破裂・耐圧試験、そして特に厳しいとされるホースと取付け部(カシメ部)の耐久性を評価するホイップ試験もクリアしています。高い安全性を確保した保安基準適合のブレーキホースです。用途1台分のセットになります。ステンレス製ホースエンド。スチール製は別品番。