絞り込み
ブランド
適合メーカー
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

40ページ目: 自動車補修部品

自動車補修部品のカテゴリーには、車検時に必要な定期交換部品をはじめ多くの補修部品が含まれています。自動車部品は1台あたり2万~3万点に及ぶといわれ、メーカーや車のタイプ、車種などによっても使用される部品は異なります。車種や型式により適合がある部品も多く、事前に十分確認する必要があります。また、インジェクター洗浄のサービスや建設機械用の部品などもここには含まれます。さらに、中古部品を再生したリビルト部品も取り扱っています。
自動車部品検索
15,629件中 1,5611,600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グレアー HIDバーナー BRAITH(ブレイス)グレアー HIDバーナーBRAITH(ブレイス)(3件のレビュー)
4,598税込5,058
1セット
当日出荷
純正HID交換用バーナー
用途D4S/D4R専用電圧(V)12適合12V国産車専用型式D4C(D4S/D4R)消費電力(W)35RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ロックナット M12 ステンレス鋼 RS PRORS Pro ロックナット M12 ステンレス鋼RS PRO
7,898税込8,688
1袋(50個)
当日出荷
仕様タイプ = ナイロンインサートねじサイズ = M12材料 = ステンレス鋼ステンレスタイプ = 316, A4仕上げ = プレーンA4ステンレススチールセルフロック式ナット - メトリック. ガラス繊維入りナイロン製インサート付き戻り止めナットです。 これらは、過酷な振動条件でも緩まないようになっています。. セルフロック式ナット - メートルねじ DIN985準拠 A4グレード18 / 8ステンレススチール(タイプ316 S16)ねじピッチ1.75ナット径M12RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ロックナット M5 鋼 RS PRORS Pro ロックナット M5 鋼RS PRO
659税込725
1袋(100個)
当日出荷
仕様タイプ = ナイロンインサートねじサイズ = M5材料 = 鋼仕上げ = 光沢亜鉛めっきBZPスチール - メトリックねじ. ガラス繊維入りナイロン製インサート付き戻り止めナットです。 これらは、過酷な振動条件でも緩まないようになっています。. グレード8スチール、光沢亜鉛めっきナット径M5RoHS指令(10物質対応)対応
プレミアムRXプラグ NGK(日本特殊陶業)プレミアムRXプラグNGK(日本特殊陶業)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
主な適合純正品番MQ500368六角対辺(mm)16端子形状ポンチカシメ型ねじ長さ(mm)19ねじ径(mm)12熱価6
タペットカバーシーリングワッシャ SUNタペットカバーシーリングワッシャSUN(2件のレビュー)
719税込791
1袋(8個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
代表車種パジェロ
ストラットブーツ OHNO(大野ゴム工業)ストラットブーツOHNO(大野ゴム工業)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
メーカースズキ/マツダ/日産/三菱主な適合純正品番41721-77A00・41721-67H00・1A00-34-610・1A01×34-610・54320-4A00C・MQ505727主な使用車種キャリィ/スクラム/NV100クリッパー/タウンボックス
軽自動車用ディスクローター 昭和自動車軽自動車用ディスクローター昭和自動車(46件のレビュー)
2,998税込3,298
1枚
翌々日出荷から3日以内出荷
軽自動車用の廉価ディスクローター。 ハット部分の塗装実施。研磨するより交換するのにぴったりな商品。
用途軽自動車用
リフィール(山型トンネルタイプ) PITWORK(日産)リフィール(山型トンネルタイプ)PITWORK(日産)(2件のレビュー)
699税込769
1本
6日以内出荷から7日以内出荷
レリーズベアリング DJ(ドライブジョイ)レリーズベアリングDJ(ドライブジョイ)
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
クリーンフィルター DJ(ドライブジョイ)クリーンフィルターDJ(ドライブジョイ)(9件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から3日以内出荷
オイルコントロールバルブG/K K.PガスケットオイルコントロールバルブG/KK.Pガスケット(8件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
主な適合純正品番16555-58J32、15134-4A00B、1A00-14-423B適合メーカースズキ、ニッサン、マツダ
インポートカーバルブ 12V 5W [クリア] POLARGインポートカーバルブ 12V 5W [クリア]POLARG(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
欧米インポートカー御用達!「インポートカーバルブ」は、欧米車オーナーの為のポラーグ白熱バルブです。使用頻度の高い6アイテムをご用意しました。テール&ストップランプ/ウィンカーランプ/コーナリングランプ/ポジションランプ/ルームランプ…他
口金SV8.5/8発光色クリアー定格12V 5W形状T10×37
インポートカーバルブ 12V 27/7W [アンバー] POLARGインポートカーバルブ 12V 27/7W [アンバー]POLARG(2件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
欧米インポートカー御用達!「インポートカーバルブ」は、欧米車オーナーの為のポラーグ白熱バルブです。使用頻度の高い6アイテムをご用意しました。テール&ストップランプ/ウィンカーランプ/コーナリングランプ/ポジションランプ/ルームランプ…他
口金W2.5×16q発光色アンバー定格12V 27/7W形状S25樹脂ベース
LEDバックランプ 6500K (230Lm) T16シングル POLARGLEDバックランプ 6500K (230Lm) T16シングルPOLARG(5件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
進化をつづける、POLARG LEDの輝き。エネルギー効率の良い、長寿命設計。安心の1年保証付き!高輝度LEDチップとリニア駆動の定電流回路を一体化(PAT)。今までのLEDにはない、高効率基盤を実現!金属ボディで効率よく放熱させ、熱によるLEDの劣化や故障を低減した、次世代の長寿命LED。
用途バックランプ発光色ホワイト定格12V形状T16シングル色温度(K)6500明るさ(Lm)230
建設機械用ハイドロリックオイルフィルター KSフィルター建設機械用ハイドロリックオイルフィルターKSフィルター(5件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷から4日以内出荷
タンデムマスタシリンダASSY ミヤコ自動車タンデムマスタシリンダASSYミヤコ自動車(4件のレビュー)
13,800税込15,180
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
ISO小ネジ(+バインドビス)ステンレス ModesISO小ネジ(+バインドビス)ステンレスModes
22税込24
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
材質ステンレス
A型タッピング(+バインドビス)ステンレス ModesA型タッピング(+バインドビス)ステンレスModes(1件のレビュー)
14税込15
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
材質ステンレス
カップキット(SK2) 制研化学工業カップキット(SK2)制研化学工業(2件のレビュー)
519税込571
1セット
翌々日出荷から9日以内出荷
ホースバンド JTCホースバンドJTC(1件のレビュー)
829税込912
1袋(2本)
5日以内出荷から8日以内出荷
張力(kg)60kg/cm29W材質(ねじ部)S45CRoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)ASNI#410ステンレス
ブロアモーター NAP(アーネスト)[自動車補修部品]ブロアモーターNAP(アーネスト)[自動車補修部品](3件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
Vベルト(リブ) Quick Depo(三菱自動車)Vベルト(リブ)Quick Depo(三菱自動車)
880税込968
1本
3日以内出荷
【インジェクター洗浄サービス】車種別レベリングインジェクター アイ・アール・エス【インジェクター洗浄サービス】車種別レベリングインジェクターアイ・アール・エス(8件のレビュー)
18,900税込20,790
1セット(3本)ほか
3日以内出荷
レベリングインジェクターとはレベリングインジェクターは、エンジンのバランス採りがおこなわれるように、インジェクターのバランス採りという発想でご提案差し上げているサービスになります。このレベリングインジェクターは、同型のインジェクター性能を多数測定を行い、性能の揃ったインジェクターの組み合わせを抽出しお届けいたします。組み合わせ作業は・オープンフロー(全開)流量・ハーフフロー(開弁率50%)流量・無効噴射期間。通常より大幅に抑えられた組み合わせを抽出していますので、エンジン本来の性能を最大限に引き出すことはもちろん、エンジン保護の観点からも非常に効果的な選択と言えます。インジェクター洗浄+性能レポート付。コアの回収は不要です。保証期間は、24ヶ月または走行距離40000km。
シングル球S25/BA15s 12V(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)シングル球S25/BA15s 12V(ブリスターパック)STANLEY(スタンレー電気)(3件のレビュー)
549税込604
1パック(2個)
当日出荷
用途フォグランプタイプシングル球定格電圧(V)12口金BA15Sガラス球形式S25
タイミングベルト Roadpartner(マツダ)タイミングベルトRoadpartner(マツダ)(1件のレビュー)
1,740税込1,914
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
【インジェクター洗浄サービス】ガソリン車用 性能レポート付 アイ・アール・エス【インジェクター洗浄サービス】ガソリン車用 性能レポート付アイ・アール・エス(7件のレビュー)
4,200税込4,620
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
過酷な環境下にあるインジェクターは、程度の差こそあれ、先端にカーボン(タール・ピッチ・スラッジ)が付着します。この付着したカーボンにより、噴射量の低下によるパワーダウン(トルクダウン)、スプレーパターンの悪化による燃費悪化、気筒間での噴射量のバラツキ増大による振動悪化など、初期性能から大きく劣化してしまいます。付着カーボンの徹底的な成分分析より開発された特殊洗浄液と適切な周波数および出力を用いた超音波洗浄により、インジェクター先端部に付着したカーボンは分解され、限りなく初期(新品時)に近い性能を取り戻します。 保証期間は、24ヶ月または走行距離40000km。
関連資料専用注文シートはこちら 保証規約サービス分類その他
ステンレスウール(タワシ) YSK(山脇産業)ステンレスウール(タワシ)YSK(山脇産業)(1件のレビュー)
959税込1,055
1枚
当日出荷
音量を抑制します。グラスウールの拡散を防止します。
材質ステンレス製
フレキシブルチューブ パイプ付き(エキスパンド・スリット付き) YSK(山脇産業)フレキシブルチューブ パイプ付き(エキスパンド・スリット付き)YSK(山脇産業)
23,980税込26,378
1本ほか
4日以内出荷から9日以内出荷
ガスケット(クロスリングタイプ) YSK(山脇産業)ガスケット(クロスリングタイプ)YSK(山脇産業)(2件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から6日以内出荷
高さh(mm)4
同心レジューサー(異外径配管継手)(鉄製、SGP・STKM) YSK(山脇産業)同心レジューサー(異外径配管継手)(鉄製、SGP・STKM)YSK(山脇産業)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質鉄製(SGP・STKM)
ジョイントパイプ(鉄製、エキスパンド・スリット付き) YSK(山脇産業)ジョイントパイプ(鉄製、エキスパンド・スリット付き)YSK(山脇産業)
5,298税込5,828
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
材質鉄/メッキ管全長L(mm)500付属品エキスパンドとスリット付き・クランプ付き(2個)
アダプターパイプ(鉄製、エキスパンド・スリット付き) YSK(山脇産業)アダプターパイプ(鉄製、エキスパンド・スリット付き)YSK(山脇産業)
4,798税込5,278
1本
4日以内出荷
材質鉄(アルミメッキ管)全長(m)1セット内容クランプ付き(1個)タイプエキスパンド、スリット付き
U型曲げパイプ(ステンレス製、エキスパンド・スリット無し) YSK(山脇産業)U型曲げパイプ(ステンレス製、エキスパンド・スリット無し)YSK(山脇産業)
11,980税込13,178
1本
4日以内出荷
仕様エキスパンド・スリット無し材質ステンレス製(SUS304 #400)全長L(mm)300
リーフスプリングパット OHNO(大野ゴム工業)リーフスプリングパットOHNO(大野ゴム工業)(2件のレビュー)
249税込274
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
フードサポートクランプ OHNO(大野ゴム工業)フードサポートクランプOHNO(大野ゴム工業)
869税込956
1袋(10個)
4日以内出荷から5日以内出荷
ディストリビュータホース OHNO(大野ゴム工業)ディストリビュータホースOHNO(大野ゴム工業)(1件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷から5日以内出荷
エンジンマウント OHNO(大野ゴム工業)エンジンマウントOHNO(大野ゴム工業)(1件のレビュー)
3,498税込3,848
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
ディストリビューターOリング OHNO(大野ゴム工業)ディストリビューターOリングOHNO(大野ゴム工業)(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1袋(10個)
当日出荷から4日以内出荷
テンショナーベアリング NSK(日本精工)テンショナーベアリングNSK(日本精工)(12件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から8日以内出荷
タイミングベルト用のテンショナーベアリングです。
ウォーターポンプ(マツダ) アイシン精機ウォーターポンプ(マツダ)アイシン精機(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
自動車補修部品