絞り込み
適合メーカー
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

49ページ目: 自動車補修部品

特価
本日9月24日(木)は、自動車補修部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
インジェクターサービス。新品よりお得。ガソリン車、ディーゼル車、国産車、輸入車、大型車から建機・船舶までカバー。詳しくはこちら。
14,561件中 1,9211,960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HKS OIL FILTER2 Φ65-H67 UNF TYPE7 HKS

    HKS OIL FILTER2 Φ65-H67 UNF TYPE7

    HKS
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    エンジンに強い!!。最新のTOYOTA車にも対応。品質をさらに強化し、パッケージも含めてリニューアルいたしました。Φ65×H67 サイズを新たに設定。 最新のトヨタ車への適合が広がりました。JIS基準の濾過精度25μmに対し、20μmの高性能フィルターを採用。これにより、ほとんどのエンジンが要求する濾過性能をクリアし、安定したオイル環境を提供します。交換の目安は、通常使用環境では10000kmまたは6ヶ月ごと。スポーツ走行などの高負荷環境では、3000~5000kmの交換を推奨しています。オイルフィルター外装には塗装工程を必要としない素材を採用し、製造時の環境負荷を低減。SDGsに配慮した、環境にやさしい設計となっています。
    サイズΦ65×H67 / UNF 3/4-16タイプTYPE7
  • U3011 LEDヘッドライト HB3/4 フィリップス

    U3011 LEDヘッドライト HB3/4

    フィリップス
    6,898税込7,588
    1個
    4日以内出荷
    配光重視設計LEDヘッドライト。不要なグレア(幻惑光)を抑えることで必要な箇所を明るく照らす。必要最低限のルーメン値をもって路面照射を最大化(グレア光を最大限抑制、クリアなカットオフライン)。灯具本来の配光を実現(LEDチップをハロゲンバルブのフェイラメントに近い位置に実装)。光束維持率90%(純正OEMメーカーだからこそ、徹底した排熱・放熱を考慮したバルブ構造)
    色温度(K)6000光束(Lm)3800バルブHB3/4
  • エアーエレメント UNION(ユニオン産業)

    エアーエレメント

    UNION(ユニオン産業)
    7,898税込8,688
    1個
    翌々日出荷
    濾紙がハニカム構造の自動車メーカー純正品。
    参考品番17801-78130型式XKC605、XKC6#5、XZC6##、XZU6#5メーカートヨタ、日野代表車種ダイナ(HV)、トヨエース(HV)、デュトロ(HV)
  • キャリパーピストン ミヤコ自動車

    キャリパーピストン

    ミヤコ自動車
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    型式FEA20メーカートヨタ代表車種クラウン,レクサスIS
  • スーパーJビーム LED ヘッド&フォグ バルブ 3000K H4 IPF

    スーパーJビーム LED ヘッド&フォグ バルブ 3000K H4

    IPF
    8,298税込9,128
    1箱
    5日以内出荷
    ハロゲンバルブからお手軽交換で、明るくより濃い「電球色3000K」。取付簡単、コストパフォーマンスに優れた小型エントリーモデル「スーパー J ビーム LED ヘッド&フォグ バルブ」。超小型オールインワンモデルの手軽さと基本性能はそのままに、高効率化を実現。ロービーム車検対応、優れた配光性能、高い冷却性能で明るさが持続。12V・24V車にマルチ対応で、キャンピングカー・トラック・バスなど24V仕様の車両にも取付が可能。「耐静電気性試験」「耐サージ試験」「過電圧試験」「耐震動性試験」「連続点灯試験」「耐熱試験」「耐水性試験」「耐粉塵試験」など、。各種試験を実施し、防水等各種対策を実施し製品化。エントリーモデルとしての基本品質を確保。安心の1年保証付き。簡単交換で、ワイドで明るく、悪天候でも視認性の良い、レトロな光LED電球色 3000K(ケルビン) にグレードアップ」出来ます。
    用途ヘッドライト用LED規格H4消費電力(W)24/24定格電圧(V)12/24色温度(K)3000保証期間1年間入数(個)バルブ2入数2個明るさ(Lm)Hi:4400、Lo:3300(二灯分)
  • プラグコードホルダーセット アイエルモータースポーツ

    プラグコードホルダーセット

    アイエルモータースポーツ
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷から15日以内出荷
    アイエルモータースポーツのプラグケーブルとマッチング抜群なプラグケーブルホルダーアイエルモータースポーツ製の8mmプラグコードに対応しており、NA/NBロードスター用(VVT搭載車を除く)に適合しています。ケーブルを整然と固定でき、かつエンジンヘッドを飾るワンポイントにもなります。カスタムやリフレッシュなど様々な用途にフィットするホルダーです。
    質量(kg)0.031容量2個セット備考・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。関連部品品番:NAB-5148、NAB-5149、NAB-5146、NAB-5147主な適合車種マツダ[MAZDA]ロードスターNA6CE/NA8C/NB6C/NB8C
  • エアーエレメント 東洋エレメント

    エアーエレメント

    東洋エレメント
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    大気中には、砂、ほこりなど車にとって大敵な不純物が多く存在しています。エアフィルタは、走行距離を重ねる毎に不純物が付着し性能が低下していきます。目づまりしたフィルタでは、充分な空気が送り込めず燃焼のバランス(空燃比)が崩れエンジンの不調や燃費の低下の原因につながるために交換が必要になります。[交換目安] 。各車の整備手帳、取扱い説明書に定められた交換時期が基準ですが、使用環境、使用状況により変わります。
    用途UDトラックス エアフィルタ主な適合純正品番52226-31101適合車種トラック(クオン) 2PG-(CD・CG・CV・CW)4## GH8ディーゼル ターボ 31/ 1~ 2RG・2PG-(CD・CG・CW・CX・GK)5## GH11 ディーゼル ターボ 29/ 4~ 2DG-(CF・CZ)5#L GH11 ディーゼル ターボ 除雪車 29/ 4~ 2PG(2KG・2DG)-GW6## GH13 ディーゼル ターボ トラクター R5/ 4~適合メーカーUDトラックス
  • FD427G1455 ROAD AVID SRAM GALFER(ガルファー)

    FD427G1455 ROAD AVID SRAM

    GALFER(ガルファー)
    3,898税込4,288
    1個
    12日以内出荷
    用途AVID Elixir 1、 3、 5、 7 XX、 X0。BRAKING INCAS。SRAM XX、 X0、 X7、 X9、 DB、 Level、 T、 TL、 Red AXS、 Rival AXS、 Force AXS (Flatmount 2-Piece)。TRICKSTUFF Piccola
  • シリンダーヘッドガスケット K.Pガスケット

    シリンダーヘッドガスケット

    K.Pガスケット
    2,998税込3,298
    1枚
    5日以内出荷
    内燃機関のシリンダーブロックとシリンダーヘッドの間にあるガスケット。シリンダーの内圧を外に逃がさず、冷却水やエンジンオイルのシリンダーへの流入を防ぐための強固なシール性が求められ、エンジンに用いられるガスケットの中でも最も高い強度が必要となるものです。
    メーカー日産
  • オイルフィルター サンエレメント

    オイルフィルター

    サンエレメント
    2,598税込2,858
    1個
    5日以内出荷
    日本製創業60年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。
    主な適合純正品番52234-76572/52239-58455型式2#G-GD4/2#G-CG4高さ(mm)199.5(205.7)メーカーUDトラックス適合車種クオン外径(mm)110内径(mm)26.7(下面)エンジン型式GH8-TA
  • ダイレクトイグニッションキット ミラーポリッシュ Jass Performance(ジャスパフォーマンス)

    ダイレクトイグニッションキット ミラーポリッシュ

    Jass Performance(ジャスパフォーマンス)
    66,980税込73,678
    1個
    4日以内出荷
    ポリッシュ備考海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。タイプダイレクトイグニッションキット加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。素材ステンレス主な適合車種マツダ[MAZDA]ロードスターNA6CE
  • 4インチオクタゴン DR-ML IPF

    4インチオクタゴン DR-ML

    IPF
    33,980税込37,378
    1セット
    5日以内出荷
    北米のトレンド スタイル、角形LEDオフロード(R)ランプ4インチサイズ。超高輝度LED x 4個搭載、明るさ4,800lm(ルーメン)・最光高度56,000cd(カンデラ)を実現。1ルクスでは、距離:230m / 幅:28mまでの範囲を照射。アンバー/ホワイト2色のマーカーランプは付属のスイッチで切替可能で、明るさ300カンデラ以下の「その他の灯火」に準拠しています。IPFロゴが印象的なダイキャスト製エクストリーム・ガードリムが過酷な状況下で灯体をしっかりと守り、オクタゴン(8角形)のメカニカルなデザインが車両をラギッドな印象に引き立てます。防滴スイッチ(インジケーターランプ付)・12Vリレー・10Aヒューズ・マーカーランプ用イルミネーション切り替えスイッチ付。防水・防塵性能:IP68、コネクター部からの水侵入を防ぐ為に、信頼性の高いDT(4極)防水コネクターを使用。過酷な環境下でも水の侵入を防止。10Gまでの耐震性を持ち、耐衝撃性にも優れた強靭なボディ。-30℃~+70℃(-22?~+158?)までの環境下でも使用可能です。
    セット内容ランプ2個、取付ブラケット、ボルト・ナット類、DT4ピン防水コネクター・スイッチ、10Aヒューズ、12Vリレーハーネス(ランプ2灯用)、マーカーランプ切替スイッチ。マーカランプ発光:アンバー/ホワイト質量(g)単体:780、総2100消費電力(W)30(1灯)色温度(K)6500保証期間1年(灯体のみ)明るさ(Lm)メインビーム:4800(1灯)明るさマーカーランプ:(cd)300以下、メインビーム:(cd)56000(1灯)動作電圧(V)12
  • エアーエレメント UNION(ユニオン産業)

    エアーエレメント

    UNION(ユニオン産業)
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    参考品番17801-31180型式GDJ250Wメーカートヨタ代表車種ランドクルーザー
  • ハイマウントストップランプガスケット アイエルモータースポーツ

    ハイマウントストップランプガスケット

    アイエルモータースポーツ
    3,198税込3,518
    1個
    92日以内出荷
    このガスケットが劣化してくることにより、トランク内への浸水などが発生します。大事なものが濡れてしまう前に予防整備が大切です。NA01-51-592B相当。
    質量(kg)0.005ブラック容量1枚備考海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。タイプハイマウントストップランプガスケット加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。使用箇所外装主な適合車種マツダ[MAZDA]ロードスターNA6CE/NA8C
  • 純正HID交換用LEDバルブ D4R/S用  12/24V共用 K&M

    純正HID交換用LEDバルブ D4R/S用 12/24V共用

    K&M
    11,980税込13,178
    1セット
    当日出荷
    D4R/S用。DC12/24V共用。高品質LEDチップ30SMD搭載。冷却ファン搭載。車検対応。取り付け簡単(純正ソケットに本製品のアダプタを取り付けるだけ)。寿命50,000時間
    電力(W)両面発光:35色温度(K)6500光束(Lm)3500×2防水IP65
  • AISIN イグニッションコイル ESCZ-0210 AISIN

    AISIN イグニッションコイル ESCZ-0210

    AISIN
    4,898税込5,388
    1個
    7日以内出荷
    適合N3H1-18-100C(マツダ)
  • AISIN イグニッションコイル ESCN-0150 AISIN

    AISIN イグニッションコイル ESCN-0150

    AISIN
    7,298税込8,028
    1個
    7日以内出荷
    適合22448-1KT0A(日産)
  • LEDヘッド&フォグ ファンレスタイプ H11/8/16 イエロー アセントワールド

    LEDヘッド&フォグ ファンレスタイプ H11/8/16 イエロー

    アセントワールド
    5,998税込6,598
    1セット
    4日以内出荷
    高輝度LED搭載。純正ハロゲンバルブと同じ取付方法!面倒な配線いらず。コンパクトなファンレスタイプ
    質量(g)104タイプH8/9/11/16電圧(V)12色温度3400ケルビン明るさ(Lm)3200
  • LEDヘッドライトバルブ 6500K 5600lm HB4/HB3/HIR2 アセントワールド

    LEDヘッドライトバルブ 6500K 5600lm HB4/HB3/HIR2

    アセントワールド
    7,498税込8,248
    1セット
    4日以内出荷
    高輝度LED搭載。華麗白光進化した明るさを。冷却ファンタイプ
    質量(g)104タイプHB3/HB4/HIR2電圧(V)12色温度6500ケルビン明るさ(Lm)5600
  • LEDフォグバルブ ツインカラー HB4 WH/YE アセントワールド

    LEDフォグバルブ ツインカラー HB4 WH/YE

    アセントワールド
    6,498税込7,148
    1セット
    4日以内出荷
    高輝度LED搭載。変幻2光輝く個性を演出!。冷却ファンタイプ
    ホワイト/イエロー質量(g)137タイプHB4電圧(V)12色温度ホワイト/6500K,イエロー/3200K明るさ(Lm)3600
  • ecoアース オイルフィルター(ACF) サンエレメント

    ecoアース オイルフィルター(ACF)

    サンエレメント
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
    【業界初】オイルの劣化を抑制・防止する"革命的エンジンフィルター"です。エンジン内に溜まった汚れやスラッジをがっつり削ぎ落し、エンジン内のオイルの流れをスムーズに!。・ECO EARTHに装着した「ACF(特許取得済)」にエンジンオイルが混合することでエンジン内に溜まったカーボンスラッジを強力洗浄し、エンジン内をクリーンにします。・エンジンオイルの潤滑能力を高め、エンジンの抵抗が減少し、エンジン性能の回復耐久性を高める環境性能の高い製品です。・特許第6008351号。・ecoアース アーシング液(ACE)と同時使用で効果絶大!
    交換目安2000km~3000km
  • スノーブレード マルチスノー 9×3Uクリップ マルエヌ

    スノーブレード マルチスノー 9×3Uクリップ

    マルエヌ
    1,698税込1,868
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    マルチスノーはマルエヌのスノーブレードテクノロジーが詰め込まれた、高性能スタンダードモデルスノーブレードとなっております。拭き取り部のゴムはノーマルタイプを使用。厳選された天然ゴムをハイテクプロセッシングした最高級の天然ゴムを使用しております。
    取付9×3 Uクリップ
  • ローエッジコグベルト 三ツ星ベルト

    ローエッジコグベルト

    三ツ星ベルト
    1,998税込2,198
    1本
    4日以内出荷
    ローエッジベルトの底面がコグ状になったベルトで、屈曲によるエネルギーロスが小さく、小プーリにもよくなじみます。また、高速回転にも安定した性能を発揮します。
    参考品番MX998045,A0009934603メーカー三菱ふそう適合車種ファイター
  • リブスターベルト 三ツ星ベルト

    リブスターベルト

    三ツ星ベルト
    2,698税込2,968
    1本
    4日以内出荷
    Vベルトと平ベルトの利点を結合したベルトで、屈曲性に優れ小プーリ径での高速回転に使えます。また低伸度の心線・特殊ゴムの複数V型リブにより高伝動能力も持っています。
    参考品番90916-02771メーカートヨタ適合車種ランドクルーザー
  • シエクル レスポンスリング シエクル

    シエクル レスポンスリング

    シエクル
    6,998税込7,698
    1個
    8日以内出荷
    siecle(シエクル) レスポンスリング、RS16RS #00です。このレスポンスリングを空気の導入パイプ内に取り付け使用することで、空気の流入速度がアップ、より多くの空気を取り込めるようにすることで、低中速トルクアップと、燃費向上が実現できます。エア導入経路を緻密に抑制することで整流効果と流速UPが生まれ、アクセルを踏んだ時点から最高のパフォーマンスが引き出されます。ドライバー1本あれば短時間にて取り付け可能です。※一部車両を除く
    適合車種【ジムニーシエラ】年式:2018.07-2021.09、型式:JB74(1型)、【ジムニーシエラ】年式:2021.10-2022.06、型式:JB74(2型)、【ジムニーシエラ】年式:2022.07-2024.03、型式:JB74(3型)、【ジムニーシエラ】年式:2024.04-、型式:JB74(4型)
  • シエクル レスポンスリング シエクル

    シエクル レスポンスリング

    シエクル
    6,998税込7,698
    1個
    8日以内出荷
    siecle(シエクル) アシストリング、RR20TPです。レスポンスリングに追加して、もっと超低速域が変わる!。従来のレスポンスリング(標準リング)装着車に追加装着するだけで、さらに「トルク感」「スムーズ感」をアップさせるリングです。標準リングにて加速された吸気が、アシストリングにて再加速し、標準リング以上の安定した吸気状態を保ちます。
    適合車種【ヤリス/GRヤリス】年式:2020.02-、型式:MXPA10(FF)、エンジン型式:M15A-FKS(1.5)、【ヤリス/GRヤリス】年式:2020.04-、型式:MXPA15(AWD)、エンジン型式:M15A-FKS(1.5)、【ヤリス/GRヤリス】年式:2020.02-、型式:MXPH10/15、エンジン型式:M15A-FKE(1.5HV)、【ヤリス/GRヤリス】年式:2020.09-、型式:MXPA12(FF)、エンジン型式:M15A-FKS(1.5)、【ヤリスクロス】年式:2020.08-、型式:MXPB10/15、エンジン型式:M15A-FKS(1.5)、【ヤリスクロス】年式:2020.08-、型式:MXPJ10/15、エンジン型式:M15A-FKE(1.5HV)
  • リビルトエアドライヤー 要コア返却 ノーブランド

    リビルトエアドライヤー 要コア返却

    ノーブランド
    26,980税込29,678
    1個
    4日以内出荷
    どのリビルトメーカーの商品が発送されるかは在庫状況により異なります。
  • ホイルシリンダー TOKICO(トキコ)

    ホイルシリンダー

    TOKICO(トキコ)
    3,998税込4,398
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
  • ホイールシリンダASSY ミヤコ自動車

    ホイールシリンダASSY

    ミヤコ自動車
    6,298税込6,928
    1個
    4日以内出荷
    ドラムブレーキ作動用のシリンダー。タイヤホイールの内側に位置している為、熱の影響を受けやすい部品です。
    型式SH2F23、F23メーカー日産、イスズ代表車種アトラス、エルフ100
  • Volkswagen用 クリップセット Modes

    Volkswagen用 クリップセット

    Modes
    18,980税込20,878
    1セット
    4日以内出荷
    フォルクスワーゲン専用のクリップセットで、ベスト16をセット組しました。カラーは純正同色で仕上がりにバリもありません。
    純正品番MVW01-10,MVW02-10,MVW03-10,MVW04-10,MVW05-10,MVW06-10,MVW07-10,MVW08-10,MVW09-10,MVW10-10,MVW11-10,MVW12-10,MVW13-10,MVW14-10,MVW15-10,MVW16-10,MVW17-10,MVW18-10
  • VWタイプ クリップ Modes

    VWタイプ クリップ

    Modes
    429税込472
    1袋(10個)
    4日以内出荷
    内張りクリップ
  • いすゞタイプ クリップ Modes

    いすゞタイプ クリップ

    Modes
    1,898税込2,088
    1袋(10個)
    当日出荷
    内張りクリップ
    純正品番8-98020030-1
  • イージエクスチェンジLEDユニット DELTA(デルタ)

    イージエクスチェンジLEDユニット

    DELTA(デルタ)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    簡単ポン付けでバルブ交換の要領で取付完了。圧倒的な明るさで直視厳禁!HIDが暗くて不満だった方におすすめです。
    用途HIDのD2R/D2S、D4R/D4SをLED化適合保安基準:適合内容2個セット入力電圧(V)DC12/24対応色温度6500K(ケルビン)保証期間1年明るさ(Lm)9200(ルーメン・2灯合計)
  • 車種別LEDルームランプSET DELTA(デルタ)

    車種別LEDルームランプSET

    DELTA(デルタ)
    2,898税込3,188
    1セット
    3日以内出荷
    車種別に設計され、各ランプに合わせてLED素子を配置。高輝度LEDを使用し凝縮配列されているので、車内のすみずみまでクリアに照らし出します。色光はLEDの光らしい混じりけのない純粋な白。
    用途車種専用ルームランプセット電圧(V)DC12極性極性あり光色ホワイト
  • レスポンスリング シエクル

    レスポンスリング

    シエクル
    7,698税込8,468
    1個
    8日以内出荷
    ・siecle(シエクル) レスポンスリング、RD01KS #00です。・このレスポンスリングを空気の導入パイプ内に取り付け使用することで、空気の流入速度がアップ、より多くの空気を取り込めるようにすることで、低中速トルクアップと、燃費向上が実現できます。・エア導入経路を緻密に抑制することで整流効果と流速UPが生まれ、アクセルを踏んだ時点から最高のパフォーマンスが引き出されます。・ドライバー1本あれば短時間にて取り付け可能です。※一部車両を除く
    適合車種【ムーヴキャンバス】年式:R4/7~ 型式:LA860S(KF(TC))
  • レスポンスリング シエクル

    レスポンスリング

    シエクル
    7,698税込8,468
    1個
    8日以内出荷
    ・siecle(シエクル) レスポンスリング、RT33RS #10です。・このレスポンスリングを空気の導入パイプ内に取り付け使用することで、空気の流入速度がアップ、より多くの空気を取り込めるようにすることで、低中速トルクアップと、燃費向上が実現できます。・エア導入経路を緻密に抑制することで整流効果と流速UPが生まれ、アクセルを踏んだ時点から最高のパフォーマンスが引き出されます。・ドライバー1本あれば短時間にて取り付け可能です。※一部車両を除く
    適合車種カローラスポーツ 年式:H30/6~ 型式:NRE210/NRE214
  • 冷凍機用リブスターベルト 三ツ星ベルト

    冷凍機用リブスターベルト

    三ツ星ベルト
    2,598税込2,858
    1本
    5日以内出荷
    用途冷凍機専用のベルトになります。
  • アプセット小ねじP=3 (鉄/三価めっき)(パック品) OHSATO(大里)

    アプセット小ねじP=3 (鉄/三価めっき)(パック品)

    OHSATO(大里)
    119税込131
    1袋(5本)
    翌々日出荷
    平座金とばね座金が組み込まれた十字穴付きの小ねじです。
    用途各種締結メンテナンスに。材質/仕上鉄/三価めっき種類P=3(SW、W付)ねじ山メートル並目RoHS指令(10物質対応)対応
  • レスポンスリング シエクル

    レスポンスリング

    シエクル
    7,698税込8,468
    1個
    8日以内出荷
    siecle(シエクル) レスポンスリング、RS17KS #00です。このレスポンスリングを空気の導入パイプ内に取り付け使用することで、空気の流入速度がアップ、より多くの空気を取り込めるようにすることで、低中速トルクアップと、燃費向上が実現できます。エア導入経路を緻密に抑制することで整流効果と流速UPが生まれ、アクセルを踏んだ時点から最高のパフォーマンスが引き出されます。ドライバー1本あれば短時間にて取り付け可能です。※一部車両を除く。☆RS17KSには特性(絞り径)の異なるリングのラインナップがあります。#00(絞り強)→低速レスポンスUPタイプ 効きは最も強く街乗り等の実用域で恩恵を受けやすいタイプ。#10(絞り中)→低中速レスポンスUPタイプ #00よりも効きは弱まるが効果の持続性が伸びる特性。#20(絞り弱)→中速レスポンスUPタイプ 高速高回転域を多用する場合や、加給圧が上がっている車など
    適合車種エブリィ 年式:R4/4~ 型式:DA17
  • レスポンスリング シエクル

    レスポンスリング

    シエクル
    8,598税込9,458
    1個
    8日以内出荷
    siecle(シエクル) レスポンスリング、RM06CS #10です。このレスポンスリングを空気の導入パイプ内に取り付け使用することで、空気の流入速度がアップ、より多くの空気を取り込めるようにすることで、低中速トルクアップと、燃費向上が実現できます。エア導入経路を緻密に抑制することで整流効果と流速UPが生まれ、アクセルを踏んだ時点から最高のパフォーマンスが引き出されます。ドライバー1本あれば短時間にて取り付け可能です。※一部車両を除く
    適合車種デリカD:5 年式:H31/2~ 型式:CV1W
自動車補修部品