自動車補修部品 :「なんば」の検索結果
自動車補修部品のカテゴリーには、車検時に必要な定期交換部品をはじめ多くの補修部品が含まれています。自動車部品は1台あたり2万~3万点に及ぶといわれ、メーカーや車のタイプ、車種などによっても使用される部品は異なります。車種や型式により適合がある部品も多く、事前に十分確認する必要があります。また、インジェクター洗浄のサービスや建設機械用の部品などもここには含まれます。さらに、中古部品を再生したリビルト部品も取り扱っています。
関連キーワード
ナンバー灯をLED化!クロームメッキボディ!24V車用。ナンバープレート回りのイメージを変えます
用途電装パーツ
電圧(V)DC20~DC26
色温度(K)5800
材質本体/PC,カバー/樹脂
純正電球と交換するだけで簡単LED化。
極性フリー、どっち向きに挿しても点灯します。
全方向拡散レンズ搭載、ナンバープレートをムラなく照射。
安心の車検対応。(ナンバー灯として使用した場合のみ)
DC12車専用。
口金T10
質量(g)1(1個あたり)
定格12V/0.7W
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)11×27.5×11(1個あたり)
色温度(K)6500
明るさ(Lm)約120(2個分)
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
タイプT10
消費電力(W)12V/0.6
口金その他
色温度(K)6000
明るさ(Lm)60
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
タイプT10
仕様車検対応
消費電力(W)12V/1.15
口金その他
色温度(K)6000
明るさ(Lm)90
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ポジションとナンバーどちらにも使用出来ます。LED2灯使用。極性フリー。
用途車のメンテナンス
材質PC/アルミ
幅(mm)70
高さ(mm)125
タイプT10
奥行(mm)25
色温度(K)6500
明るさ(Lm)120
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
高輝度LEDバルブで衝撃の明るさ
用途DC12V車専用
仕様ワイド発光
色クールホワイト鬼白
電圧(V)DC12車専用
ガラス球形式T16
色温度(K)10000
LED高輝度SMD27灯
明るさ(Lm)810
1セット
¥3,698
税込¥4,068
6日以内出荷
高輝度LEDバルブで衝撃の明るさ
用途DC12V車専用
仕様ワイド発光
色クールホワイト鬼白
電圧(V)DC12車専用
ガラス球形式T10
色温度(K)10000
LED高輝度SMD8灯
明るさ(Lm)700
1セット
¥2,398
税込¥2,638
6日以内出荷
POLARG初!車検対応LEDナンバー灯!。専用設計光学レンズを搭載し、ナンバーをより綺麗に照射!。40Lm(ルーメン)シリーズ。乗用車・ハイブリッド車・電気自動車に対応するPOLARG LEDのスタンダードモデル。従来品(HIGH POWER LED ONE)の約2倍の明るさを実現!。専用設計光学レンズを搭載(照射範囲300度)。色温度6500Kの発光色はナンバーをより綺麗に照らします。
用途車幅灯・ナンバー灯・室内灯
発光色ホワイト
定格12V
形状T10
適合車乗用車、ハイブリッド車、電気自動車
色温度(K)6500
耐熱温度(℃)130
明るさ(Lm)40
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
POLARG初!車検対応LEDナンバー灯!。専用設計光学レンズを搭載し、ナンバーをより綺麗に照射!。65Lm(ルーメン)シリーズ。業界初!! 高性能定電流回路により乗用車・ハイブリッド車・電気自動車はもちろん、オートバイやトラックまで対応するPOLARG LEDのフラッグシップモデル。POLARGのLEDバルブ史上、最高光束の65Lm(白熱電球の1.5倍)を実現!。専用設計光学レンズを搭載(照射範囲300度)。色温度6500Kの発光色はナンバーをより綺麗に照らします。
用途車幅灯・ナンバー灯・室内灯
発光色ホワイト
定格12V・24V
形状T10
適合車オートバイ、乗用車、ハイブリッド車、電気自動車、トラック
色温度(K)6500
耐熱温度(℃)150
明るさ(Lm)65
1個
¥3,398
税込¥3,738
9日以内出荷
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
自動車補修部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。