カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 自動車用品
      • 自動車補修部品
        • ワイパー(13)
        • ブレーキパッド・足回り部品(39)
        • 自動車用電球・バルブ(1)
        • プラグ(1)
        • ベルト・テンショナー(1)
        • エンジンルーム内部品(50)
        • 排気系・内外装部品(6,659)
        • リビルト部品交換サービス(2)

自動車補修部品 :「ばね」の検索結果

自動車補修部品のカテゴリーには、車検時に必要な定期交換部品をはじめ多くの補修部品が含まれています。自動車部品は1台あたり2万~3万点に及ぶといわれ、メーカーや車のタイプ、車種などによっても使用される部品は異なります。車種や型式により適合がある部品も多く、事前に十分確認する必要があります。また、インジェクター洗浄のサービスや建設機械用の部品などもここには含まれます。さらに、中古部品を再生したリビルト部品も取り扱っています。
インジェクターサービス。新品よりお得。ガソリン車、ディーゼル車、国産車、輸入車、大型車から建機・船舶までカバー。詳しくはこちら。
関連キーワード
  • ばね座金
  • バネット
  • バネットバン
6,766件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
撥水ワイパーブレード 保護カバー付き モノタロウ撥水ワイパーブレード 保護カバー付きモノタロウ(67件のレビュー)
679税込747
1本
当日出荷
シリコン配合の撥水ワイパー 300mm~700mmと幅広いラインナップ グラファイト加工+シリコンコーティング効果により、装着時に乾いたガラスを乾拭きすることで撥水膜を形成することが可能です。 さらに既に撥水処理されているガラス面の撥水膜消耗に対し、シリコンのポリマー作用により撥水膜を修復する効果があります。 輸送時にゴムを保護するラバープロテクターカバー付。
用途自動車の交換用ワイパーブレードとして適合乗用車用取り付け形状Uクリップ(9×3)材質(フレーム)高張力鋼材(ハイテン材)材質(ゴム)シリコン交換方法※エンジンを停止しワイパーのスイッチがOFFになっていることをご確認ください。※ガラス・ボンネット等を保護する為に柔らかいタオルや布などを敷いてから作業を行ってください。※ゴム交換作業はワイパーをワイパーアームから外して行ってください。※ワイパーがボンネットの下にある構造の場合は作業がしやすい位置までワイパーを作動させてください。※作業終了後は取付部分がしっかり固定されているかを再度確認し、ウォッシャー液などの水分をかけながらワイパーを作動して車のボディやガラス周辺にワイパーが当たらないことをご確認ください。また、取付部分がしっかり固定されているか、再度ご確認ください。材質(板バネ)ステンレス商品タイプ撥水
グラファイトラバー(替えゴム) FILTECグラファイトラバー(替えゴム)FILTEC(729件のレビュー)
289税込318
1本
当日出荷
安定した拭払性能でクリアな視界を確保!グラファイト+モリブデン効果で、ビビリ音の無いスムーズな拭払性能を実現。ラバーは耐オゾン対抗性に優れたNRを使用。
適合トーナメントワイパー専用タイプ板バネ付商品タイプグラファイト
グラファイトワイパーブレード 保護カバー付き モノタロウグラファイトワイパーブレード 保護カバー付きモノタロウ(2758件のレビュー)
329税込362
1本
当日出荷
高性能なグラファイトコートにより、ビビりに強く拭き取りも滑らかで効果も長持ちします。また板バネ部分もステンレスを採用しより錆びにくくなりました。クリアな視界を確保する設計で撥水加工ガラスにも対応しています。 輸送時にゴムを保護するラバープロテクターカバー付。
用途自動車の交換用ワイパーブレードとして取り付け形状Uクリップ(9×3)適合種別右ハンドル専用材質(ゴム)天然ゴム(グラファイトコーティング)交換方法※エンジンを停止しワイパーのスイッチがOFFになっていることをご確認ください。※ガラス・ボンネット等を保護する為に柔らかいタオルや布などを敷いてから作業を行ってください。※ゴム交換作業はワイパーをワイパーアームから外して行ってください。※ワイパーがボンネットの下にある構造の場合は作業がしやすい位置までワイパーを作動させてください。※作業終了後は取付部分がしっかり固定されているかを再度確認し、ウォッシャー液などの水分をかけながらワイパーを作動して車のボディやガラス周辺にワイパーが当たらないことをご確認ください。また、取付部分がしっかり固定されているか、再度ご確認ください。関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)商品タイプグラファイト
グラファイトワイパー替えゴム トーナメントワイパー用 モノタロウグラファイトワイパー替えゴム トーナメントワイパー用モノタロウ(391件のレビュー)
2,498税込2,748
1箱(10本)ほか
当日出荷
簡単取付で拭き取り性能を復活。 ブレード交換より経済的! 高性能なグラファイトコートにより、ビビりに強く拭き取りも滑らかで効果も長持ちします。
用途トーナメントワイパーの替えゴムとして適合乗用車用タイプ板バネ付材質(ゴム)天然ゴム(グラファイトコーティング)商品タイプグラファイト
撥水ワイパー替えゴム モノタロウ撥水ワイパー替えゴムモノタロウ(281件のレビュー)
359税込395
1本ほか
当日出荷
シリコン配合の撥水ワイパーの替えゴム 300mm~700mmと幅広いラインナップ グラファイト加工+シリコンコーティング効果により、装着時に乾いたガラスを乾拭きすることで撥水膜を形成することが可能です。 さらに既に撥水処理されているガラス面の撥水膜消耗に対し、シリコンのポリマー作用により撥水膜を修復する効果があります。
用途トーナメントワイパーの替えゴムとして適合乗用車用タイプ板バネ付材質(ゴム)シリコン材質(板バネ)ステンレス商品タイプ撥水
ラジエターキャップ NTK(日本特殊陶業)ラジエターキャップNTK(日本特殊陶業)(415件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
主要構成部品にステンレスを使用し、錆に強く安定した特性を持続させます。 個々の部品は強度・耐久性に優れた最適設計がされています。 スプリングを採用した負圧バルブの安定した作動がリザーブタンクからの冷却液の戻りを確実にコントロールします。 シール用ゴム材にEPDM(エチレン・プロピレン・ジエン・ゴム)を使用したことで、より耐熱性・耐LLC性が向上し、ゴムの劣化が少ないため確実なシールが持続できます。 P559とP561は、負圧弁が他社のものと形状が異なっています。 形状は、設計的な構造の違いであり、安心してご使用頂けます。
タイプ四輪車用標準タイプ
ラジエターキャップ モノタロウラジエターキャップモノタロウ(113件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
国内メーカーで設計や検品を行っている高品質な商品です。 冷却水の漏れやオーバーヒート対策として定期的な交換が推奨されるラジエーターキャップ。 同じ外形寸法でも、適合車種に合わせてスプリングの仕様を調整しています。 開弁圧0.9kgf/cm²・1.1kgf/cm²の2タイプをラインアップし、トヨタ・日産などの普通車から軽自動車まで幅広く対応します。 加圧弁・負圧弁・密閉弁でラジエーター内の圧力を調整します。 本体内部のスプリングの効果で冷却水の噴出を抑えます。 メイン部材はステンレス製で過酷なエンジンルーム環境でもさびにくく丈夫。長く使用可能。 パッキン材は耐久性の高いゴムのEPDM製。 冷却水との相性も良く、安心してお使いいただけます。
用途ラジエターキャップの補修用交換部品として材質パッキン:EPDM、本体:SUS304タイプ四輪車用標準タイプ関連資料(1.5MB)
グラファイト替えゴム SHIFTグラファイト替えゴムSHIFT(59件のレビュー)
2,798税込3,078
1箱(10本)
当日出荷から14日以内出荷
国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。
用途ワイパーゴムの交換に
ガラコワイパー パワー撥水替えゴム SOFT99ガラコワイパー パワー撥水替えゴムSOFT99(171件のレビュー)
829税込912
1本
当日出荷
ガラスが乾いた状態でワイピングするだけで、強力に雨をはじき、快適な視界が得られます。その秘密は、濃縮ガラコを配合したシリコーンラバー。ガラコを施工したガラス面に使用すれば、劣化した撥水被膜が修復され、雨ハジキ効果がより長持ちします。さらに新開発のグラファイトコーティングによって、不快なビビリ・鳴きを激減。
分割式ドライブシャフトブーツ スピージー分割式ドライブシャフトブーツスピージー(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
4日以内出荷
・従来の分割ブーツの割れやすい欠点を克服し、特殊スプリングと弾性パッキングにより、あらゆる動きに対応しながらグリス漏れを完全に防ぐ世界初のシスナー・ジョイントシステム・車体の上下動や高速走行時の遠心力、屈曲など、多様な動作に素材とスプリングが一体化して追随し、接合状態を強固に保ちます。・専用組付け液を使用し、ファスナーのように凹凸をはめ込むだけで簡単に取り付けができ、作業効率と信頼性の両立を実現。
用途分割式ドライブシャフトブーツ
分割式ドライブシャフトブーツ スピージー分割式ドライブシャフトブーツスピージー(223件のレビュー)
4,798税込5,278
1セット
当日出荷から5日以内出荷
接合部に2種類の特殊スプリングを使用し、確実にかみ合わせるジョイントシステムを採用ドライブシャフトの分解作業が必要ないため、わずか10分ほどで交換作業ができます 接着剤を使用しないため、作業ミスによる失敗が全くありません
スプリングワッシャー ModesスプリングワッシャーModes(27件のレビュー)
15税込17
1枚ほか
当日出荷から4日以内出荷
パイプ掛けスプリングバンド YSK(山脇産業)パイプ掛けスプリングバンドYSK(山脇産業)(10件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
用途スコップ掛けにも使用できます。材質ステンレス(SUS304)
ラジエターキャップ HKTラジエターキャップHKT(319件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
主要構成部品にステンレスを使用し、錆に強く安定した特性を持続させます。 ステンレスのスプリングは錆の発生を抑え、ヘタリが少ないため、圧力バルブの作動を長期間安定させます。 高度で精密なプレスの金型設計が、高強度でキズ、バリ、シワのない製品を可能にしました。 シール用ゴム材にEPDM(エチレン・プロピレン・ジエン・ゴム)を使用したことで、より耐熱性・耐LLC性が向上し、ゴムの劣化が少ないため確実なシールが持続できます。 蓋の部分がスチール製です。
スプリングシャックルラバー OHNO(大野ゴム工業)スプリングシャックルラバーOHNO(大野ゴム工業)(18件のレビュー)
239税込263
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
スプリングワッシャー クロメートメッキ Modesスプリングワッシャー クロメートメッキModes(5件のレビュー)
14税込15
1個
当日出荷
表面処理クロメートメッキ
スプリングバンパー OHNO(大野ゴム工業)スプリングバンパーOHNO(大野ゴム工業)(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
主な適合純正品番42251-82K10、55346-4A00C、1A04-28-111メーカースズキ/日産/マツダ主な適合車種アルト/スペーシア/ワゴンR/モコ/ルークス/フレア/フレアワゴン
リーフスプリングパット OHNO(大野ゴム工業)リーフスプリングパットOHNO(大野ゴム工業)(3件のレビュー)
249税込274
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
ガバナー スプリング STD 三笠ガバナー スプリング STD三笠
246税込271
1個
当日出荷
スプリングシャックルラバー(アッパー) OHNO(大野ゴム工業)スプリングシャックルラバー(アッパー)OHNO(大野ゴム工業)
268税込295
1個
5日以内出荷
メーカースバル、ダイハツ、トヨタ適合車種ダイハツ:ハイゼット[代表純正番号:90043-85171]、トヨタ:ピクシストラック、スバル:サンバートラック
スプリングシャックルラバー(ロワー) OHNO(大野ゴム工業)スプリングシャックルラバー(ロワー)OHNO(大野ゴム工業)
239税込263
1個
5日以内出荷
メーカースバル、ダイハツ、トヨタ適合車種ダイハツ:ハイゼット[代表純正番号:90043-85171]、トヨタ:ピクシストラック、スバル:サンバートラック
リーフスプリング/ハードタイプ BIG DAISHOWAリーフスプリング/ハードタイプBIG DAISHOWA
3,098税込3,408
1個
4日以内出荷
調質材、プリハードン鋼等のHRC30以上の硬いワークに適しています。
リーフスプリング/ソフトタイプ BIG DAISHOWAリーフスプリング/ソフトタイプBIG DAISHOWA
3,098税込3,408
1個
4日以内出荷
アルミ、青銅等の軟らかい非鉄金属系の加工に適しています。
スプリングブッシュ OHNO(大野ゴム工業)スプリングブッシュOHNO(大野ゴム工業)
1,190税込1,309
1個ほか
4日以内出荷から8日以内出荷
ガバナースプリング 三笠ガバナースプリング三笠
298税込328
1個
6日以内出荷
S/P フソウ MB294981-F5 ナカノ NAKANOS/P フソウ MB294981-F5 ナカノNAKANO
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
適合メーカーMMC主な適合純正品番MB294983
S/P UD 01Z68-R8 ナカノ NAKANOS/P UD 01Z68-R8 ナカノNAKANO
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
適合メーカーNISSAN主な適合純正品番55128-Z9500
S/P UD 00Z0C-F4 ナカノ NAKANOS/P UD 00Z0C-F4 ナカノNAKANO
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
適合メーカーNISSAN主な適合純正品番54114-NY03B
S/P イスズ 8941013421-F4 NAKANOS/P イスズ 8941013421-F4NAKANO
6,298税込6,928
1個
3日以内出荷
適合メーカーISUZU主な適合純正品番8-94158-887・8-94158-887-0
S/P フソウ MK333851-H4 ナカノ NAKANOS/P フソウ MK333851-H4 ナカノNAKANO
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
S/P フソウ MC092702-R2 ナカノ NAKANOS/P フソウ MC092702-R2 ナカノNAKANO
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
適合メーカーMMC主な適合純正品番MC095490
S/P イスズ 8941693041-M3 NAKANOS/P イスズ 8941693041-M3NAKANO
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
適合メーカーISUZU主な適合純正品番8-94169-308-1・8-94169-308
S/P UD 33Z66-F1 ナカノ NAKANOS/P UD 33Z66-F1 ナカノNAKANO
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷
適合メーカーNISSAN主な適合純正品番54211-Z903E
S/P フソウ MK310024A-F3 ナカノ NAKANOS/P フソウ MK310024A-F3 ナカノNAKANO
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
適合メーカーMMC主な適合純正品番MC091238
S/P イスズ 1-9060-F3 ナカノ NAKANOS/P イスズ 1-9060-F3 ナカノNAKANO
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
適合メーカーISUZU主な適合純正品番1-51113-906-0・1-51113-906
S/P フソウ MK383852-RC ナカノ NAKANOS/P フソウ MK383852-RC ナカノNAKANO
79,980税込87,978
1個
3日以内出荷
適合メーカーMMC主な適合純正品番MK383852
S/P UD 02Z03-FC ナカノ NAKANOS/P UD 02Z03-FC ナカノNAKANO
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷
適合メーカーNISSAN主な適合純正品番54010-02Z03
S/P 48230-5300 + ナカノ NAKANOS/P 48230-5300 + ナカノNAKANO
9,498税込10,448
1個
3日以内出荷
S/P ヒノ 7510-M1 ナカノ NAKANOS/P ヒノ 7510-M1 ナカノNAKANO
52,980税込58,278
1個
3日以内出荷
適合メーカーHINO主な適合純正品番48201-4450
...
自動車補修部品