自動車補修部品 :「イグナイター」の検索結果
自動車補修部品のカテゴリーには、車検時に必要な定期交換部品をはじめ多くの補修部品が含まれています。自動車部品は1台あたり2万~3万点に及ぶといわれ、メーカーや車のタイプ、車種などによっても使用される部品は異なります。車種や型式により適合がある部品も多く、事前に十分確認する必要があります。また、インジェクター洗浄のサービスや建設機械用の部品などもここには含まれます。さらに、中古部品を再生したリビルト部品も取り扱っています。
関連キーワード
全く新しい「強放電」技術搭載。明るさと白さのバランスを高次元で両立した唯一のバルブ!。D2S/R D4S/R。RGのHID純正交換バルブはD2S/D2R(D4S/D4R)共用の口金(フランジ)を採用。着脱式の遮光板(シェード)を併用することにより、高い汎用性とそれぞれ理想的な配光を実現しました。※スパーク・ルーメンプラスはマルチストライプを採用しており、シェードの着脱の必要はありません。D1S/D3S。輸入車向けのHIDバルブは、イグナイタとバルブが一体となった特殊HIDバルブです。車両側インバータやCPUとの相性が非常に重要になります。RGHID(D1S/D3S)は純正採用品質のイグナイタですので、純正インバーターとの相性は抜群です。
種別D4S/R
備考1箱2個入り
定格42V35W
色温度スパークルーメンプラス6000K
光束(Lm)3000
1セット(2本)
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
ハロゲンバルブをHID システムに変換する事が可能で、明るい視界で運転をサポートします。インバーターとイグナイターが分離したスリムバラストです。狭いエンジンルームやバンパー内への設置が容易で、取付けスペースが狭い車両でも装着が可能です。HP6000Kはバルブ内部の化合物やガスに改良を加え、通常の6000Kに対し120%の光量パフォーマンスと純白色を実現。
仕様車検対応
色温度(K)HP6000
保証期間購入より1年間
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
自動車補修部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。