自動車補修部品 :「テント 補修」の検索結果
自動車補修部品のカテゴリーには、車検時に必要な定期交換部品をはじめ多くの補修部品が含まれています。自動車部品は1台あたり2万~3万点に及ぶといわれ、メーカーや車のタイプ、車種などによっても使用される部品は異なります。車種や型式により適合がある部品も多く、事前に十分確認する必要があります。また、インジェクター洗浄のサービスや建設機械用の部品などもここには含まれます。さらに、中古部品を再生したリビルト部品も取り扱っています。
関連キーワード
使用電圧(V)12/24兼用
適合341HLB
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
新開発フィラメント採用で明るさアップ!クラスで1番明るい濃蒼白ハロゲン(6100K)
メーカー従来品のハロゲンバルブ・フィラメントの素材であるタングステン鋼の見直しから、
フィラメントコイルの巻径、巻ピッチ、封入ガスの配合率の変更等、様々な開発の試行錯誤から基本性能の向上に成功しました。
色温度(K)6100
メーカー名:ネオプロトアールブイ。メーカー品番:NPRX-0620。ROTOPAX パックマウントを固定する際に使用するボルト/ワッシャー/ナイロンナットのセットです。材質をステンレスに変更することで耐久性を上げています。販売備考:RotopaXパックマウント取付用リペアボルト4本セット。ボルト(M6X20),ナイロンナット(M6),ワッシャ 各4個。材質[素材]:ステンレス。加工[有/無]:無。内容量[数量]:1組。備考:ROTOPAX パックマウント(品番PRX-PM_、PRX-DLX-PM、PRX-LOX-PM)用です。関連商品:品番:PRX-PM,PRX-DLX-PM,PRX-LOX-PM
適合RotopaX パックマウント用
材質ステンレス
備考ROTOPAX パックマウント(品番PRX-PM_、PRX-DLX-PM、PRX-LOX-PM)用です。
内容1組
加工無
関連部品【品番】PRX-PM / PRX-DLX-PM / PRX-LOX-PM
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
ハロゲンバルブをLEDバルブに交換した際に一部車両で生じるハイビームインジケーターが不点灯となる現象を防止するアダプターです。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.37MB)
1箱
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
フィールドの新感覚ツインモータードライブユニット搭載。
ハンディタイプのリモコンスイッチ。
上下80°/左右360°をカバー。直径120mmのスポットランプを採用。
定格H3-12V/24V-100W
ボディーサイズ:128Φ×H235×D234
セット内容:ランプ本体×1/リモートコントロールスイッチ/ハーネス一式
ボディー材質:ステンレス
バルブ種類H3
取付フロント
仕様左右ハンドル共通
適合メーカーBMW
商品タイプスタンダード
パイプ形状変形ジョイント
材質ステンレス製(SUS304 #400)
全長(mm)180
タイプエキスパンド、スリット無し
外径D1(Φmm)60.5
内径B1(Φmm)57.5
材質ステンレス製(SUS304 #400)
セット内容クランプ付き(1個)
タイプエキスパンド、スリット付き
長さ(mm)530
取付フロント/運転席側
主な適合車種フォルクスワーゲン ゴルフ (ゴルフIV) 1998年8月(平成10年8月)~2004年6月(平成16年6月)
適合メーカーVolkswagen
商品タイプスタンダード
適合型式GF-1JAEH
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
材質ステンレス製(SUS304 #400)
全長(mm)500
セット内容クランプ付き(2個)
タイプエキスパンド、スリット付き
仕様右ハンドル用
取付フロント
主な適合車種MINI MINI (R50 / R53 / R52) 2001年10月(平成13年10月)~2008年10月(平成20年10月)
適合メーカーMINI
商品タイプスタンダード
適合型式GH-RA16
1個
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
長さ(mm)530
取付フロント/運転席側
主な適合車種フォルクスワーゲン ニュービートル 1999年9月(平成11年9月)~2010年11月(平成22年11月)
適合メーカーVolkswagen
商品タイプスタンダード
適合型式GH-9CBFS
1個
¥7,598
税込¥8,358
3日以内出荷
新開発フィラメント採用で明るさアップ!クラスで1番明るい濃蒼白ハロゲン
メーカー従来品のハロゲンバルブフィラメントの素材であるタングステン鋼の見直しから、フィラメントコイルの巻径、巻ピッチ、封入ガスの配合率の変更等、様々な開発の試行錯誤から基本性能の向上に成功しました。
同一色温度比(2017年6月現在)
濃蒼白光でも安心のロービーム車検対応品。
車検対応樹脂レンズ対応
ハイワッテージでありながらリレーハーネスは不要。H412V60/55W交換用として使用可能です。
LEMF RDERは、OEMステアリングおよびシャーシコンポーネントのNo.1ブランドです。
材質アルミニウム
タイプウィッシュボーン
適合車種BMW 6 クーペ (F13) 650 i
適合メーカーBMW
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
自動車補修部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。