自動車補修部品 :「ハイビームインジケーター不点灯」の検索結果
自動車補修部品のカテゴリーには、車検時に必要な定期交換部品をはじめ多くの補修部品が含まれています。自動車部品は1台あたり2万~3万点に及ぶといわれ、メーカーや車のタイプ、車種などによっても使用される部品は異なります。車種や型式により適合がある部品も多く、事前に十分確認する必要があります。また、インジェクター洗浄のサービスや建設機械用の部品などもここには含まれます。さらに、中古部品を再生したリビルト部品も取り扱っています。
ハロゲンバルブをLEDバルブに交換した際に一部車両で生じるハイビームインジケーターが不点灯となる現象を防止するアダプターです。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.37MB)
1箱
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
使用電圧(V)12/24兼用
適合341HLB
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
H4タイプ専用ハイビームインジケーター誤作動防止ユニット。
LEDバルブ取り付け時にハイビームへ切り替えた際に車内インジケーター(メーターパネルの青色マーク)が点灯しない場合に使用します。
定格電圧(V)12
消費電力(W)6
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
IPFワイヤリングシステム(品番:WH-2)装着車で、ハイビーム時に同時点灯を生じる車両への対策用ユニットです。
IPF製LEDヘッドバルブH4(12V使用時)を装着した際、ハイビームインジケーターが点灯しない車両への対策用ユニットとしても使用可能です。
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
LEDライトバルブとお車の純正コネクターの間につなぐだけの簡単接続。
用途ハイビーム点灯時にお車のインジケーターランプが表示しない場合。ハイビームからロービームへの切り替え時にライトが点灯しない場合。
幅(mm)40
全長(mm)220
色ブラック
高さ(mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
LEDを装着した際に発生する警告灯回避するパーツです。
保証期間購入より1年間
関連資料適合表
こんなお得な商品も!

ハロゲンバルブ H11 12V
モノタロウ
¥489
税込¥538
色クリア
定格電圧(V)12
一部の車種のH4ヘッドライト車に「LED HEAD LAMP(SLH-65H4)」を装着した際に、メーター内のハイビームインジケーターランプが正常に点灯しない場合があります。上記の車両でハイビーム時にハイビームインジケーターランプを点灯させる為のアダプターです。
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
安価で汎用性の高いハロゲンバルブです。
用途自動車用ハロゲンバルブの交換用として
タイプH11
定格電圧(V)12
定格電力(W)55
口金PGJ19-2
ガラス球形式T10
色温度(K)3100~3400
明るさ(Lm)1350±10%
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
自動車補修部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。