自動車補修部品 :「フック」の検索結果
自動車補修部品のカテゴリーには、車検時に必要な定期交換部品をはじめ多くの補修部品が含まれています。自動車部品は1台あたり2万~3万点に及ぶといわれ、メーカーや車のタイプ、車種などによっても使用される部品は異なります。車種や型式により適合がある部品も多く、事前に十分確認する必要があります。また、インジェクター洗浄のサービスや建設機械用の部品などもここには含まれます。さらに、中古部品を再生したリビルト部品も取り扱っています。
関連キーワード
商品豆知識
メーカー名:ジャスパフォーマンス。メーカー品番:5310。ジャスパフォーマンスは10年以上の実績があり、ステンレス素材をはじめとしたロードスター用インテリア/エクステリアパーツを設計・販売をしております。DHT装着用フックボルト。フックボルトのない車両へ装着する際にお使いください。販売備考:DHT用フックボルト。左右セット。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター NCEC。タイプ:ハードトップ固定ブラケット。色[カラー]:クローム。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。内容量[数量]:左右セット。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。関連商品:品番:5306,5307,5308,5309
適合マツダ[MAZDA]:ロードスターNCEC
色クローム
備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
タイプハードトップ固定ブラケット
内容左右セット
加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
関連部品【品番】5306 / 5307 / 5308 / 5309
こんなお得な商品も!

グラファイトワイパーブレード 保護カバー付き
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
国内3大ワイパーメーカーの1つ「マルエヌ」製で、グラファイトコーティングラバーを採用したスノーブレード。マルエヌワイパーは、長い歴史に鍛え抜かれたテクノロジーが投影されているので高品質!ガラスコーティング剤にも対応。【適合表は下記に添付しております】
形状Uクリップ
関連資料適合表
商品タイプグラファイト
JET製ワイパーアーム&ブレードSET「エアロタイプ」のブレード単品。各長さに応じて適合するものをご利用いただけます。Uフックタイプ
用途外装パーツ
材質本体:樹脂、関節部:真鍮/クロームメッキ
取付方式交換式
商品タイプ撥水
フルステンレス仕様(フランジ/フック/遮熱板は除く)
付属品ガスケット1枚
主な適合純正品番18030-S9T-900
材質ステンレス
型式HH6
メーカーホンダ
代表車種アクティバン
1本
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
フルステンレス仕様(フランジ/フック/遮熱板は除く)
参考品番18210-S9T-901
適合同時交換推奨品:MHD-5602BS(ボールジョイント式取付用セット)
型式HH6/HM2(HM4/HJ2)
メーカーホンダ
代表車種アクティ/バモス(ホビオ)
1本
¥20,980
税込¥23,078
翌々日出荷
消音機能の主役であり、消音効果はもちろん排気ガスを冷却し、スムーズに導き大気中へ排出する役割です。フルステンレス仕様(フランジ/フックは除く)
参考品番B0100-JJ40A/20100-JJ40B/20100-JJ40C/1N36-40-100/1N42-40-100/1N47-40-100/MQ700033/MQ704007/MQ704021/MQ711005
材質ステンレス
型式VZNY12/BVZNY12/CVZNY12
メーカー日産/マツダ/三菱
代表車種ADバン/ADエキスパート/ファミリア/ランサーカーゴ
1本
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
消音機能の主役であり、消音効果はもちろん排気ガスを冷却し、スムーズに導き大気中へ排出する役割です。フルステンレス仕様(フランジ/フックは除く)
付属品ガスケット×1、ナット×2
材質フルステンレス仕様(フランジ/フックは除く)
型式(車輛)K12/AK12/BK12/BZ11/BGZ11
メーカー日産
純正品番20100-3U025/20100-AX200/20100-AX20A/20100-AX225
1本
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
消音機能の主役であり、消音効果はもちろん排気ガスを冷却し、スムーズに導き大気中へ排出する役割です。また内部構造は複雑で技術力が必要です。フルステンレス仕様(フランジ/フックは除く)
参考品番8-98290814
付属品ガスケット(GAS507)×2,フランジナットM8×4
型式FRR90
メーカーいすゞ
代表車種フォワード
1本
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
運転支援システム(アイサイト)機能に影響を生じないシリコンゴム高分子をベースとした新開発ゴムを採用しています。軽・普通車全ての車軽・普通車全ての車に使用可・払拭・静粛・耐久性に優れた高品質フラットワイパーです。※当商品は国産車向けの仕様となります。撥水効果持続!走行デザイン性に優れたフラット形状! ビビリ拭きムラが無い払拭性能。一般的な撥水ワイパーと違い、撥水膜形成する乾拭き作業は必要ありません。トップロック形状。サイドUフック形状
用途フロントガラス用ワイパーブレード
取付方式Uクリップ 9×3
商品タイプ撥水
2004年の第一世代のフラットワイパー誕生以降、各OEメーカーでの採用等順調にマーケットシェアを拡大し、
フラットワイパーの基礎を築いてきました。純正品としてだけでなく、アフターマーケットでも最新技術を駆使した製品をお届けします。
また近年採用の多いトップロックタイプのアダプターに対応致しましたので、幅広い適合に対応致します。
商品タイプスタンダード
ラバーにはグラファイトコーティングを採用し
あらゆるガラスコーティングに順応する最新グラファイトラバーを搭載
エアロダイナミック・スチールフレームにより高い拭き取り性能を長期間維持
純正トーナメントワイパーからの交換需要に対応(国産車適合率95%※)
※2018年4月現在
取り付け形状Uフック
商品タイプグラファイト
シリコンゴムにグラファイトを配合するマルエヌ独自の技術により、 ビビリ音を最小限に抑えるとともに、短時間でガラス面に撥水被膜を形成させることに成功し、優れた撥水性、払拭性、耐久性も実現しました。
シリコンゴムがガラス面を動くときの摩擦抵抗によりシリコン粒子が少しずつガラス面に粘着して皮膜を形成し撥水効果を発揮しますが、ポップコートはシリコンオイルを添加することにより皮膜形成時間を飛躍的に短縮させました。
特殊カット製法による、高精度・高品質ラバー。
タイプ9×3Uフック
商品タイプグラファイト、撥水
欧州車専用フラットワイパーブレード。Valeo(ヴァレオ)社とPIAA社との共同開発製品。欧州車純正品と同形状のため、専用取り付け形状。シレンシオエクストリームシリコンには、その名の通りシリコンゴムを採用。雨を水玉に変え、クリアな視界を確保。低重心により空気抵抗軽減。
商品タイプ撥水
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
自動車補修部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。