サイドウインカーセット クリア ND0-1553アイエルモータースポーツ4日以内出荷
メーカー名:アイエルモータースポーツメーカー品番:ND0-1553アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。純正と変わらないクリアカラーにお好みのバルブを使用できるので、ステルスカスタムなど、あなた好みのドレスアップが可能です。販売備考:左右セット。カプラーオン設計。T10バルブ付属。バルブ交換可能。結露等によって内部に水滴が発生する場合がございます。適合情報:マツダ[MAZDA] ロードスター ND5RC/NDERC/ND5RE/NDEREタイプ:サイドウインカーセット色[カラー]:クリア重量[キログラム]:0.12加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。内容量[数量]:左右セット付属品:T10アンバーバルブ備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。使用上の注意:バルブにより寸法等が異なりますので、事前にご確認ください。関連商品:品番:ND0-1555,ND0-1558,ND0-301584,ND0-301585,ND0-1557
付属品T10アンバーバルブ質量(kg)0.12色クリア備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。タイプサイドウインカーセット内容左右セット加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。関連規格【品番】ND0-1555,ND0-1558,ND0-301584,ND0-301585,ND0-1557