自動車補修部品 :「2v用 LED」の検索結果

自動車補修部品のカテゴリーには、車検時に必要な定期交換部品をはじめ多くの補修部品が含まれています。自動車部品は1台あたり2万~3万点に及ぶといわれ、メーカーや車のタイプ、車種などによっても使用される部品は異なります。車種や型式により適合がある部品も多く、事前に十分確認する必要があります。また、インジェクター洗浄のサービスや建設機械用の部品などもここには含まれます。さらに、中古部品を再生したリビルト部品も取り扱っています。
自動車部品検索
77件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超高感度2SMD採用により純白光を実現 DC12V/24V車共用
タイプT10 電圧(V)10~30 口金その他 全光束(Lm)10 LED2SMDチップ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
1,398 税込1,538
当日出荷

LEDバルブ採用で透明感のある発光。省電力でバッテリーに優しい。球切れしにくい高い耐久性
用途ポジション球、ラゲージ球の取替えに 定格電圧(V)12 タイプT10 口金その他
1セット(2個)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

T10の交換用LED電球です。T10はポジションランプ(車幅灯)やライセンスランプ(番号灯)にルームランプ等、幅広い箇所に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12V車専用 寸法(mm)Φ10×23 タイプT10 定格電力(W)1.5 定格電圧(V)12 消費電流(mA)120 色温度(K)6000~6500 LED使用数(個)12 口金その他 光色ホワイト 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(2個)
999 税込1,099
当日出荷

LEDフォグランプ用 2色切替仕様LEDバルブです。 発光色をON/OFF毎に切替えて操作し、一つのバルブでホワイト/イエローを切り替えが可能です。 防水仕様・12V/24V車専用
用途H8/H11/H16フォグランプのLED化に セット内容2灯分 種別LEDバルブ タイプH8/H11/H16 消費電力(W)30 使用電圧(V)12/24 発光色ホワイト/イエロー 色温度(K)6500/3000 明るさ(Lm)3000
1セット
7,998 税込8,798
当日出荷

高輝度LEDシリーズがさらに明るくなって登場!。★H4 タイプは口金後方のショート化を実現&12V/24V 対応!。・新車検基準/ノイズ対応品。・高い防水(JIS S2)/防塵性能。・WideBeam…ワイドでムラのないフィラメント形状に近いLEDチップ搭載。
用途ヘッド&フォグランプ用 色温度(K)6000 保証期間3(事業用車は1) 入数2個(1台分)
1箱
8,898 税込9,788
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

〈ファンレス史上最高クラス6000Lmの明るさ!〉 ファンレスながら最高クラスの6000Lmの明るさと計算された配光特性で、視界の端から全体的にムラなくしっかり明るく、広い視野を実現。 快適で安全な夜間走行をサポートします。 <熱伝導に優れたヒートパイプ搭載!> 熱伝導率に優れたヒートパイプを採用することで、LED基盤からヒートシンク間の熱伝導速度を早め、前モデルを上回るハイパワー発光を実現しました。 <両面基板の採用!> 本製品は1.6mmの銅基板を採用し従来製品より0.2mm内側で発光することで、 よりハロゲンランプの発光位置に近づき、ムラのない配光と視認性アップを実現。 またパターン層の中間絶縁材は高放熱材(8W/mk)と銅箔厚を100umとすることで、熱伝導率の向上も図っています。 <日本製!> 本製品は完璧な品質を目指し、日本の製造工場で生産を行っています。厳しい品質管理をクリアした製品だけが出荷されます。 <ノイズ対策> 車載テレビ、ラジオへのノイズ対策として「CISPR25」規格に準拠。高いノイズ抑制性能を実現。 国際無線障害特別委員会(CISPR、シスプル) は電気・電子機器から発する電磁波障害について、 測定法・許容値などの規格を国際的に統一することを目的に、1934年に設立された、国際電気標準会議(IEC)の特別委員会です。 <耐振20G> 自動車部品振動試験(JIS D 1601 4種A)において20Gまでの振動加速度試験をクリア。 優れた耐振性で過酷な走行でも安心して使用可能。<車検対応>
用途HIDヘッドライトは、純正ハロゲンに比べ格段に明るいだけでなく、消費電力減少や 長寿命といった多くのメリットをもっています。 形状H4 Hi/Lo ホワイト タイプH4/6000K 電圧(V)DC12 消費電力(W)31
1セット
26,980 税込29,678
当日出荷

純正を外して付け替えるだけの簡単取り付け。 防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。
バルブ型式F2/H7 適合ケルビン数:6000K 材質アルミ合金 電圧(V)12/24兼用 消費電力(W)24 全光束(Lm)3800(片側) 保護等級IP65 電球の種類LED
1個ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

冷却ファン内蔵、本体はアルミ合金で熱がこもりにくく発熱が抑えられます。 純正を外して付け替えるだけの簡単取り付け。 フィリップス社製チップ採用。 9V-36Vまでの幅広い車種の車両に対応。 防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。
バルブ型式F2/H4 適合ケルビン数:6000K 材質アルミ合金 タイプH4 電圧(V)12/24兼用 消費電力(W)24 全光束(Lm)3800(片側) 保護等級IP65 電球の種類LED
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RG(レーシングギア)RG LED 拡散レンズ T10
高性能拡散材レンズで360°照射。明るさ150ルーメン※バルブ1ヶの値。1年間保証付き。12V車専用。極性フリー。2ヶ入り
用途ポジション/ルーム/ナンバー/ラゲッジなどT10形状であればどこでも使用可能です。 形状T10 定格12V用、1.0W 色温度(K)6000 保証期間1年間 光源色白色光 明るさ(Lm)150 バルブサイズ直径10.3mm×24.5mm
1セット(2個)
2,298 税込2,528
翌々日出荷

RG(レーシングギア)RG LED 拡散カットレンズ T10
拡散カットレンズ+4方向LEDレイアウトで360°照射。明るさ200ルーメン※バルブ1ヶの値。1年間保証付き。12V車専用。極性フリー。2ヶ入り。6000Kの蒼白色光。リニアIC搭載モデル。点灯時の熱を感知し電流制御を自動で行います。最高の明るさを長時間維持。
用途ポジション/ルーム/ナンバー/ラゲッジなどT10形状であればどこでも使用可能です。 形状T10 定格12V用、1.0W 色温度(K)6000 保証期間1年間 光源色白色光 明るさ(Lm)200 バルブサイズ直径10.3mm×28mm
1セット(2個)
2,298 税込2,528
翌々日出荷

X3 LED H7 ヘッドライト フォグランプ 防水 12V/24V 6500K 2個入り ファンレスのコンパクト設計で狭い場所にも取り付け可能! 特殊フィルム採用でケルビン数を自由自在に変更可能。 HID、ハロゲンに比べ低発熱。 防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。 PHILIPS社製 ZESチップを使用。
タイプH7 定格電圧(V)12-24兼用
1セット(2個)
5,598 税込6,158
当日出荷

LEDフォグランプ用 2色切替仕様LEDバルブです。 発光色をON/OFF毎に切替えて操作し、一つのバルブでホワイト/イエローを切り替えが可能です。 防水仕様・12V/24V車専用
用途HB4フォグランプのLED化に セット内容2灯分 種別LEDバルブ タイプHB4 消費電力(W)30 使用電圧(V)12/24 発光色ホワイト/イエロー 色温度(K)6500/3000 明るさ(Lm)3000
1セット
7,998 税込8,798
3日以内出荷

LEDフォグランプ用 2色切替仕様LEDバルブです。 発光色をON/OFF毎に切替えて操作し、一つのバルブでホワイト/イエローを切り替えが可能です。 防水仕様・12V/24V車専用
用途PSX26WフォグランプのLED化に セット内容2灯分 種別LEDバルブ タイプPSX26W 消費電力(W)30 使用電圧(V)12/24 発光色ホワイト/イエロー 色温度(K)6500/3000 明るさ(Lm)3000
1セット
7,998 税込8,798
3日以内出荷

JB23 ジムニー シーケンシャルLEDウインカー内蔵。プロジェクターヘッドライトV2。ジムニーのフェイスをガラリと変えるプロジェクタータイプヘッドライトです。シーケンシャルウインカー仕様。左右合計20発の高輝度LEDにウインカーも片側に8発の高輝度LEDを内蔵し、内側から外側にLEDが流れるインパクトある点灯感を実現!!。ウインカーは、本体内にあるスイッチで、点滅点灯への切り替えも可能です。新品左右セット。ポジションランプ(高輝度ポジションLED片側10発)。ウインカーランプ(流れるウインカー 高輝度ウインカーLED片側8発)。ロービームプロジェクター仕様(バルブ形状H3ハロゲンバルブ付属)。ハイビーム(バルブ形状H1 ハロゲンバルブ付属)。【カラー】。ブラック。【適合車種】。スズキ JB23ジムニー オールモデル
グリーン購入法適合
1セット
46,980 税込51,678
5日以内出荷

1セット
59,980 税込65,978
5日以内出荷

仕様600シリーズ 2インチワーキングランプ(12V)、上下左右120°、1個入り、競技専用、水侵入を防ぐ防水・防塵性に優れた防水コネクター、強靭なボディー、リレースイッチ付ハーネス付属、信頼の証 CEマーク認定品 質量(g)890 使用温度範囲(℃)-30~70 消費電力(W)21 角度調整範囲(拡散角)上下左右120° 色温度(K)6000 防塵防水性能IP68 明るさ(Lm)2200 明るさ(カンデラ)1600 指示温度(°F)-22~158
1セット
16,980 税込18,678
4日以内出荷

1セット
59,980 税込65,978
5日以内出荷

クリスタルアイ。トヨタ30系 RAV4用。LEDハイマウントストップランプV2 レッドタイプ。人気のLEDハイマウントストップランプに待望のV2登場!!。高輝度LEDを13発搭載し、圧倒的な明るさで後続車へ抜群のアピール。ポジション時に点灯するLEDファイバーが高級感をさらにアップさせます。カプラーオンの簡単取付。カラー:レッド。高輝度LED13発搭載。カプラーオン取付(ポジションは任意配線)。【適合車種】。30系 RAV4
グリーン購入法適合
1セット
10,980 税込12,078
5日以内出荷

ヘッド&フォグ用コントローラーレス LEDバルブ。コントローラーレスで取付簡単!。・車検対応 / 3年保証。ノイズ対応品 /高い防水性(耐水基準JIS S2をクリア)
用途12V車専用LEDヘッド&フォグバルブ【HB3/HB4/HIR1/HIR2】 ホワイト バルブ形式HB3/HB4/HIR1/HIR2 定格電圧(V)12 入数(個)2
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ウエッジタイプ(差込タイプ)のLEDバルブです。 発光パターンはブルー/レッド交互発光 車のポジション球やドアランプ等に。 1つのバルブで多彩な発光パターン 2個セット
タイプT10 定格電圧(V)12 口金その他
1個
599 税込659
4日以内出荷

選ばれる3つのポイント。1つ目【白と黄色の切り替えを内蔵】。1台で昼夜・天候を問わず使える2色切り替えフォグランプ。 。晴天時や夜間の見やすさ重視には白色、雨・雪・霧など視界の悪い状況では黄色に瞬時に切り替え可能。2つ目【圧倒的な明るさで視界をクリアに】。従来のハロゲンバルブを大幅に上回る高輝度設計を採用。夜間や悪天候下でも広く明るい視界を確保し、安全運転を力強くサポートします。 。さらに、竹村商会独自の高効率LEDチップにより、明るさと省エネ性能を両立。3つ目【純正とは違う高級感】。実用性はもちろんですが、LEDに交換することで上質な輝きが広がり、純正にはない高級感を演出。見た目もスタイリッシュに変わり、車全体の印象を一気に格上げします。
用途フォグランプ用 寸法(mm)Φ38×70.5 ホワイト/イエロー 消費電力(W)45(両側) 口金H8/H11 極性無極性 明るさ(Lm)6,500(両側) 適正電圧(V)12v
1セット(2個)
9,798 税込10,778
翌々日出荷

クリスタルアイ NV350 キャラバン用ファイバーフルLEDテールV2 流れるシーケンシャルウインカータイプ メルセデスVクラスのようにデザインされた立体ファイバー光特有の幻想感溢れる、奥行きのある光が縦3本のラインでワイド感を演出します。 クリアータイプとスモークタイプは、非点灯時でも 際立つレッドファイバーを採用。 スタイリッシュな斬新デザインが新しいLEDテールランプです。 ファイバーのキレイな点灯感が、夕暮れ時を待ち遠しくさせます。 ■新品左右セット ■ハイフラ防止抵抗付属 ■ポジションランプ ファイバーLED ■ブレーキ部 高輝度LED左右30発 ■ウインカー部 流れるウインカー 高輝度LED左右16発 ■流れるウインカーから点滅点灯に切り替え可能なスイッチ付き ■バックランプ部 高輝度LED左右8発 【カラー】 スモークタイプ 【適合車種】 NV350キャラバン オールモデル ※2017年7月以降の後期型(LEDリアコンビネーションランプ装着車/プレミアムGX)は、別売りのハーネスキットが必要です。 2017年7月以降の後期型のうち、DXグレードと、VXグレードは変換ハーネスキットは必要ありません。
スモーク グリーン購入法適合
1セット
44,980 税込49,478
5日以内出荷

1セット
44,980 税込49,478
5日以内出荷

選ばれる3つのポイント。1つ目【白と黄色の切り替えを内蔵】。1台で昼夜・天候を問わず使える2色切り替えフォグランプ。 。晴天時や夜間の見やすさ重視には白色、雨・雪・霧など視界の悪い状況では黄色に瞬時に切り替え可能。2つ目【圧倒的な明るさで視界をクリアに】。従来のハロゲンバルブを大幅に上回る高輝度設計を採用。夜間や悪天候下でも広く明るい視界を確保し、安全運転を力強くサポートします。 。さらに、竹村商会独自の高効率LEDチップにより、明るさと省エネ性能を両立。3つ目【純正とは違う高級感】。実用性はもちろんですが、LEDに交換することで上質な輝きが広がり、純正にはない高級感を演出。見た目もスタイリッシュに変わり、車全体の印象を一気に格上げします。
用途フォグランプ用 寸法(mm)Φ38×70.5 ホワイト/イエロー 消費電力(W)45(両側) 口金PSX26W 極性無極性 明るさ(Lm)6,500(両側) 適正電圧(V)12v
1セット(2個)
9,798 税込10,778
翌々日出荷

クリスタルアイ。TOYOTA アクア AQUA用 ファイバーフルLEDテールV2。流れるウインカーのシーケンシャルウインカータイプのバージョン2が登場!!。純正では、照射面積が狭いテールランプですがこちらのLEDテールは、照射面積を最大限に活用し他を圧巻する左右10本のLEDライトバー仕様がリアビューを安全かつ存在感抜群に飾ります。メーカーの商品は、バックもLED+流れるウインカーの最上級グレードとなります。LEDファイバー部、左右合計10本。LEDブレーキ部、左右合計LED20発。LEDサイドマーカー 左右合計LED数4発。LEDウインカー部 左右合計LED20発。LEDバック部 左右合計LED12発。新品左右セット。ハイフラ防止抵抗内蔵。テールランプハーネス付属(カプラーON)。反射板内蔵。LED切れ、水漏れ保証(180日間)付き。【カラー】。レッドクリアー、スモークの2色。【適合車種】。トヨタ アクア 前期/後期/G's/GR スポーツ オールモデル対応
スモーク グリーン購入法適合
1セット
49,980 税込54,978
5日以内出荷

1セット
75,980 税込83,578
5日以内出荷

D2R/S用。DC12/24V共用。高品質LEDチップ30SMD搭載。冷却ファン搭載。車検対応。取り付け簡単(純正ソケットに本製品のアダプタを取り付けるだけ)。寿命50,000時間
電力(W)両面発光:35 色温度(K)6500 光束(Lm)3500×2 防水IP65
1セット
11,980 税込13,178
4日以内出荷

クリスタルアイ。NV350 キャラバン用ファイバーフルLEDテールV2。流れるシーケンシャルウインカータイプ。メルセデスVクラスのようにデザインされた立体ファイバー光特有の幻想感溢れる、奥行きのある光が縦3本のラインでワイド感を演出します。クリアータイプとスモークタイプは、非点灯時でも 際立つレッドファイバーを採用。スタイリッシュな斬新デザインが新しいLEDテールランプです。ファイバーのキレイな点灯感が、夕暮れ時を待ち遠しくさせます。新品左右セット。ハイフラ防止抵抗付属。ポジションランプ ファイバーLED。ブレーキ部 高輝度LED左右30発。ウインカー部 流れるウインカー 高輝度LED左右16発。流れるウインカーから点滅点灯に切り替え可能なスイッチ付き。バックランプ部 高輝度LED左右8発。【カラー】。レッドクリアー、スモーク、ブラック。【適合車種】。NV350キャラバン オールモデル。2017年7月以降の後期型(LEDリアコンビネーションランプ装着車/プレミアムGX)は、別売りのハーネスキットが必要です。2017年7月以降の後期型のうち、DXグレードと、VXグレードは変換ハーネスキットは必要ありません。
レッドクリアー グリーン購入法適合
1セット
44,980 税込49,478
5日以内出荷

1セット
36,980 税込40,678
5日以内出荷

クリスタルアイ QNC 20系 bB 現行BMWタイプファイバーLEDテールランプ 流れるウインカー仕様のV2が登場。 ポジションONでファイバーが明るく浮かび上がる最新のモデルになります。 ブレーキONでLED粒がコの字型に点灯。 ウインカーは、高輝度LED(ハイフラ防止抵抗内蔵)の流れるウインカーでリアビューを高級欧州車のように飾ります。 ■新品左右セット ■流れるウインカー高輝度LED ■ハイフラ防止抵抗付属 【カラー】 スモークタイプ 【適合車種】 トヨタ QNC bB オールモデル(QNC20/21/25系)
スモーク グリーン購入法適合
1セット
39,980 税込43,978
5日以内出荷


1セット
39,980 税込43,978
5日以内出荷

刷新されたフィリップスUltinonEssentialLEDは、パワフルな明るさ、スタイリッシュな外観、デュアル放熱技術に加え、12Vと24Vに適合するオールインワンデザインで、高いコストパフォーマンスを実現します。簡単に取り付けられるスタイリッシュなLEDライティング。6500Kのスタイリッシュな白色光。ドライバーボックス一体型。主要車種に対応
仕様●LEDヘッドランプ用バルブ:HIR2タイプ●対応電圧:12Vおよび24V 電圧(V)12/24 光源LED 色温度(K)6700 寿命1500時間 ベースPX22d 光束(Lm)1550 バルブLEDヘッドランプ用バルブ:HIR2タイプ アプリケーションロービーム ワット数24W
1箱
9,798 税込10,778
4日以内出荷

1セット
75,980 税込83,578
5日以内出荷

クリスタルアイ。QNC 20系 bB 現行BMWタイプファイバーLEDテールランプ。流れるウインカー仕様のV2が登場。ポジションONでファイバーが明るく浮かび上がる最新のモデルになります。ブレーキONでLED粒がコの字型に点灯。ウインカーは、高輝度LED(ハイフラ防止抵抗内蔵)の流れるウインカーでリアビューを高級欧州車のように飾ります。新品左右セット。流れるウインカー高輝度LED。ハイフラ防止抵抗付属。【カラー】。レッドクリアー、クリアー、スモーク、レッドスモークの4色。【適合車種】。トヨタ QNC bB オールモデル(QNC20/21/25系)
クリアー グリーン購入法適合
1セット
39,980 税込43,978
5日以内出荷

HIR2タイプのLEDヘッドランプ。手軽にLEDへ交換。コンパクトな本体。12V/24V兼用。 6000ケルビン、3000ルーメン(左右合計値)。
タイプHIR2 定格電圧(V)12/24
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

車両に応じた取り付けブラケット、ランプベゼル等を製作する必要があります LED12V1W(TAIL)/2W(STOP) BODYSIZE:Φ98×D29.7 WEIGHT:73g 車検対応 ECE規格取得済み
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷

クリスタルアイ。TOYOTA アクア AQUA用レクサスLEDスタイル プロジェクターヘッドライト バージョン2。シーケンシャルウインカー仕様のバージョン2。ヘッドライト下部にレクサススタイルLEDライトバーとUSヘッドライトでおなじみのオレンジリフレクター。(任意でリフレクター上部点灯可能 要加工)がポイントのヘッドライトです。高級感抜群のとスポーティーなの2タイプあり。新品左右セット。流れるウインカー仕様。左走行車線用の日本光軸。電球付属(ハイH1 ,ローH7)。オレンジリフレクター。高輝度LEDライトバー。【カラー】。クロームタイプ、ブラックタイプの2色。【適合車種】。トヨタ アクア 前期型 ハロゲン車用 2011年~2014年11月まで 。(G'sのハロゲン車のみ2017年6月まで適合)。純正LEDヘッドライト、HID車は対応不可。装着写真のようにサイドマーカーを点灯して頂く場合は穴あけ加工、汎用のT10ソケットなどが必要です。バンパー内のウインカーバルブを取るとハイフラになりますのでウインカーバルブを取られる場合はウインカー配線にハイフラ抵抗等でハイフラ対策が必要となります。
クローム グリーン購入法適合
1セット
59,980 税込65,978
5日以内出荷

1セット
34,980 税込38,478
5日以内出荷

クリスタルアイ QNC 20系 bB 現行BMWタイプファイバーLEDテールランプ 流れるウインカー仕様のV2が登場。 ポジションONでファイバーが明るく浮かび上がる最新のモデルになります。 ブレーキONでLED粒がコの字型に点灯。 ウインカーは、高輝度LED(ハイフラ防止抵抗内蔵)の流れるウインカーでリアビューを高級欧州車のように飾ります。 ■新品左右セット ■流れるウインカー高輝度LED ■ハイフラ防止抵抗付属 【カラー】 スモークタイプ 【適合車種】 トヨタ QNC bB オールモデル(QNC20/21/25系)
レッドクリアー グリーン購入法適合
1セット
39,980 税込43,978
5日以内出荷