絞り込み
口金
  • その他(3)
光色
  • 光色その他(3)
  • 光色イエロー(7)
  • 光色グリーン(2)
  • 光色ピンク(1)
  • 光色ブルー(3)
  • 光色ホワイト(11)
タイプ
  • H16
  • D2R(1)
  • D2S(1)
  • H1(1)
  • H3(1)
  • H4(1)
  • H7(1)
  • H8(34)
  • H9(9)
  • H11(30)
  • HB3(1)
  • HB4(1)
  • HIR1(1)
  • HIR2(1)
  • その他(1)
定格電圧(V)
  • 12/24(5)
  • 12(16)
ブランド
  • IPF(3)
  • KOITO(小糸製作所)(1)
  • BRAITH(ブレイス)(3)
  • PIAA(4)
  • DELTA(デルタ)(2)
  • RG(レーシングギア)(1)
  • SPHERELIGHT(スフィアライト)(1)
  • アセントワールド(9)
  • フィリップス(1)
  • ジョイフル(1)
  • Seabass Link(1)
  • LeFH-e(1)
  • Philips(1)
商品レビュー
  • 以上(3)
  • 以上(4)
  • 以上(4)
  • 以上(4)
価格
  • 1,500-10,000円(20)
  • 10,000-50,000円(9)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

自動車補修部品 :「H8 LED」の検索結果

自動車補修部品のカテゴリーには、車検時に必要な定期交換部品をはじめ多くの補修部品が含まれています。自動車部品は1台あたり2万~3万点に及ぶといわれ、メーカーや車のタイプ、車種などによっても使用される部品は異なります。車種や型式により適合がある部品も多く、事前に十分確認する必要があります。また、インジェクター洗浄のサービスや建設機械用の部品などもここには含まれます。さらに、中古部品を再生したリビルト部品も取り扱っています。
インジェクターサービス。新品よりお得。ガソリン車、ディーゼル車、国産車、輸入車、大型車から建機・船舶までカバー。詳しくはこちら。
関連キーワード
  • h8 led
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDフォグバルブ12V H8/11 2400K IPFLEDフォグバルブ12V H8/11 2400KIPF(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
発光点を最適化することで、フォグランプとして視認性に優れた理想的な配光を追求。 LEDから発せられた光を効率的に利用することにより数値以上の明るさ感と高い視認性を実現。 純正バルブと比較して、最大で約3倍の明るさUPが可能になります。(PSX26Wの場合) また、従来のHIDコンバージョンキットでは樹脂製灯体の場合、熱によるダメージを灯体へ与えてしまい装着が不可能でしたが、発熱量の少ない本製品であれば、灯体にダメージを与えることなく装着・明るさUPが可能となります。 高電圧にも対応しているため、ハイブリッド車・PHEV・EV・クリーンディーゼル車・アイドリングストップ車などのさまざまな車種で安心してご使用いただけます。 従来のLEDバルブは、配光を調整するための「バルブ角度調整ネジ」が灯具内に設置されていたため、バルブを灯具から取り外さないと角度調整ができませんでした。 そのため、正確な角度が決まるまで、取り付け・取り外し・角度調整 を繰り返す必要があり、作業効率悪化の要因となっていました。 本製品は、バルブ全体の構造を見直し、「バルブ角度調整ネジ」を灯具の外部となるバルブ後方にレイアウト。 一度取り付けたバルブを取り外すことなく、容易に調整が可能となりました。また、ランプ点灯状態で照射光を見ながらの調整ができ、より正確に、より簡単に作業が完了します。配光に徹底的にこだわる、IPF独自の機構です。 バルブ後方のスペースを最小限に抑える為、ドライバーユニットセパレート構造を採用。灯体後方スペースが狭いコンパクトカーや軽自動車でも装着が可能となります。ドライバーユニットはノイズ低減回路のほか数々の安全機能を内蔵しながらも、効率の良い回路設計により わずか40gの超軽量・コンパクト設計となっているので設置も非常に簡単となっています。 放熱性に優れたヒートシンク形状により、後方スペースの狭いフォグランプでも効率的な放熱を実現。熱ダレによる明るさの減少を抑制することに成功。 バルブ後方スペースが35mm以上かつ直径50mmほどのスペースがあれば取付可能(フォグランプからバルブを外す際に必要なスペースは除く)。
タイプH8/H11/H16定格電圧(V)12消費電力(W)12口金その他色温度(K)2400
LEDフォグライト イエロー BRAITH(ブレイス)LEDフォグライト イエローBRAITH(ブレイス)
3,998税込4,398
1セット
当日出荷
霧、雨、雪に強いイエロー光。純正交換タイプで簡単に取付できます。
用途自動車専用ヘッド、フォグバルブタイプH8/H11/H16出力(W)42全光束(Lm)3200発光色イエロー色温度(K)6500
フォグランプ専用LEDバルブ アルティメットシリーズ KOITO(小糸製作所)フォグランプ専用LEDバルブ アルティメットシリーズKOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1セット(2個)
4日以内出荷から9日以内出荷
H16・H8・H11対応(一部車種除く)、フォグランプ専用LEDバルブ。 安心の車検対応、1年保証です。 【製品特長】・LEDでハロゲン同等の配光を実現!・デザイン・配光にこだわったバルブ形状!・優れた放熱性で、高い発光効率を持続!・バルブ本体に定電流回路を内蔵し、コンパクトで取り付け時間を短縮! 断然「白」 【アルティメットホワイト】・白色光のフォグランプでLEDヘッドランプとの色味を統一!!・6100Kこだわりの「黄色」 【アルティメットイエロー】・黄色(レモンイエロー)発光のフォグランプで悪天候時の安全性をサポート!!・3000K
タイプH16・H8・H11 (一部車種除く)電圧(V)12(ハイブリッド車・電気自動車 含む)電力(W)7口金その他
デュアルフォーカスLEDフォグランプ DELTA(デルタ)デュアルフォーカスLEDフォグランプDELTA(デルタ)
7,998税込8,798
1セット
当日出荷
LEDフォグランプ用 2色切替仕様LEDバルブです。 発光色をON/OFF毎に切替えて操作し、一つのバルブでホワイト/イエローを切り替えが可能です。 防水仕様・12V/24V車専用
用途H8/H11/H16フォグランプのLED化にセット内容2灯分種別LEDバルブタイプH8/H11/H16消費電力(W)30使用電圧(V)12/24発光色ホワイト/イエロー色温度(K)6500/3000明るさ(Lm)3000
LEDヘッドライト BRAITH(ブレイス)LEDヘッドライトBRAITH(ブレイス)
3,998税込4,398
1セット
当日出荷から6日以内出荷
純正バルブから簡単に交換できます。安心のファンレスタイプ
用途自動車専用ヘッドライト出力(W)42全光束(Lm)3200発光色シルバー色温度(K)6500
イージエクスチェンジバルブ DELTA(デルタ)イージエクスチェンジバルブDELTA(デルタ)
7,998税込8,798
1セット
当日出荷
超コンパクト設計で簡単ポン付けでハロゲンバルブからLED化を実現。冷却効率がアップでLEDからの熱のダメージを軽減させることで光量の低下をおさえてワイドな配光と明るさを実現しました。
用途H8/H9/H11/H16ヘッドライト・フォグランプのLED化にセット内容2灯分種別LEDバルブタイプH8/H9/H11/H16消費電力(W)25使用電圧(V)12/24色温度(K)6500明るさ(Lm)3600
車用LEDフォグライト デュアルカラーバルブ【ライジングα】 SPHERELIGHT(スフィアライト)車用LEDフォグライト デュアルカラーバルブ【ライジングα】SPHERELIGHT(スフィアライト)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
フォグ専用コントローラーレスLEDバルブ(ヘッドライトへの取付は車検非対応の為不可)【デュアルカラーモデル】2色切替タイプコントローラーレスで取付簡単!・車検対応 / 2年保証 / 日本製 / 明るさ2倍(ハロゲン比)ノイズ対応品 / 純正スイッチで操作が可能
用途12V車専用LEDフォグライトバルブ【H8/H9/H11/H16】デュアルカラーバルブ形式H8/H9/H11/H16消費電力(W)12定格電圧(V)12色温度(K)6000/2800入数2個明るさ(Lm)3600
コントローラーレス ヘッド&フォグ用LEDバルブ コストパフォーマンスモデル PIAAコントローラーレス ヘッド&フォグ用LEDバルブ コストパフォーマンスモデルPIAA(2件のレビュー)
5,198税込5,718
1箱(2個)
当日出荷
・コストパフォーマンスに優れたモデル・純正バルブと同形状の超小型バルブ・車検対応・ノイズ対応品・高い防水/防塵性能
用途ヘッド&フォグランプ用電圧(V)12色温度(K)6000保証期間2年
超高輝度ヘッド&フォグLED バルブ6000K コントローラーレス PIAA超高輝度ヘッド&フォグLED バルブ6000K コントローラーレスPIAA
11,980税込13,178
1箱(2個)
当日出荷
・純正バルブと同形状の超小型バルブ・車検対応・ノイズ対応品・高い防水/防塵性能
用途ヘッド&フォグランプ用電圧(V)12/24色温度(K)6000保証期間3年光色純白光
LED デュアルフォグランプバルブ IPFLED デュアルフォグランプバルブIPF
19,980税込21,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
天候に応じて発光色が変えられるフォグランプ”IPFデュアルカラーフォグランプバルブが進化!! 夜間のドライ路面では明るく・ファッショナブルな光を発するホワイト光6500K。そして悪天候時のウェット路面では視認性の高いイエロー光がさらに濃い2400Kになりました。 マイコン内蔵のドライバーユニットでメモリ機能を搭載、前回の発光色を記憶している為、再度点灯時に消灯前の発光色で点灯します。 ホワイト光、イエロー光、各色それぞれの配光をIPF独自の技術によってLEDをオフセットレイアウトすることにより理想的な配光パターンを実現(特許取得済)。 旧モデルと比較し、イエロー光が濃くなり(2800K⇒2400K)、照射範囲が高くなりました。 灯具に取り付けたまま配光調整できる、アウターエーミング機構搭載(特許出願中)。※PSX26W除く
用途フォグランプ色温度(K)6500/2400
ヘッド&フォグ用LEDバルブ PIAAヘッド&フォグ用LEDバルブPIAA
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
ヘッド&フォグ用コントローラーレス LEDバルブコントローラーレスで取付簡単!・車検対応 / 3年保証ノイズ対応品 /高い防水性(耐水基準JIS S2をクリア)
用途12V車専用LEDヘッド&フォグバルブ【H8/H9/H11/H16】ホワイトバルブ形式H8/H9/H11/H16定格電圧(V)12入数(個)2
LEDバルブ PIAALEDバルブPIAA
8,698税込9,568
1個
当日出荷から6日以内出荷
ヘッド&フォグ用LEDバルブ。純正バルブと同形状の超小型バルブ。蒼白色。車検対応。
用途車のバルブ電圧(V)12色温度(K)6600
LEDヘッドライトバルブ 6500K 3200lm H8/H9/H11/H16 アセントワールドLEDヘッドライトバルブ 6500K 3200lm H8/H9/H11/H16アセントワールド(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット
4日以内出荷
高輝度LED搭載純正ハロゲンバルブと同じ取付方法!面倒な配線いらず。コンパクトなファンレスタイプ
質量(g)102タイプH8/9/11/16電圧(V)12色温度6500ケルビン明るさ(Lm)3200
デュアルカラーフォグランプ BRAITH(ブレイス)デュアルカラーフォグランプBRAITH(ブレイス)
6,798税込7,478
1セット
当日出荷
ホワイトとイエロー2色簡単切替。防水キャップのある車でも無加工で取付可能
用途自動車専用ヘッド、フォグバルブタイプH8/H11/H16出力(W)36全光束(Lm)4000発光色白/黄色温度(K)6000(白色)/3000(黄色)防水保護等級IP65
LEDヘッドライトバルブ 6500K 5600lm H8/H9/H11/H16 アセントワールドLEDヘッドライトバルブ 6500K 5600lm H8/H9/H11/H16アセントワールド
6,998税込7,698
1セット
4日以内出荷
高輝度LED搭載華麗白光進化した明るさを冷却ファンタイプ
質量(g)104タイプH8/9/11/16電圧(V)12色温度6500ケルビン明るさ(Lm)5600
LEDフォグバルブ ツインカラー H11/8/9/16 アセントワールドLEDフォグバルブ ツインカラー H11/8/9/16アセントワールド
6,498税込7,148
1セット
4日以内出荷
高輝度LED搭載変幻2光輝く個性を演出!冷却ファンタイプ
ホワイト/イエロー質量(g)136タイプH8/H11/H16電圧(V)12色温度ホワイト/6500K,イエロー/3200K明るさ(Lm)3600
GT360 LED-H8/H11/H16 デュアルフォグランプ-C 6K/3K(ペア) LeFH-eGT360 LED-H8/H11/H16 デュアルフォグランプ-C 6K/3K(ペア)LeFH-e
17,980税込19,778
1セット
5日以内出荷
H8/H11/H16タイプのLEDフォグランプ。純正フォグランプスイッチを使用して白/淡黄色の切り替え可能。製品保証3年間。
タイプH8/H11/H16発光色白/淡黄色色温度(K)6000/3000 切り替え可能保証期間3年明るさ(Lm)2500(左右合計値)
LEDバルブ エッセンシャル GEN3 フォグ 11366 U3021 PhilipsLEDバルブ エッセンシャル GEN3 フォグ 11366 U3021Philips
9,798税込10,778
1箱
5日以内出荷
フィリップスUltinonLEDフォグランプは、色温度6000ケルビンのLEDホワイト光と純正同等の配光性能により、ワンランク上の明るさを提供します。ドライバーボックス内蔵によるコンパクトなデザインで、灯具への装着性も向上しました。LEDフォグランプ用バルブ(H8/H11/H16共用タイプ)6000K明るさ160%アップドライバーボックス一体型ワンランクアップした白色光
仕様対応電圧:12V電圧(V)12光源LED色温度(K)6000寿命最大で8年LEDLEDフォグランプ(H8/H11/H16共用タイプ)バルブH8、H11、H16明るさ(Lm)820アプリケーションPGJ19-1/PGJ19-2/PGJ19-3ワット数10W
LEDフォグバルブ ツインカラー H11/8/9/16  WH/BL アセントワールドLEDフォグバルブ ツインカラー H11/8/9/16 WH/BLアセントワールド
6,498税込7,148
1セット
4日以内出荷
高輝度LED搭載変幻2光輝く個性を演出!冷却ファンタイプ
ホワイト/ブルー質量(g)139タイプH8/H11/H16電圧(V)12色温度ホワイト/6500K,ブルー/8000K明るさ(Lm)3600
LEDヘッド&フォグ ツインカラー H11/8/16  WH/GL アセントワールドLEDヘッド&フォグ ツインカラー H11/8/16 WH/GLアセントワールド
7,998税込8,798
1セット
4日以内出荷
高輝度LED搭載変幻2光輝く個性を演出!
ホワイト/ライムグリーン質量(g)136タイプH8/H11/H16電圧(V)12明るさ(Lm)3600
LEDヘッドバルブ ジョイフルLEDヘッドバルブジョイフル
7,498税込8,248
1個(2個)
4日以内出荷
純正交換タイプのLEDバルブ。車検対応。
用途車のメンテナンス材質PC/アルミ幅(mm)102高さ(mm)130タイプH8/H11/H16奥行(mm)52色温度(K)6500明るさ(Lm)3000
LED フォグバルブ IPFLED フォグバルブIPF
16,980税込18,678
1セット
4日以内出荷
純正フォグランプをLED化!!キレのあるカットオフラインも再現 発光点を最適化することで、フォグランプとして視認性に優れた理想的な配光を追求。 LEDから発せられた光を効率的に利用することにより数値以上の明るさ感と高い視認性を実現。 高電圧にも対応しているため、ハイブリッド車・PHEV・EV・クリーンディーゼル車・アイドリングストップ車などのさまざまな車種で安心してご使用いただけます。
用途フォグランプ色温度(K)6500明るさ(Lm)2700バルブ種類H8/H11/H16
LEDヘッド&フォグ トリプルカラー H11/8/16 アセントワールドLEDヘッド&フォグ トリプルカラー H11/8/16アセントワールド
8,498税込9,348
1セット
4日以内出荷
高輝度LED搭載変幻3光輝く個性を演出!
ホワイト/ブルー/ライムグリーン質量(g)167タイプH8/H11/H16電圧(V)12明るさ(Lm)3600
U3011 LEDヘッドフォグライト H8/11/16 フィリップスU3011 LEDヘッドフォグライト H8/11/16フィリップス
6,898税込7,588
1個
4日以内出荷
配光重視設計LEDヘッドライト。不要なグレア(幻惑光)を抑えることで必要な箇所を明るく照らす必要最低限のルーメン値をもって路面照射を最大化(グレア光を最大限抑制、クリアなカットオフライン)灯具本来の配光を実現(LEDチップをハロゲンバルブのフェイラメントに近い位置に実装)光束維持率90%(純正OEMメーカーだからこそ、徹底した排熱・放熱を考慮したバルブ構造)
色温度(K)6000光束(Lm)3800バルブH8 / H11 / H16
LED Conversion Kit Seabass LinkLED Conversion KitSeabass Link
12,980税込14,278
1セット
4日以内出荷
【特徴】《明るさと配光》6000ルーメン(2灯合計)の高輝度SMD LEDを装備。LEDの位置をハロゲン球の発光位置に合わせる事により、純正ハロゲン球の照射パターンを再現しています。《配光調整機能》バルブに角度調整機能を備え、配光を調整する事が可能です。《光量ダウン防止》バルブのボディに最新のアルミヒートシンクを採用し、先端で発生した熱を後方のクリーニングシステムに導く銅板をサンドイッチ構造。高性能電動ファンで空冷させ、熱による光量ダウンを防ぎ、安定した光量を確保します。
仕様電動ファン:あり(防塵防水IP65仕様)消費電力(W)32(1灯分)全光束(Lm)6000(2灯合計)色温度(K)HP6000(ハイパー6000)保証期間購入より2年間定格作動電圧(V)DC9~32
LEDヘッド&フォグ ファンレスタイプ H11/8/16 イエロー アセントワールドLEDヘッド&フォグ ファンレスタイプ H11/8/16 イエローアセントワールド
5,998税込6,598
1セット
4日以内出荷
高輝度LED搭載純正ハロゲンバルブと同じ取付方法!面倒な配線いらず。コンパクトなファンレスタイプ
質量(g)104タイプH8/9/11/16電圧(V)12色温度3400ケルビン明るさ(Lm)3200
LEDフォグバルブ クアッドカラー H11/8/16 アセントワールドLEDフォグバルブ クアッドカラー H11/8/16アセントワールド
8,498税込9,348
1セット
4日以内出荷
高輝度LED搭載変幻4光輝く個性を演出!冷却ファンタイプ
ホワイト/イエロー/ブルー/ピンク質量(g)167タイプH8/H11/H16電圧(V)12明るさ(Lm)3600
レインボーLEDフォグバルブH11/8/16 アセントワールドレインボーLEDフォグバルブH11/8/16アセントワールド
7,998税込8,798
1セット
4日以内出荷
16色切替可能リモコン切替で変幻自在輝く個性を演出
16色質量(g)139タイプH8/H11/H16電圧(V)12明るさ(Lm)1600
ツインカラー切替LEDフォグバルブ RG(レーシングギア)ツインカラー切替LEDフォグバルブRG(レーシングギア)
17,980税込19,778
1個
翌日出荷
ツインカラー切替のLEDフォグバルブ。天候、路面情報によってホワイト光とイエロー光を瞬時に切り替えられます。
色温度(K)6500⇔2800切替明るさ(Lm)3000口金その他タイプH8/H11/H16定格12V24V/12W
自動車補修部品