自動車補修部品 :「LED安全ライト」の検索結果
自動車補修部品のカテゴリーには、車検時に必要な定期交換部品をはじめ多くの補修部品が含まれています。自動車部品は1台あたり2万~3万点に及ぶといわれ、メーカーや車のタイプ、車種などによっても使用される部品は異なります。車種や型式により適合がある部品も多く、事前に十分確認する必要があります。また、インジェクター洗浄のサービスや建設機械用の部品などもここには含まれます。さらに、中古部品を再生したリビルト部品も取り扱っています。
関連キーワード
クリスタルアイ。TOYOTA アクア AQUA用 ファイバーフルLEDテールV2。流れるウインカーのシーケンシャルウインカータイプのバージョン2が登場!!。純正では、照射面積が狭いテールランプですがこちらのLEDテールは、照射面積を最大限に活用し他を圧巻する左右10本のLEDライトバー仕様がリアビューを安全かつ存在感抜群に飾ります。メーカーの商品は、バックもLED+流れるウインカーの最上級グレードとなります。LEDファイバー部、左右合計10本。LEDブレーキ部、左右合計LED20発。LEDサイドマーカー 左右合計LED数4発。LEDウインカー部 左右合計LED20発。LEDバック部 左右合計LED12発。新品左右セット。ハイフラ防止抵抗内蔵。テールランプハーネス付属(カプラーON)。反射板内蔵。LED切れ、水漏れ保証(180日間)付き。【カラー】。レッドクリアー、スモークの2色。【適合車種】。トヨタ アクア 前期/後期/G's/GR スポーツ オールモデル対応
色スモーク
グリーン購入法適合
1セット
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
H16・H8・H11対応(一部車種除く)、フォグランプ専用LEDバルブ。 安心の車検対応、1年保証です。。 【製品特長】。・LEDでハロゲン同等の配光を実現!。・デザイン・配光にこだわったバルブ形状!。・優れた放熱性で、高い発光効率を持続!。・バルブ本体に定電流回路を内蔵し、コンパクトで取り付け時間を短縮!。。 断然「白」 【アルティメットホワイト】。・白色光のフォグランプでLEDヘッドランプとの色味を統一!!。・6100K。こだわりの「黄色」 【アルティメットイエロー】。・黄色(レモンイエロー)発光のフォグランプで悪天候時の安全性をサポート!!。・3000K
タイプH16・H8・H11 (一部車種除く)
電圧(V)12(ハイブリッド車・電気自動車 含む)
電力(W)7
口金その他
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
自動車補修部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。