自動車補修部品 :「PIAA デイライト」の検索結果

自動車補修部品のカテゴリーには、車検時に必要な定期交換部品をはじめ多くの補修部品が含まれています。自動車部品は1台あたり2万~3万点に及ぶといわれ、メーカーや車のタイプ、車種などによっても使用される部品は異なります。車種や型式により適合がある部品も多く、事前に十分確認する必要があります。また、インジェクター洗浄のサービスや建設機械用の部品などもここには含まれます。さらに、中古部品を再生したリビルト部品も取り扱っています。
自動車部品検索
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
究極の薄型18mmデイタイムランニングランプ。スペースの狭い車両に収まりやすいスリムなデザイン。バンパーの曲線を活かすアシンメトリー(左右非対称)設計。
定格電圧(V)12 仕様車検対応 セット内容ランプ2個、ハーネス 消費電力(W)1.7 色温度(K)6000
1パック(2個)
16,980 税込18,678
6日以内出荷

時代は点発光から面発光へ 車両との一体感を考慮した外観デザイン 国内の保安基準に適合した明るさ
タイプFLAT LES for DRL 仕様車検対応 消費電力(W)12V(国内モード1/海外モード10/1) 明るさ国内100cd/海外モード400cd
1セット
9,898 税込10,888
欠品中

電源はヒューズ交換のみで簡単接続(3タイプヒューズ電源付)
用途高輝度LED使用で昼間でも視認性を良くするデイライト 適合12V国産車専用 消費電流(A)0.18 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×41×15 ヒューズ平潟・ミニ平潟・低背型 電源コード(cm)+295、-145 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)18(9×2)
1セット
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

明るい防水LEDで足元をワイドに照射!2パターンの固定方法が選べる。
仕様DC12V車専用、防水 セット内容防水ワイドLED:1個・専用マウント:1個・両面テープ:1枚 寸法(Φmm)(LED)15 消費電流(mA)20 コード60cm×0.2sq相当 取付穴径(Φmm)(マウント)17 取付板厚(mm)MAX3 防水保護等級IPX6相当
1セット
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)