カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 自動車用品
      • 自動車補修部品
        • ワイパー(8)

自動車補修部品 :「TW48」の検索結果

自動車補修部品のカテゴリーには、車検時に必要な定期交換部品をはじめ多くの補修部品が含まれています。自動車部品は1台あたり2万~3万点に及ぶといわれ、メーカーや車のタイプ、車種などによっても使用される部品は異なります。車種や型式により適合がある部品も多く、事前に十分確認する必要があります。また、インジェクター洗浄のサービスや建設機械用の部品などもここには含まれます。さらに、中古部品を再生したリビルト部品も取り扱っています。
インジェクターサービス。新品よりお得。ガソリン車、ディーゼル車、国産車、輸入車、大型車から建機・船舶までカバー。詳しくはこちら。
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
撥水コートワイパー替ゴム NWB(日本ワイパブレード)撥水コートワイパー替ゴムNWB(日本ワイパブレード)(67件のレビュー)
749税込824
1本
当日出荷から6日以内出荷
ワイパー作動で撥水コーティング膜を補修し撥水効果が長持ち。 新開発の特殊ラバーにより、ワイパーを作動させることで、シリコンオイルがガラス面に付着し、撥水被膜をスピード形成します。
用途【取り外し方法】 1.ワイパー後端部よりワイパーラバーを取り外すため、 交換前にワイパー後端部のストッパーを確認します 2.ワイパーをしっかりと持ち、ワイパー後端部のワイパーラバーをつかみ、ワイパーラバーを引 き抜きます。 3.引き抜いたワイパーラバーから金属レールを取り外します。取り外した金属レールは再利用 しますので、絶体に捨てないで ください。 【取付方法】 1.金属レールの凹凸とワイパー ラバーの溝の中の凹凸があって いることを確認してください。 2.ワイパーラバーの溝に取り外した金属レールをはめ込みます。 3.ワイパーラバーの反り方向がワイパーと合っていることを確認してください。 4.ワイパーラバーの先端をワイパーの爪に差し入れスライドさせ、全てのワ イパー爪に入れていきます。 5.ストッパー部分(爪)がしっかりとワイパーラバーに引っかかるように押 し込み、ロックされていることを確認してください。 AタイプBタイプで、ストッパー位置が異なりますので、よく確認をして作業を行ってください。商品タイプ撥水
強力撥水コートワイパー替えゴム NWB(日本ワイパブレード)強力撥水コートワイパー替えゴムNWB(日本ワイパブレード)(41件のレビュー)
839税込923
1本
当日出荷から3日以内出荷
乾拭き作動でカンタンに撥水コーティング ! ※5分以上の乾拭きをしてください.。 純正対応フレームで均一なガラスコーティングを実現 !
商品タイプ撥水
グラファイトワイパー替えゴム(箱入) NWB(日本ワイパブレード)グラファイトワイパー替えゴム(箱入)NWB(日本ワイパブレード)(9件のレビュー)
5,598税込6,158
1箱(10本)
当日出荷から6日以内出荷
グラファイト粒子がワイパーのビビリを解消を実現!
リフィール(ツインレール) PITWORK(日産)リフィール(ツインレール)PITWORK(日産)(15件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷から8日以内出荷
油膜落としワイパーブレード ギラレス マルエヌ油膜落としワイパーブレード ギラレスマルエヌ(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
世界にひとつ。油膜を落とすワイパーブレード。ラバーにトルマリンを練りこみ、トルマリンのパワーを最大限に引き出した画期的なワイパー。油、ワックス、虫、排気ガスなどの頑固な油膜を落とし安全な視界を確保します。
取り付け形状9×3 Uクリップ仕様Uクリップ商品タイプ油膜落とし
グラファイトリフィール エマノングラファイトリフィールエマノン
4,998税込5,498
1箱(10本)
6日以内出荷
グラファイト加工によりワイパーブレードがスムーズに作動します。
用途車用フロントワイパー替えゴム商品タイプグラファイト
GTWF-48 エマノンGTWF-48エマノン
5,298税込5,828
1箱(10本)
6日以内出荷
切って使えるフリーサイズ。グラファイト加工によりワイパーブレードがスムーズに作動します。ゴム・バーテブラを切って使用します。
用途車用フロントワイパー替えゴム長さ(mm)475幅(mm)6カットサイズ(mm)(目安位置)300・325・350・375・400・425・450商品タイプグラファイト
グラファイト替えゴム SHIFTグラファイト替えゴムSHIFT(59件のレビュー)
4,198税込4,618
1箱(10本)
当日出荷から14日以内出荷
国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。
用途ワイパーゴムの交換に
自動車補修部品