自動車補修部品 :「led チップ 種類」の検索結果

自動車補修部品のカテゴリーには、車検時に必要な定期交換部品をはじめ多くの補修部品が含まれています。自動車部品は1台あたり2万~3万点に及ぶといわれ、メーカーや車のタイプ、車種などによっても使用される部品は異なります。車種や型式により適合がある部品も多く、事前に十分確認する必要があります。また、インジェクター洗浄のサービスや建設機械用の部品などもここには含まれます。さらに、中古部品を再生したリビルト部品も取り扱っています。
自動車部品検索
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
冷却ファン内蔵、本体はアルミ合金で熱がこもりにくく発熱が抑えられます。 純正を外して付け替えるだけの簡単取り付け。 フィリップス社製チップ採用。 9V-36Vまでの幅広い車種の車両に対応。 防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。
バルブ型式F2/H4 適合ケルビン数:6000K 材質アルミ合金 タイプH4 電圧(V)12/24兼用 消費電力(W)24 全光束(Lm)3800(片側) 保護等級IP65 電球の種類LED
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

純正を外して付け替えるだけの簡単取り付け。 防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。
バルブ型式F2/H7 適合ケルビン数:6000K 材質アルミ合金 電圧(V)12/24兼用 消費電力(W)24 全光束(Lm)3800(片側) 保護等級IP65 電球の種類LED
1個ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

24V専用LEDルームランプバルブ。12チップの高輝度LEDが強烈な光を照射し、車内をライトアップ。
用途T10・BA9s(G14)・T10×31mm(伸縮タイプ)のバルブ規格に対応。 タイプT10・BA9s(G14)・T10×31mm(伸縮タイプ) LED色ホワイト 厚さ(mm)7 寸法(mm)45×25(LED) 電圧(V)DC24 LED使用数(個)12 電球の種類LED
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷

自動車用 LED16連 35mm×35mm 12V ルームライト ホワイト 両面テープで貼り付けるだけの簡単装着! チップオンボード面発光(COB)を採用! 面発光なので従来型のLEDより広範囲に光が広がります。 3種類の取り付けアタッチメントが付属しているので国産のほとんどの車両に適当。
定格電圧(V)12 発光色ホワイト 適合車種汎用
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

クリー社製LEDチップ搭載。驚異の明るさ340ルーメンを実現。明るさ120%UP (比較:純正バルブ 280Lm)。バックランプに最適です。
用途バックランプ球 タイプT16シングル球 LED色ホワイト 全長(mm)40 直径(Φmm)16 電圧(V)DC12(対応) 消費電力(W)10 全光束(Lm)340(純正バブル:280) 色温度(K)6000 電球の種類LED
1セット(2個)
6,498 税込7,148
4日以内出荷

クリー社製LEDチップ搭載。驚異の明るさ450ルーメンを実現。明るさ160%UP (比較:純正バルブ 280Lm)バックランプに最適です。
用途バックランプ球 タイプT16シングル球 LED色ホワイト 全長(mm)48 直径(Φmm)15.5 電圧(V)DC12(対応) 消費電力(W)14 全光束(Lm)450(純正バブル:280) 色温度(K)6000 電球の種類LED
1セット(2個)
7,998 税込8,798
4日以内出荷

カーメイトLEDルーム R100T
電球色のLEDチップを採用し、電球色の温かみをそのままに明るさを大幅UP。 高性能熱伝導ハウジングを採用し、明るさが長時間持続。
質量(g)2 電圧(V)DC12 消費電力(W)0.7 全光束(Lm)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)12×12×24 色温度(K)3000 光色電球色 電球の種類LED 車検対応対応 適合バルブタイプT10
1セット(2個)
2,798 税込3,078
6日以内出荷

カーメイトLEDルーム R100S
電球色のLEDチップを採用し、温かみのある色味はそのままに明るさを大幅アップ。 アルミヒートシンクでLEDを冷却することで、明るさが長時間持続。
質量(g)4 電圧(V)DC12 消費電力(W)0.7 全光束(Lm)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29×10×10 色温度(K)3000 光色電球色 電球の種類LED 適合バルブタイプT8×29・T10×31
1個
2,598 税込2,858
6日以内出荷

純正バルブと同サイズ。明るさ純正比300%! 従来の純正LEDフォグランプは暗くフォグランプとして十分な明るさではありませんでしたが、一体型構造のため明るくしたり発光色を変えることが出来ませんでした。 近年発売された新型車(アクア、カローラスポーツ、カローラツーリング、ハリアーなど)の純正LEDフォグランプは、バルブ交換できる構造に変わりましたが、明るさは従来品と同様でフォグランプとしては暗いままです。 本製品は、純正比約300%(2800lm※)の明るさを実現!フォグランプとして十分な明るさを誇り、純正LEDフォグランプの不満を解消します。また厳選されたLEDチップにより、照射範囲を広くすることに成功し見やすさをアップしています。明るさと見やすさをアップすることで、ナイトドライブを強力にサポートします。 (※)車両1台分 メーカー測定値 純正バルブと同サイズの一体型構造 LEDバルブに求められる性能としてバルブサイズがあります。純正バルブより大きくなると、車両側部品とのクリアランスがなくなり、交換作業の難易度があがったり車両に取りつかない等の問題が起こります。 本製品は純正バルブと同サイズのため取り付けに関する問題はクリア。多くの車両に取り付けることができます(※) また、本製品はドライバーユニットを内蔵した一体型構造で、互換型LEDバルブにつきものの別体型のドライバーユニットありません。従来のようなユニットの設置作業や配線作業は不要となり、純正バルブと入れ替えるだけで本製品を取り付けることが出来ます。 (※)LEDフォグバルブS2800GSシリーズ適合車種一覧表をご確認ください。 冷却性能に優れた独自形状のヒートシンク LEDバルブにとって重要な性能として放熱性能があります。放熱性能が悪いと、明るさを確保出来なかったりLEDの寿命が短くなってしまいます。 放熱性能を高めるにはヒートシンクを大型化する方法がありますが、バルブサイズが大きくなるため取り付けや適合などの問題が発生します。 本製品は純正バルブと同サイズながら、優れた放熱性能を誇る独自のフィン形状ヒートシンクを採用。ヒートシンクに溜まった熱を素早く放熱することに成功しました。 LEDバルブにありがちな熱による明るさの低下を最低限に抑制、また3年間保証の長寿命も実現し安心してご使用いただけます。 過酷な環境に耐えるタフな構造 フォグランプの装着場所はタイヤに近いため、タイヤが巻き上げた泥や水などがかかりやすく、電子部品にとって過酷な環境です。 本製品は、電子基板などの重要な部品をバルブ内部に配置する密閉構造とし、泥や水などの浸入によるトラブルを最大限に抑えます。 また異物の混入に対して故障リスクの高い冷却ファンを搭載していないので、悪天候時やオフロードシーンなどでも安心してご使用いただけます。 特殊ネジに対応した専用工具を付属 純正バルブは特殊形状のネジにて灯具に固定されており、市販の工具ではこのネジを外すことができません。そこで本製品は、特殊ネジを脱着できる専用工具を付属しました。作業する車両にあわせて持ち手形状を変形できるので、交換作業がスムーズに行えます。 3年間の長期保証 優れた放熱性能によるLEDへの負荷低減と、泥や水などの浸入しにくい密閉構造により高い信頼性を誇ります。また長年のLEDバルブ開発による経験をもとに、独自の過酷な評価を行い安全性と信頼性を高めています。 車種ごとの取り付け情報 車両の取り扱い説明書には、純正バルブの交換方法が記載されておりません。車種ごとのバルブ交換方法(※)をメーカーホームページにて公開しておりますので、バルブ交換の参考としていただけます。 (※)車種ごとの交換方法は順次更新。 (※)交換方法は全ての作業を網羅するものではありません。
質量(g)40 電圧(V)DC12 消費電力(W)11.5 全光束(Lm)2800(2灯合計) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×38×33 保証期間3年 電球の種類LED 車検対応対応
1個
9,898 税込10,888
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高輝度LED 米国クリー社製LEDチップを採用。ストップ球やバックランプ球を今流行りの省電力、強発光LED化。
用途バック球・ストップ球 タイプS25シングル球 LED色ホワイト 電圧(V)DC12(対応) 消費電力(W)5 差込口ピン角度:180℃ 電球の種類LED
1セット(2個)
4,998 税込5,498
当日出荷

10連SMD 360度拡散照射 サムスン社製高品質LEDチップ搭載。6700k。
用途T10タイプのポジション球・ナンバー灯・ルームランプに対応 タイプT10 電圧(V)DC12(対応) 色温度(K)6700 電球の種類LED
1セット(2個)
3,490 税込3,839
4日以内出荷

6連SMD 360度拡散照射 サムスン社製高品質LEDチップ搭載。6700k。
用途T10タイプのポジション球・ナンバー灯・ルームランプに対応 タイプT10 電圧(V)DC12(対応) 色温度(K)6700 電球の種類LED
1セット(2個)
3,098 税込3,408
4日以内出荷

高輝度LED 米国クリー社製LEDチップを採用。ウィンカー球を今流行りの省電力、強発光LED化。
用途ウィンカー球 タイプT20シングル球(ピンチ部違い) LED色アンバー 電圧(V)DC12(対応) 電球の種類LED
1セット(2個)
4,998 税込5,498
4日以内出荷

DELTA(デルタ)CREE T10 WH 2W
高輝度LED 米国クリー社製LEDチップを採用。ポジションを今流行りの省電力、強発光LED化。
用途T10タイプのポジション球・ナンバー灯・ルームランプに対応 タイプT10シングル球 電圧(V)DC12(対応) 消費電力(W)2 色温度(K)6000 電球の種類LED
1セット(2個)
3,490 税込3,839
4日以内出荷

DELTA(デルタ)CREE G18 S WH
高輝度LED 米国クリー社製LEDチップを採用。G18規格の電球を今流行りの省電力、強発光LED化。
用途ナンバー球・ウィンカー球・その他 タイプG18シングル球 LED色ホワイト 電圧(V)DC12(対応) 差込口ピン角度:180℃ 電球の種類LED
1セット(2個)
3,998 税込4,398
4日以内出荷

高輝度LED 米国クリー社製LEDチップを採用。ストップ球やバックランプ球を今流行りの省電力、強発光LED化。
用途バック球・ストップ球 タイプT20シングル球 LED色ホワイト 電圧(V)DC12(対応) 消費電力(W)5 電球の種類LED
1セット(2個)
4,998 税込5,498
4日以内出荷

高輝度LED 米国クリー社製LEDチップを採用。ストップ&テール球を今流行りの省電力、強発光LED化。
用途ストップ&テール球 タイプS25ダブル球 LED色ホワイト 電圧(V)DC12(対応) 消費電力(W)5 差込口ピン角度:180℃ 電球の種類LED
1セット(2個)
4,998 税込5,498
4日以内出荷

高輝度LED 米国クリー社製LEDチップを採用。ウィンカー球を今流行りの省電力、強発光LED化。
用途ウィンカー球 タイプS25シングル球(ピン角150°) LED色アンバー 電圧(V)DC12(対応) 差込口ピン角度:150℃ 電球の種類LED
1セット(2個)
4,998 税込5,498
5日以内出荷

色温度6500Kで統一感UP。 1チップLEDで驚きのハイルーメン「150lm」を実現。 IPF製LEDヘッドランプ&フォグランプバルブと同色温度の6500Kで、フロント周りの同発光色コーディネーションが可能に。
バルブ種類S25
1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷