自動車補修部品 :「ledデイライト」の検索結果
自動車補修部品のカテゴリーには、車検時に必要な定期交換部品をはじめ多くの補修部品が含まれています。自動車部品は1台あたり2万~3万点に及ぶといわれ、メーカーや車のタイプ、車種などによっても使用される部品は異なります。車種や型式により適合がある部品も多く、事前に十分確認する必要があります。また、インジェクター洗浄のサービスや建設機械用の部品などもここには含まれます。さらに、中古部品を再生したリビルト部品も取り扱っています。
関連キーワード
時代は点発光から面発光へ
車両との一体感を考慮した外観デザイン
国内の保安基準に適合した明るさ
タイプFLAT LES for DRL
仕様車検対応
消費電力(W)12V(国内モード1/海外モード10/1)
明るさ国内100cd/海外モード400cd
1セット
¥9,898
税込¥10,888
欠品中
ハイパワーLEDを5発使用 。大粒に光るデイライトです。傾斜角度約5度ぐらいで、バンパーサイドダクトなどに設置をお勧めいたします。こちらの商品は室内スイッチ、配線などすべて入っておりますオールインワンモデルです。室内から好きな時にデイライトをON/OFFしたい方にお勧めです。新品左右セット。高輝度LED採用。寸法:約H35×W230×D80(mm)。ステー、配線類一式付属。室内スイッチ付き。LED ホワイト色。【カラー】。クローム、ブラックの2色
色クローム
グリーン購入法適合
1セット
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
究極の薄型18mmデイタイムランニングランプ。スペースの狭い車両に収まりやすいスリムなデザイン。バンパーの曲線を活かすアシンメトリー(左右非対称)設計。
定格電圧(V)12
仕様車検対応
セット内容ランプ2個、ハーネス
消費電力(W)1.7
色温度(K)6000
1パック(2個)
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
電源はヒューズ交換のみで簡単接続(3タイプヒューズ電源付)
用途高輝度LED使用で昼間でも視認性を良くするデイライト
適合12V国産車専用
消費電流(A)0.18
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×41×15
ヒューズ平潟・ミニ平潟・低背型
電源コード(cm)+295、-145
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)18(9×2)
昼間でもしっかり目立つ!。LEDの純白光が高い被視認性を発揮!。太陽光の下でも純白色が存在感を放ち、安全性が向上します。低消費電力のため、常時点灯でもバッテリーへの負担が少なく、経済的です。保安基準適合品。車検適合。防水・耐震・耐熱
用途ドライビングランプ
発光色ホワイト
定格DC12V
1セット(2個)
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
色ブラック
グリーン購入法適合
1セット
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
昼間でもしっかり目立つ!。LEDの純白光が高い被視認性を発揮!。太陽光の下でも純白色が存在感を放ち、安全性が向上します。低消費電力のため、常時点灯でもバッテリーへの負担が少なく、経済的です。保安基準適合品。車検適合。防水・耐震・耐熱
用途ドライビングランプ
発光色ホワイト
定格DC12V
1セット(2個)
¥11,980
税込¥13,178
9日以内出荷
クリスタルアイ 4型/5型/6型/7型 200系ハイエース用。ファイバーLED シーケンシャルウインカー フルLEDヘッドライトV3。ハイグレードタイプのヴァージョン3が登場。内側から外側に向かってウインカーが流れるシーケンシャルウインカー仕様。純白に点灯するハイ/ロー切り替えの大型LEDプロジェクターが明るく照らします。機能性を高めたハイグレードモデル。新品左右セット。ポジション部 LEDファイバー (デイライト機能付き)。ウインカー部 流れるウインカー仕様(点滅点灯に切り替え可能)。ハイフラ防止抵抗付属。LEDプロジェクター部 ハイ/ロー切り替え大型プロジェクター。レベリングモーター付き。保証書(。1) 取り付け説明書付属。Eマーク付き。1 保証は、保証内容規約に基づき対応させていただきます。【適合車種】。200系ハイエース4型/5型/6型/7型 ハロゲン車/LEDヘッドライト車。200系レジアスエース4型/5型/6型/7型 ハロゲン車/LEDヘッドライト車。【参考純正品番】。81145-26830,81185-26830,81145-26840,81185-26840,81130-26710,81170-26710,。81145-26831,81185-26831,81130-26720,81170-26720,81145-26841,81185-26841,。81145-26A30,81185-26A30,81145-26A40,81185-26A40,81130-26711,81170-26711,。81130-26721,81170-26721,81145-26832,81185-26832,81145-26842,81185-26842,。81145-26A31,81185-26A31,81145-26A41,81185-26A41。81110-26830,81150-26830,81110-26840,81150-26840,81110-26710,81150-26710,。81110-26831,81150-26831,81110-26720,81150-26720,81110-26841,81150-26841,。81110-26A30,81150-26A30,81110-26A40,81150-26A40,81110-26711,81150-26711,。81110-26721,81150-26721,81110-26832,81150-26832,81110-26842,81150-26842,。81110-26A31,81150-26A31,81110-26A41,81150-26A41
グリーン購入法適合
1セット
¥179,800
税込¥197,780
16日以内出荷
車外に取り付けられている電装品を室内から任意でオン/オフできるスイッチハーネスキットです。デイライトやフォグランプ、ファッションランプなどに最適。スイッチはLED点灯しますので、点灯/非点灯の状態が確認できます。配線図付き。エレクトロタップでの接続あるいは、ギボシ端子での接続が必要になります。
グリーン購入法適合
1セット
¥4,698
税込¥5,168
5日以内出荷
クリスタルアイ。30ヴェルファイア シーケンシャルウインカー内蔵。Lスタイル LED EYE ヘッドライトガーニッシュ。純正のヘッドライトガーニッシュと交換タイプ。ポジション連動で、明るくL字型に点灯するデイライト。ウインカーを出すと内側から外側に向けてオレンジのLEDが流れるシーケンシャルウインカー内蔵のLED EYEヘッドライトガーニッシュです。レクサスを彷彿させるL字型のランプ形状は、ヴェルファイアのフロントフェイスを見る者全てを魅了させ、より高級感とステータスを向上させます。新品左右セット。未塗装タイプ(。1簡易ブラック塗装済み)。ハーネス/電源取り出しカプラー/リレー/ハイフラ抵抗一式付属。ウインカーは、点滅モードに切り替え可能。取り付け説明書付属。【点灯方法】。L字ホワイトLED点灯時に、ウインカー(ハザードも含む)を出すとウインカーの視認性確保の為。L字ホワイトLEDは一端消灯し、ウインカーが消えるとL字ホワイトLEDが自動的に元に戻ります。ポジション連動(ポジション点灯時に点灯)もしくは、デイライト点灯(イグニッションONで点灯)。LED部は、標準輝度点灯と輝度が明るい点灯の2パターン選択可能。デイライト点灯の場合は、ポジションON時に減光はしません。ウインカーは、通常シーケンシャルウインカーですが、点滅点灯にも切り替え可能です。ヘッドライト内の元々ウインカーの箇所は、各自お好みで電球を抜く非点灯化、ホワイトLEDバルブ又は、オレンジバルブでポジション時に点灯も可能です。【適合車種】。30ヴェルファイア 2015年1月~2017年12月(前期用)。通常グレード/ハイブリッド オールグレード。2018年1月~後期型はガーニッシュの形状が異なる為、取り付け不可。【注意事項】。1 簡易ブラック塗装とは、そのままお使い頂けると思いますが、。 ボディ同色ブラックではなく製造時の塗装となりますので。 製造時の注入線、小傷などがある場合がございます。気になる場合は再塗装をしてください。意匠登録済み 登録番号1638273号。類似コピー品に、ご注意ください。
グリーン購入法適合
1セット
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
自動車補修部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。