自動車補修部品 :「led発光シート」の検索結果
自動車補修部品のカテゴリーには、車検時に必要な定期交換部品をはじめ多くの補修部品が含まれています。自動車部品は1台あたり2万~3万点に及ぶといわれ、メーカーや車のタイプ、車種などによっても使用される部品は異なります。車種や型式により適合がある部品も多く、事前に十分確認する必要があります。また、インジェクター洗浄のサービスや建設機械用の部品などもここには含まれます。さらに、中古部品を再生したリビルト部品も取り扱っています。
車内の追加照明に薄くて明るい。面全体が明るく光る。
仕様DC12V車専用、LED14灯
セット内容面発光フラットLED:1個・両面テープ:1枚
厚さ(mm)2.5
寸法(mm)(LED)45×16
消費電流(mA)90
コード長さ(cm)20
太さ(sq)(コード)0.2相当
車種別に設計され、各ランプに合わせてLED素子を配置。
高輝度LEDを使用し凝縮配列されているので、車内のすみずみまでクリアに照らし出します。
色光はLEDの光らしい混じりけのない純粋な白。
色ホワイト
定格電圧(V)12
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
自動車補修部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。