バッテリー・電装 :「車 ヒューズ」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
過大な電流が流れた際に金属が溶断することによって電流を遮断し保護します。アンペアごとに色分けしてあるので、分かりやすいです。
用途ヒューズの交換に
材質亜鉛+PC
サイズ(mm)約18.9×18.7×5.1
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
過大な電流が流れた際に金属が溶断することによって電流を遮断し保護します。アンペアごとに色分けしてあるので、分かりやすいです。
用途ヒューズの交換に
サイズ(mm)約11×16.2×4.0
材質亜鉛+PC
使用可能電力DC12V360W以下/DC24V720W以下
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
便利なプラボックスに各アンペアのヒューズをセットしましたので、利便性が高まります。
用途自動車ヒューズの交換に。電装品の保護に。
セット内容2A、3A、5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A各10個、ヒューズプラー×2個
材質亜鉛+PC
電圧(V)12/24
サイズ(mm)約11×16.2×4.0
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
便利なプラボックスに各アンペアのヒューズをセットしましたので、利便性が高まります。
用途自動車ヒューズの交換に。電装品の保護に。
セット内容5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A各10個、ヒューズプラー×2個
材質亜鉛+PC
サイズ(mm)約11×8.75×3.91
1セット
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
用途自動車ヒューズの交換、電装品保護に。
材質プラスチック部/ポリカーボネイト、端子部/亜鉛合金
寸法(mm)約11×8.75×3.91
15Aヒューズ電源取り出し付属でヒューズボックスから簡単に電源が取り出せます。走行中の振動でも抜けにくくするための抜け軽減シートが付属しています。
用途アクセサリーソケットの増設やドライブレコーダーなどに。
仕様管ヒューズ5A内蔵 クワ型6パイ端子付
コード電気用軟銅線(0.75sq相当・2M)絶縁被膜/PVC
使用可能電力DC12V車/60W以下、DC24V車/60W以下
取扱説明書(0.7MB)
1セット
¥999
税込¥1,099
当日出荷
本商品は、自動車のバッテリーを交換する際にOBDⅡ端子からバックアップ電源を供給するコネクターです。
本体をOBDⅡ端子(ダイアグノーシスコネクター)に取り付け、補助電源を接続するだけなので簡単に使用が可能です。
接続間違いを防止する、LEDインジケーターと警告アラームで接続間違いを防止します。
12V乗用車であること、最大6Aの電流であること、OBD IIコネクターが設備されていれば、どのアメリカ車でも使用することができます。
(※日本車、アメリカ車のみ使用可能です。※ガソリンエンジン車・ディーゼルエンジン車専用)
用途12V車専用
適合12V車
セット内容本体×1個9V用配線(230mm)×1本ワニ口)2V用配線(1.5m)×1本
ヒューズガラス管線形6.5mm、長さ30mm、6A 250V
ヒューズ容量(A)6
1セット
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 自動車用オイル・ケミカル
- 自動車補修部品
- バッテリー・電装
- 整備工具・収納
- ガレージ機器・整備設備
- タイヤ・足回り
- 鈑金・塗装
- 洗車・清掃
- カー用品
- 自動車純正部品
バッテリー・電装 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。