バッテリー・電装 :「電線と電線の接続」の検索結果
電線同士の接続を電工ペンチでかしめるだけで端子と電線を接続でき、接続不良や漏電、防滴に効果のあるスリーブもセットになってます。小ロットでしかもオスとメスのセットなので大変便利で無駄になる事がありません。
用途配線コードの接続に。
タイプオス・メス
コードAV(S)0.50~2.00sq
材質端子/黄銅(スズメッキ)、スリーブ/軟質塩化ビニール
使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下
電線同士の接続を電工ペンチでかしめるだけで端子と電線を接続でき、接続不良や漏電、防滴に効果のあるスリーブもセットになってます。小ロットでしかもオスとメスのそれぞれがセットになっているので、必要な方だけ購入いただけ無駄になる事がありません。
用途配線コードの接続に。
コードAV(S)0.50~2.00sq
材質端子/黄銅(スズメッキ)、スリーブ/軟質塩化ビニール
使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下
電線と電線を確実に接続し、簡単に脱着が可能です。
カプラーを使用しないタイプ。
用途電線と電線を接続し絶縁スリーブを使用する場合に(1本の電線と1本の電線の接続)
仕様0.5~1.25sq
材質黄銅
色金
使用可能電力DC12V140W以下、DC24V240W以下
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
110型のカプラーを使用して電線と電線を接続する場合に利用します。
2本・3本・4本・6本・9本の電線を簡単に接続・取はずしできます。
用途電線と電線を110型のカプラーを使用して接続する際に
タイプメス
適合電線サイズ0.5~1.25sq
材質黄銅
色金
定格DC12・140W以下、DC24V・240W以下
1袋(100個)
¥559
税込¥615
当日出荷
柔軟性が高く、装着後電線と端子によくフィットし端子を保護、絶縁します。また後入れタイプですので、電線と端子の接続後にご使用いただけます。
用途端子圧着後の絶縁に
仕様0.5~2.0sq
材質PVC
色透明
電線と電線を確実に接続し、簡単に脱着が可能です。
用途電線の接続に
仕様1.0~3.0sq
材質黄銅、スズメッキ
色銀
使用可能電力DC12V300W以下、DC24V600W以下
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 自動車用オイル・ケミカル
- 自動車補修部品
- バッテリー・電装
- 整備工具・収納
- ガレージ機器・整備設備
- タイヤ・足回り
- 鈑金・塗装
- 洗車・清掃
- カー用品
- 自動車純正部品
バッテリー・電装 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。