バッテリー・電装 :「シガー」の検索結果
特価
本日10月19日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251017
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ライト付強力エンジンスターター。
ランプの付け忘れを防ぐ、過放電防止機能付き。
自動充電器付密閉電池で、メンテナンスフリー。
用途屋外でのエンジンスタートやキャンプ・レジャー用野外電源、建機などのバッテリー上がりに
定格電圧(V)DC12
充電可能回数180
使用電池鉛
付属品エンジンスタート用ブースとケーブル、充電用コード、カールコード、シガーコンセント、投光器
出力電流(A)DC12V/5
定格ランプ電力(W)(投光器)DC12・23
バッテリー電圧(V)12
充電時の電気代が不要。屋外のどこででも充電可能。
ソーラー式充電タイプ。
用途電源のない場所での建設機械・車輌等のエンジン始動に。
定格電圧(V)DC12/24
充電可能回数180
使用電池鉛
幅(mm)162
バッテリー電圧(V)12
軽い、小さいセパレートタイプ。 一般充電器(12V専用)としてお使い出来ます。
セパレートだから買い替えはバッテリー部だけでOK。
内部バッテリーの充電は、充電BOXに置くだけ。
用途電源のない場所での建設機械・車輌等のエンジン始動に。
定格電圧(V)DC12/24
充電可能回数180
使用電池鉛
機能逆接防止、過電流保護、満充電停止
バッテリー電圧(V)12
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 自動車用オイル・ケミカル
- 自動車補修部品
- バッテリー・電装
- 整備工具・収納
- ガレージ機器・整備設備
- タイヤ・足回り
- 鈑金・塗装
- 洗車・清掃
- カー用品
- 自動車純正部品
バッテリー・電装 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。