絞り込み
ブランド
  • Mitsukin(三金商事)
  • モノタロウ(114)
  • エーモン(201)
  • データシステム(186)
  • BRIDGE[自動車用品](149)
  • エスコ(147)
  • JTC(112)
  • Beat-Sonic(109)
  • カナテクス(106)
  • ENDY(88)
  • audio-technica(69)
  • Bullcon(66)
  • NAVC(ナビック)(66)
  • EATON(イートン)(61)
  • 日立オートパーツ&サービス(54)
  • Meltec(大自工業)(40)
  • フェリース ソニード(39)
  • アムトランス(35)
  • カーメイト(33)
  • 清和工業(31)
  • TRUSCO(29)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポータブルマルチ電源 Mitsukin(三金商事)ポータブルマルチ電源Mitsukin(三金商事)
19,980税込21,978
1台
11日以内出荷
コンパクトで持ち運びも収納も便利なポータブルマルチ電源。アウトドアはもちろん、緊急時の電源としても大活躍。突然の車のバッテリー上がりも簡単始動のセルフスターター機能搭載(12V車専用)。多重安全保護システムも搭載しているので安心して利用できます。AC/DC/USBの3種類の出力ポートでいろんなシチュエーションでお役立ち!本体上面のLEDライトは、懐中電灯/ランタン切り替えや光量切り替えが可能。また、有事の際はSOS信号の代わりにも使える点滅パターンも搭載で安心。
仕様(定電流保護)9±5A付属品本体、ブースターケーブル、出力用DCケーブル、充電用ACアダプター、収納袋、説明書質量(kg)約1.2使用温度範囲(℃)0~40出力AC100~120V出力電圧【USB】最大6A出力電圧(V)【DC】12入力電圧(V)【AC】DC12.6出力電流(A)【DC】最大6、【USB】最大2.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×104×133出力波形修正正弦波バッテリーリチウムイオン電池(PES適合品)充電時間(時間)約4.5(12.6V2Aアダプタ)入力電流(A)【AC】2無負荷電流(A)0.2A±0.05標準容量(mAh)268000過電流保護13.5±0.5ARoHS指令(10物質対応)対応過負荷保護>80W
バッテリー・電装