防水ワンタッチコネクター(割り込み分岐用)エーモン(1件のレビュー)当日出荷
ワンタッチで1本の電源線を2本に分岐できるジェルが空間を埋めて防水!プライヤーではさむだけ。防水対応(IPX3相当)
用途車外での電源線の分岐に。適合(コードサイズ)0.2sq専用使用可能温度範囲-10~80℃使用可能電力DC12V30W以下/DC24V60W以下防水保護等級IPX3相当
防水ワンタッチコネクター(接続用)エーモン(4件のレビュー)当日出荷
ジェルが空間を埋めて防水!プライヤーではさむだけ。防水対応(IPX4相当)
用途車外での配線の接続にワンタッチで0.2sqの配線コードが接続できる適合(コードサイズ)0.2sq専用使用可能温度範囲-10~80℃使用可能電力DC12V30W以下/DC24V60W以下防水保護等級IPX4相当
防水カプラー(2極)エーモン(18件のレビュー)当日出荷
車外での配線の脱着に2本の配線コードを簡単脱着「パッキンゴム」・「ロックパーツ」が水を防ぐ。
極数2適合(コードサイズ)0.2sq専用使用可能温度範囲-10~80℃使用可能電力DC12V30W以下/DC24V60W以下防水保護等級IPX6相当
防水ミニ管ヒューズホルダーエーモン(3件のレビュー)当日出荷
車外(エンジンルーム内など)での電装品の保護に.
許容電流(A)2.5(MAX)仕様ミニ管ヒューズ専用付属コード0.2sq相当×12cm使用可能温度範囲-10~80℃使用可能電力DC12V30W以下/DC24V60W以下防水保護等級IPX4相当
LEDランプDAIKO(大光電機)税込¥16,478¥14,980
LEDランプDAIKO(大光電機)税込¥13,178~¥11,980~
LEDランプDAIKO(大光電機)税込¥10,998¥9,998
LEDランプDAIKO(大光電機)税込¥8,688~¥7,898~