カテゴリ
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(24)
- Meltec(大自工業)(38)
- LiTime(34)
- GFORCE(27)
- BOSCH(ボッシュ)(26)
- JTC(20)
- KAUSMEDIA(20)
- GSユアサ(18)
- 古河電池(18)
- マリンテック(18)
- 清和工業(14)
- セルスター(14)
- BC BATTERY CONTROLLER(14)
- 大橋産業(BAL)(13)
- CLEZEED(クレジード)(11)
- COTEK(コーテック)(10)
- 日立Astemoアフターマーケットジャパン(10)
- エーモン(9)
- Panasonic(パナソニック)(9)
- ブランドをもっと見る

ブースターケーブル
エスコ¥3,410~税込¥3,751~1個当日出荷DC12/24V。ハイブリッド車にも対応する細型クリップ採用。『番号順につなぐだけ!』接続手順タグ付。絶縁カバー付。「安心」と「信頼」の日本品質。材質芯線:CCA 被覆:PVCケーブル長(m)5クリップ長さ(mm)140
ブースタークリップ
エスコ¥945税込¥1,0401組当日出荷入数:各色1個。絶縁カバー付き。黒、赤セット。ハイブリット車対応。電圧:12V用、適用電線:約8.0mm2。材質絶縁カバー:塩ビ厚さ(mm)0.8 (板厚)全長(mm)クリップ:110質量(g)スリーブ有り:76、スリーブ無し:47電流(A)50材質(クリップ)鉄 (銅メッキ:カッパータイト)
バッテリー補充液(精製水)
エスコ¥4,200税込¥4,6201個翌日出荷最高純度のバッテリー補充液です。使用期限は開栓後、半年から1年以内自動車・バイクのバッテリ-専用の補充液です。適合規格A3内容量(L)20
ブースタークリップ
エスコ¥4,440税込¥4,8841組当日出荷入数:各色1個。絶縁カバー付き。黒、赤セット。ハンドル内に圧着端子付き(38-6)。電圧:12V/24V用、適用電線:約38.0mm2。材質絶縁カバー:塩ビ厚さ(mm)2 (板厚)全長(mm)クリップ:150質量(g)スリーブ有り:373、スリーブ無し:308電流(A)300材質(クリップ)鉄 (ニッケルメッキ)/片側先端真鍮
ブースタークリップ
エスコ¥1,930税込¥2,1231組翌々日出荷入数:各色1個。絶縁カバー付き。黒、赤セット。電圧:12V/24V用、適用電線:約15.0mm2。材質絶縁カバー:塩ビ厚さ(mm)0.8 (板厚)全長(mm)クリップ:135質量(g)スリーブ有り:141、スリーブ無し:80電流(A)100材質(クリップ)鉄 (銅メッキ:カッパータイト)
バッテリーキャリアストラップ
エスコ¥2,000税込¥2,2001個翌々日出荷バッテリーターミナルに引っ掛け、安全にバッテリーを運べます。6V・12Vのバッテリーに使用できます。ポールサイズがDタイプ端子のバッテリ-のみ使用できます。質量(kg)持上げ可能バッテリー:15まで質量(g)100取付幅(mm)【バッテリーポール】+側:Φ18.5 -側:Φ16.6ストラップ長(mm)300材質(ストラップ)ビニール
ブースタークリップ
エスコ¥4,150税込¥4,5651組当日出荷入数:各色1個。絶縁カバー付き。黒、赤セット。ハンドル内に圧着端子付き(22-6)。電圧:12V/24V用、適用電線:約22.0mm2。材質絶縁カバー:塩ビ厚さ(mm)2 (板厚)全長(mm)クリップ:150質量(g)スリーブ有り:305、スリーブ無し:247電流(A)200材質(クリップ)鉄 (ニッケルメッキ)
ブースタークリップ
エスコ¥640税込¥7041組翌々日出荷入数:各色1個。絶縁カバー付き。黒、赤セット。電圧:12V用、適用電線:約5.0mm2。厚さ(mm)0.5 (板厚)全長(mm)クリップ:77質量(g)スリーブ有り:27、スリーブ無し:16電流(A)25材質(グリップ)塩ビ材質(クリップ)鉄 (ニッケルメッキ)
ジャンプスターター
エスコ¥55,400税込¥60,9401台(1台)当日出荷寸法(mm)248×96×248(H)質量(kg)2.3使用温度範囲(℃)-20~60電流(A)【スタート】12V/1000 24V/1000【ピーク】12V/2000 24V/2000出力【USB(A)】5V・1A/5V・2.1A【アクセサリソケット】12V・10A【ジャンプスタート】12/24V入力【USB(C)】5V・2A/9V・2A/ 12V・1.5A充電時間(時間)約10バッテリー容量(mAh)42000 (リチウムイオン電池)
30A 充電用クリップ(2個)
エスコ¥990税込¥1,0891パック(2個)当日出荷バッテリーの充電や各種テストに材質スチール(ニッケルメッキ)全長(mm)76適合電線(mm2)0.82~5.26定格(A)30入数2
バッテリーブラシ
エスコ¥1,600税込¥1,7601個翌々日出荷ブラシとポスト入口がついています。ワイヤー毛は硬く腰があるため確実にポスト・ターミナルの洗浄ができます。材質本体:メタル質量(g)55穴径(Φmm)ポスト:15収納サイズ38×80ブラシ長(mm)35
ブースターケーブルバッグ
エスコ¥5,460税込¥6,0061個翌々日出荷バッテリーケーブルの収納用バッグです。延長コードやホース等の収納にも便利です。前面ポケットにも収納可能。ほとんどのスペアタイヤ収納スペースに対応。持ち運びに便利なキャリーハンドル付き。材質ポリエステル寸法(mm)Φ355×76容量(L)9.6
1"DR/41x19mm ホイールナット用ソケット アウター/インナー
エスコ¥7,950税込¥8,7451個翌日出荷アウターナット・インナーナット兼用 薄肉タイプで、ホイールハブとホイールナットのクリアランスの少ない車種にも有効です。 中型車(2tクラス)から大型車(4t以上クラス)まですべて対応 ピン・リング付 ※黒色のリングには黒色のピン、灰色のリングにはシルバーのピンを組み合わせてください。仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:ABP6-3217TP●サイズ(hex×sq):41×19mm●外径(mm):50●全長(mm):85●差込角:1"●サイズ(mm):S1/41、S2/19、D1/58、D2/50、H/14、L/85、l/55●重量(g):890●AMBAC(アンバック)システム:独自のピン抜け防止機構で作業の安全性を向上
ブースターケーブル
エスコ¥15,100税込¥16,6101個翌日出荷DC12/24V。『番号順につなぐだけ!』接続手順タグ付。絶縁カバー付。「安心」と「信頼」の日本品質。材質芯線:Cu 被覆:PVC質量(g)3605タイプ適応:軽~大型トラック 農業・建設機械ケーブル長(m)5構成芯線:0.32×199本電線仕様15.47(200A)クリップ長さ(mm)170
30A 充電用クリップ(赤・黒)
エスコ(1件のレビュー)¥880税込¥9681個翌日出荷バッテリーの充電や各種テストに材質スチール(クロムメッキ)+PVC全長(mm)76色赤・黒適合電線(mm2)0.82~5.26定格(A)30
簡易ツールバッテリーターミナルキット
エスコ¥13,400税込¥14,7401組翌々日出荷セット内容:大ポール(38.0mm2)用バッテリーターミナル:(+)(-) 各1個・小ポール(22.0mm2)用バッテリーターミナル:(+)(-) 各1個・312タブ6mm穴×10個・簡易圧着工具(8.0~38.0mm2)。全長(mm)ツール:165質量(g)ツール:350最大トルク(N・m)29.4ケース寸法(mm)210×110×43(H)全質量(g)650
3本爪バッテリーターミナルプーラー
エスコ¥23,200税込¥25,5201個翌々日出荷薄爪タイプ。安定した作業が可能です。3本アームタイプです。仕様3本爪材質ドイツ鋼寸法(mm)a:1.5、b:10、Φ:4.5質量(g)260アーム長さ(mm)50能力(mm)15~60最大荷重(t)1.5
2本爪バッテリーターミナルプーラー
エスコ¥18,300税込¥20,1301個翌々日出荷薄爪タイプ。狭い場所での使用に最適です。2本アームタイプです。仕様2本爪材質ドイツ鋼寸法(mm)a:1.5、b:10、Φ:4.5質量(g)220アーム長さ(mm)50能力(mm)15~60最大荷重(t)1
スパークプラグソケット EA618RKシリーズ
エスコ¥3,060税込¥3,3661本翌日出荷ディープソケットとの見分け容易な新形状。スパークプラグが落下しないマグネット付きです。チェーンソー、草刈機、小型発電機などのスパークプラグ交換用。仕様●差込角:1/2"●対辺(mm):19●外径(mm):26.5●全長(mm):65●重量(g):170
スパークプラグレンチセット
エスコ¥16,000税込¥17,6001セット翌日出荷ガソリン車(軽・普通車)、ハイブリッド車、低燃費システム装備車にも対応。 専用ケースで必要な工具を一括管理 BMWなど欧州車の一部に採用されている十二角のスパークプラグ脱着にも対応 口径部のマグネットで不意なプラグの落下を防止 入組工具のユニバーサルジョイントと首振りエクステンションバーをプラグレンチと組み合わせれば、トヨタ86・スバルBRZ等の水平対向エンジンのプラグ交換作業を大幅に短縮できます。仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:ATB3P05●差込角:3/8"●(3/8")プラグレンチ(6角):14mm●(3/8")プラグレンチ(12角):14mm●(3/8")薄肉プラグレンチ(6角):16mm●(3/8")首振りエクステンションバー:50mm●(3/8")ユニバーサルジョイント:45mm●ケースサイズ(mm):W120×D120×H40
1000x310x800mm/3段 車載ラック棚
エスコ¥46,500税込¥51,1501組8日以内出荷3段仕様●メーカー:ESCOオリジナル●注意:全ての付属品及び組立用部品は付属しておりません。●サイズ(W×D×H)mm:1000×310×800
バッテリーターミナルナットプライヤー
エスコ¥3,300税込¥3,6301本翌日出荷バッテリー端子クランプのナットを簡単に緩めたり締めたりするために使用します。ジョーは鋸歯状になっておりしっかりと掴めます。
0.35L 保温ボトル ステンレス製/ブルー
エスコ¥3,390税込¥3,7291個翌日出荷仕様●容量:0.35L●サイズ(mm):Φ70×180(H)●色:ブルー●保温効力:71℃以上(6時間)●保冷効力:9℃以下(6時間)●重量:0.23kg●コップ内側にAg+抗菌加工●エコマーク取得商品
AC100V 自動充電器 オートバイ/小型車用
エスコ¥5,260税込¥5,7861個翌日出荷こまめで充電バッテリー長持ち!。開放/密閉型。原付・オートバイ・軽自動車・コンパクトカーのバッテリーに最適。バッテリーターミナルを外さずに充電できます。※原付などのカプラタイプを除く。つないでモード選択ボタンを押すだけで充電開始。低温時モード搭載。AGMバッテリー、ディープサイクルバッテリーに対応。液晶ディスプレイに充電状態(電圧/電流)を表示。バッテリー回復機能搭載。充電完了後、充電器を繋いだままでも過充電の心配がありません。3種の保護回路で安全・安心。丸型端子、脱着式充電クリップを採用。防水・防塵設計(IEC規格IP65適合)。スイッチング電源の採用により、充電器の軽量・小型化を実現。仕様●メーカー:大橋産業(BAL)●型番:No.2710●入力電圧:AC100V(50/60Hz)●出力電圧:DC14.4V/DC14.7(低温時モード)●出力電流:バイクモード0.8A 自動車モード3.5A●消費電力:70W(充電時)●本体サイズ:66(W)×198(D)×51(H)mm●重量:495g●適用バッテリー容量:2Ah~14Ah(10時間率容量) 自動車モード・低温時モード→20Ah~40Ah(5時間率容量)●適合バッテリー:DC12V●ケーブル長:充電ケーブル・電源コード/1.8m
254x95x260mm 小物入れ 車内用
エスコ¥4,140税込¥4,5541個翌日出荷車内用。前にメッシュポケット付。調節可能なストラップ付仕様●サイズ(W×D×H)mm:254×95×260●材質:ポリエステル(600デニール)●ポケット数:2個
100A ブースターケーブルセット
エスコ¥11,900税込¥13,0901セット4日以内出荷突然のバッテリーあがりに安心。クリップをタグの番号順に繋ぐだけ!。絶縁カバー付(危険な接触(スパーク)を防ぐ絶縁カバーグリップを採用)。柔らかく摩擦に強く、水にぬれても滑りにくいです。延長コードやホース等の収納にも便利です。仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:BT-12 ※ESCOオリジナルセット品●<ブースターケーブル>:・DC12/24V ・ケーブル長/3.5m ・電線仕様/11.6mm2(100A) ・クリップ全長/145mm(絶縁カバー付)●目安適合車種:軽自動車 ワンボックスSUV 大型SUV 外車・RV車 トラクター 2tトラック ※ディーゼル車含む●目安適用バッテリーサイズ:B17~D26●アイドリングストップバッテリー:K-42~S-95●<革手袋>:・サイズ/L ・材質/手の平/合成皮革、手の甲/ナイロンメッシュ ・布ゴム製、マジックテープ止●全長:220mm●厚み:0.5mm●掌周り:210mm●中指長さ:94mm●重量:55g●<ブースターケーブルバッグ>:・サイズ/Φ355×76mm ・材質/ポリエステル ・容量/9.6L
バッテリーターミナルブラシ
エスコ¥2,730税込¥3,0031個4日以内出荷コイルスプリングカッターはバッテリーの接続部分を磨き、ステンレス鋼ブラシはケーブル端子の掃除に。全長(mm)120ブラシ寸法(mm)20
DC5V・12V/850A ジャンプスターター
エスコ¥32,000税込¥35,2001台翌日出荷内蔵コンデンサーの充電方式 繋ぐだけで充電開始。ボタンを押すだけのかんたん操作 事前の充電が不要。メンテナンスフリー設計 バッテリーレスで発火や破裂の心配がなく安心・安全 クリップホルダー付きでコンパクトに収納 防水、防塵設計(IEC規格IP65適合) 弱ったバッテリーの電力を使ってエンジン始動可能(6.5V以上) 電気二重層キャパシタを使用したバッテリーレスジャンプスターター仕様●サイズ:188×108×127(H)mm(コード、クリップホルダー部を除く)●コード長:200mm●重量:1.6kg●充電時間:12V(鉛)バッテリー:最大225秒DC12Vアクセサリーソケット:最大10分5V/2A USB:最大50分●入力電流:12V(鉛)バッテリー:最大12ADC12Vアクセサリーソケット:最大5A5V/2A USB:最大2A●入力電圧:12V(鉛)バッテリー:DC6.5~15VDC12Vアクセサリーソケット:DC6.5~15V5V/2A USB:DC5V(±0.25V)●出力電圧:DC13V●出力電流:最大850A●対応車両:ガソリン車:6000CCまでディーゼル車:2800CCまで●使用環境温度:-40~60℃●製品寿命:約10000回●保護機能:高電圧保護、定電圧保護、逆接続保護、充電時間制限保護●付属品:バッテリー接続グリップ、コード
ジャンプスターター(モバイルバッテリー兼用)
エスコ¥17,400税込¥19,1401個翌日出荷バッテリー上がりのエンジン始動に 暗所での作業や緊急時に 車のシガーソケットで、本体を充電可能 12V車専用仕様●入力電圧:DC5V、2.1A(最大)●セルスタート:12V、400A●始動電流:200A●サイズ:本体:78×146×27(H)mmスマートクランプ:40×98×41(H)mm●重量:本体:330gスマートクランプ:230g●充電時間:4~6時間(2.1A)8~12時間(1A)●コード長:スマートクランプ:170mm(赤)/:110mm(黒)MicroUSBケーブル:450mm●LEDライト:110lm●使用温度範囲:-10~55℃●保存温度範囲:-20~60℃●付属品:スマートクランプシガープラグ充電アダプターMicroUSBケーブルソフトケース
エンジンスターター バッテリカ DC12/24V 350A
エスコ¥135,400税込¥148,9401台翌日出荷直流12Vを取り出し、レーザー機器、ラジオ、テレビ等の野外電源に。電源のない場所での建設機械・農機・車輌等のエンジン始動に。付属品ブースターケーブル(赤・黒各1本)、電源コード、バッテリー充電用コード、ライト(12V-23W)、予備ヒューズ×2本(2A・3A各1本)仕様セルスタート能力:12/24V350A寸法(mm)162×205×410質量(kg)16充電時間(時間)約8~10(放電状態により異なる)適合車種トラクター、普通自動車、4t車両まで充電方式内蔵バッテリー:AC100V充電(過充電防止機能付)(車のバッテリーからの充電は不可)適合バッテリー12V時:110Ahまで24V時:120Ah×2まで点灯時間(時間)8(付属ランプ)
20A 充電用クリップ(2個)
エスコ¥810税込¥8911パック(2個)翌日出荷バッテリーの充電や各種テストに材質スチール(ニッケルメッキ)全長(mm)46適合電線(mm2)1.31~3.31定格(A)20入数2
10A 充電用クリップ(4個)
エスコ¥1,090税込¥1,1991パック(4個)翌日出荷バッテリーの充電や各種テストに材質スチール(ニッケルメッキ)全長(mm)50適合電線(mm2)1.31~2.08定格(A)10入数4
5A 充電用クリップ(4個)
エスコ¥505税込¥5561パック(4個)翌日出荷バッテリーの充電や各種テストに材質スチール(ニッケルメッキ)全長(mm)43適合電線(mm2)0.33~0.82定格(A)5入数4
『バッテリー・電装』には他にこんなカテゴリがあります
- バッテリー関連
- AV取付用品
- ホーン・拡声器
- エンジンスターター・キーレス
バッテリー関連 の新着商品
HT-LN2-EFB ボッシュ バッテリー LN2 EFB 自動車用バッテリー 適合 純正サイズ HTEJ-375LN2-IS BLE-60-L2 互換 補機バッテリー メーカー正規品 充電制御 トヨタ【新品 メーカー補充電あり】BOSCH(ボッシュ)税込¥27,478¥24,980
PS-4F/LN0 BOSCH バッテリー HTEJ-350 LN0 互換 カーバッテリー 自動車バッテリー 自動車用バッテリー 日本車専用ENタイプバッテリー ハイブリッド専用 充電制御 ボッシュ 【新品】BOSCH(ボッシュ)税込¥15,378¥13,980
PS-5K/LN1 BOSCH バッテリー HTEJ-360 LN1 互換 カーバッテリー 自動車バッテリー 自動車用バッテリー 日本車専用ENタイプバッテリー ハイブリッド専用 充電制御 ボッシュ 【新品】BOSCH(ボッシュ)税込¥16,478¥14,980
PS-6C/LN2 BOSCH バッテリー HTEJ-375 LN2 互換 カーバッテリー 自動車バッテリー 自動車用バッテリー 日本車専用ENタイプバッテリー ハイブリッド専用 充電制御 ボッシュ 【新品】BOSCH(ボッシュ)税込¥16,478¥14,980
PS-7C/LN3 BOSCH バッテリー HTEJ-395 LN3 互換 カーバッテリー 自動車バッテリー 自動車用バッテリー 日本車専用ENタイプバッテリー ハイブリッド専用 充電制御 ボッシュ 【新品】BOSCH(ボッシュ)税込¥19,778¥17,980














































![バッテリーターミナルクリーナー REX(レックス)[自動車用品] バッテリーターミナルクリーナー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553891-260814-02.jpg)
![バッテリーターミナル&ワイパープーラー REX(レックス)[自動車用品] バッテリーターミナル&ワイパープーラー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553875-260814-02.jpg)
![バッテリーホルダー REX(レックス)[自動車用品] バッテリーホルダー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553866-260814-02.jpg)
![メモリーバックアップ2WAY REX(レックス)[自動車用品] メモリーバックアップ2WAY REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553830-260814-02.jpg)
![OBDⅡ端子用メモリーバックアップ REX(レックス)[自動車用品] OBDⅡ端子用メモリーバックアップ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553900-260814-02.jpg)