絞り込み
ブランド
- Meltec(大自工業)
- モノタロウ(109)
- エーモン(204)
- データシステム(186)
- BRIDGE[自動車用品](148)
- エスコ(125)
- JTC(121)
- Beat-Sonic(109)
- カナテクス(95)
- ENDY(86)
- Bullcon(69)
- NAVC(ナビック)(66)
- audio-technica(63)
- 日立オートパーツ&サービス(53)
- EATON(イートン)(47)
- 清和工業(36)
- フェリース ソニード(34)
- LiTime(34)
- カーメイト(33)
- アムトランス(32)
- ブランドをもっと見る
特価

メルテックプラス 大容量ジャンプスターター 24000mAh
Meltec(大自工業)(6件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷リチウムイオンバッテリー容量が大容量の24000mAh。 DC24Vバッテリーのトラック、バス、農機建機等のジャンプスターターもできる。 突然起こるバッテリーあがりにすぐ対応できるのが、ジャンプスターターです。 USB(DC5V)2A出力端子付きなので、スマートフォンなどの充電も可能。(電源供給のみ)。 LEDライト(ホワイト/アンバー)も搭載(点灯・早い点滅・SOS点滅)。 コンパクトで軽量タイプで使用しやすい。用途ジャンプスターター付属品DC12V/24V充電アダプター、AC100V充電アダプター色レッド質量(g)2540出力DC12V / 400A(最大)DC24V / 600A(最大)2秒以内定格電圧(V)DC12/24コード長さ(mm)バッテリー接続クリップコード(約380)、AC100V充電アダプターコード(約950)、DC12V/24V充電アダプターコード(約900)バッテリーリチウムバッテリー使用電池リチウムイオンバッテリー保護機能短絡保護、逆接保護、逆流防止、電圧保護、過電流保護機能充電方式AC100V充電アダプター(DC14V 1A)、DC12V/24V充電アダプター充電可能回数(繰り返し充電目安)約300回本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約210×240×58
セレクト式自動パルス充電器 25A
Meltec(大自工業)(22件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷パルス充電でサルフェーションを除去しバッテリーのパワーを復活させる。 車のバッテリーを外さず繋いでコンセントを差し込むだけで誰にでも簡単充電。 バイク~ミニバン・小型船舶・大型トラック・建設建機に対応。 AGM/ISS車用バッテリーに合わせて充電電圧を制御し充電する。 バッテリー接続時火花がでない安全仕様。 充電完了後も長期つなぎっぱなしや自然放電も自動検知し最善の充電を行い過充電の心配なしのトリクルパルス充電。 セレクト式自動充電でバッテリーの容量や状況に応じて電流を流し、2A・8A・12A・25Aと4つの充電電流もセレクトにて選べる。 液晶表示にて充電状況が確認できる。 2段階のバッテリー診断で充電初期段階で充電可、不可を診断し充電後半にてバッテリーの充電状態を分析しバッテリーをきっちり診断でバッテリー不良を見逃さない。 ダブルパルス充電で劣化したバッテリーを長寿命にする。 7つの保護回路(逆接続・クリップ接続・バッテリー不良・電圧確認・高温・タイムオーバー・短絡)で安全・安心。 小さなバイク用バッテリー充電用のアタッチメントクリップ付き。 DC12V・24Vバッテリー対応。 あがりかけのバッテリーのエンジン始動に不足分を補うセルスタート補助機能付。用途バッテリー充電器付属品バイク用アタッチメントクリップ入力電圧(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)278×150×200定格出力DC12V/25A(充電時最大電流)、DC24V/12A(充電時最大電流)、35A(セルスタート補助機能時)機能充電:セレクト式全自動充電・パルス充電・トリクル充電(維持充電)・バッテリー診断 / セルスタート補助機能保護機能逆接続、クリップ接続、バッテリー不良、電圧確認、高温、タイムオーバー、短絡充電器機能自動充電、パルス充電、トリクル充電(維持充電)、AGM/ISS車用充電、セルブースト補助、バッテリー診断アズワン品番65-0502-52適合バッテリーDC12V/DC24V(4~176Ah)
ブースターケーブル BT
Meltec(大自工業)(4件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から4日以内出荷突然のバッテリーあがりに安心!。 誰でも安心・安全に使用できる。 ブースタークリップに付いているタグの番号順につなぐだけ!。 安全な絶縁カバー付!用途ブースターケーブル材質(ケーブル)CCA(アルミ線+銅被膜)
全自動パルス充電器
Meltec(大自工業)(43件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷パルス充電でサルフェーションを除去しバッテリーのパワーを復活させる。 車のバッテリーを外さず繋いでコンセントを差し込むだけで誰にでも簡単充電。 バイクから普通乗用車・ミニバン・小型トラック・小型船舶に対応。 AGM/ISS車用バッテリーに合わせて充電電圧を制御し充電する。 バッテリー接続時火花がでない安全仕様。 充電完了後も長期つなぎっぱなしや自然放電も自動検知し最善の充電を行い過充電の心配なしのトリクルパルス充電。 10℃以下のバッテリー充電に有効なウインター充電モード付。 全自動充電でバッテリーの容量や状況に応じて電流を流し、2A・10A・15Aと3つの充電電流もセレクトにて選べる。 液晶表示にて充電状況が確認できる。 2段階のバッテリー診断で充電初期段階で充電可、不可を診断し充電後半にてバッテリーの充電状態を分析しバッテリーをきっちり診断でバッテリー不良を見逃さない。 ダブルパルス充電で劣化したバッテリーを長寿命にする。 7つの保護回路(逆接続・クリップ接続・バッテリー不良・電圧確認・高温・タイムオーバー・短絡)で安全・安心。 小さなバイク用バッテリー充電用のアタッチメントクリップ付き。用途バッテリー充電器付属品バイク用アタッチメントクリップ入力電圧(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×133×178定格出力DC12V/15A(最大電流)機能充電:全自動充電・パルス充電・トリクル充電(維持充電)・バッテリー診断保護機能逆接続、クリップ接続、バッテリー不良、電圧確認、高温、タイムオーバー、短絡充電器機能全自動充電、パルス充電、トリクル充電(維持充電)、AGM/ISS車用充電、WINTERモード、バッテリー診断アズワン品番65-0502-51適合バッテリーDC12V(4~140Ah)
OBDIIメモリーバックアップ用電源
Meltec(大自工業)(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷車のバッテリー交換時に本製品から電気を供給することで、車両の時計やナビ・オーディオなどのメモリーをバックアップ(保護)できます。車両との接続は車内のOBDII OBDIIコネクターを利用し、バッテリー交換作業を確実にできます。見やすい2つのLEDランプを装備しており、本製品の作動状態が確認できるので、安心してバッテリー交換作業を行うことができます。材質(本体)[本体]ABS、[OBDIIアダプター部]ABS・PVC、[ケーブル]PVC質量(g)約200ケーブル長(m)約1電池単3アルカリ電池(別売)8本使用環境温度(℃)0~40本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約126×70×18
業務用ブースターケーブル
Meltec(大自工業)(13件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1セット当日出荷DC12V/24V・500Aの業務用ブースターケーブルです。用途ブースターケーブル仕様生産物賠償責任(PL)保険付材質CCA(銅約64%)電圧(V)12/24
ポータブル電源スターター
Meltec(大自工業)(9件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷どこでも電気が持ち運べる コンパクトで持ち運びラクラク キャンプ・車中泊・緊急時に! バッテリーあがり時のエンジン始動に非常用予備電源としても! ポータブル電源とジャンプスターターの2WAY!用途ポータブル電源・ジャンプスターター付属品AC100V充電アダプター・DC12V充電コード出力ジャンプスタート:DC12V/300A(最大)定格電圧(V)DC12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×190×130定格出力アクセサリーソケット:DC12V/10A(120W)適合車DC12V2000cc以下ガソリン車バッテリー内蔵:DC12V鉛使用電池DC12V鉛蓄バッテリー保証期間ご購入日から1年間(ただし、消耗品を除く)保護機能アクセサリーソケット・過電流保護(10A平型ミニ)/ジャンプスタート:逆接続表示充電時間(時間)48バッテリー容量(mAh)7000
自動車配線ダブルコード(平行線)
Meltec(大自工業)¥2,398~税込¥2,638~1巻(10m)ほか当日出荷から4日以内出荷極性の識別が明確であることから、家庭用、業務用の音響機器の電源コードのほか、カーステレオ、自動車、船舶の無線機の電源コードなど、巾広く使用されています。使用可能電力[12V時]約80W以下、[24V時]約160W以下仕上外径(mm)約2.8×2
バッテリー診断機(LEDデジタル表示)
Meltec(大自工業)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷バッテリーの劣化状態・エンジン始動能力・オルタネーターの発電状態がわかる。コールドクランキングアンペアの測定(CCA値)。クランキングアンペアの測定(CA値)。マリンクランキングアンペアの測定(MAC値)質量(g)約230使用範囲[JIS]26A17~245H52/[CCA]100~2000表示LED(良好・OK要再測定・LOWバッテリー交換・×)デジタル表示コード長さ(cm)約90測定電圧(V)9~15適合バッテリー[DC12V]国産自動車12Vバッテリー、開放型(オープン)鉛バッテリー(液の補充ができるバッテリー)、密閉型(シールド、メンテナンスフリー)鉛バッテリー、アイドリングストップ車用バッテリー、ハイブリッド車用補機バッテリー、船舶用の12Vバッテリー(MCA判定)、AGM、ドライバッテリー本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約78×121×21
バッテリー固定フレーム
Meltec(大自工業)(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481セット当日出荷バッテリーの固定に!材質ユニクロメート内容ロッドボルト(2本)、締め付け金具(1個)、蝶ナット(2個)、ワッシャー(2個)、ナット(2個)
バッテリーターミナル(D端子) #D1 ボルト式 銅メッキ処理
Meltec(大自工業)(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷交換や増設用に。純正ターミナルの腐食や損傷、導通不良時のための交換や、サブバッテリーの増設用に。ボルト式 銅メッキ処理材質亜鉛ダイキャスト合金/銅メッキ処理質量(g)約107寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約60×26×37
自動車配線シングルコード(AVコード)
Meltec(大自工業)¥3,500~税込¥3,850~1巻(30m)当日出荷主な使用として細物は自動車内の様々な低電圧の配線に使用され、太物はバッテリー用に使用されます。自動車での使用に耐えるよう耐油、耐寒、耐摩耗性に優れています。リール巻を揃えており、使い易さに優れています。長さ(m)30寸法(Φ×高さH)(mm)スプール:105×56
全自動パルス充電器
Meltec(大自工業)(5件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷パルス充電でサルフェーションを除去しバッテリーのパワーを復活させる。 車のバッテリーを外さず繋いでコンセントを差し込むだけで誰にでも簡単充電 バイクから普通乗用車・ミニバン・小型トラック・小型船舶・大型トラック全般に対応 バッテリー接続時火花がでない安全仕様 充電完了後も長期つなぎっぱなしや自然放電も自動検知し最善の充電を行い過充電の心配なしのトリクルパルス充電 全自動充電でバッテリーの容量や状況に応じて電流を流し、2A・8A・12Aと3つの充電電流もセレクトにて選べる。 デジタルモニターにて充電状況が確認できる。 2段階のバッテリー診断で充電初期段階で充電可、不可を診断し充電後半にてバッテリーの充電状態を分析しバッテリーをきっちり診断でバッテリー不良を見逃さない。 ダブルパルス充電で劣化したバッテリーを長寿命にする。 7つの保護回路(逆接続・クリップ接続・バッテリー不良・電圧確認・高温・タイムオーバー・短絡)で安全・安心用途バッテリー充電器入力電圧(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)225×137×160機能充電:全自動充電・パルス充電・トリクル充電(維持充電)・バッテリー診断保証期間ご購入日から3年間(ただし、消耗品を除く)保護機能逆接続・クリップ接続・バッテリー不良・電圧確認・高温・タイムオーバー・短絡定格出力電圧(DC V)12/12A(最大電流)適合バッテリーDC12V(6~140Ah)
バッテリーターミナル(D端子)ボルト式 端子穴8mm
Meltec(大自工業)(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷純正ターミナルの腐食や損傷、導通不良時のための交換や、サブバッテリーの増設用に。穴径(Φmm)端子:8
全自動パルス充電器
Meltec(大自工業)(7件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷パルス充電でサルフェーションを除去しバッテリーのパワーを復活させる。 車のバッテリーを外さず繋いでコンセントを差し込むだけで誰にでも簡単充電。 バイクから普通乗用車・小型農機までに対応。 バッテリー接続時火花がでない安全仕様。 充電完了後も長期つなぎっぱなしや自然放電も自動検知し最善の充電を行い過充電の心配なしのトリクルパルス充電。 全自動充電でバッテリーの容量や状況に応じて電流を流す。 デジタル表示、LEDインディケーターで表示が見やすい。 2段階のバッテリー診断で充電初期段階で充電可、不可を診断し充電後半にてバッテリーの充電状態を分析しバッテリーをきっちり診断でバッテリー不良を見逃さない。 ダブルパルス充電で劣化したバッテリーを長寿命にする。 7つの保護回路(逆接続・クリップ接続・バッテリー不良・電圧確認・高温・タイムオーバー・短絡)で安全・安心。用途バッテリー充電器入力電圧(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)205×113×158定格出力DC12V/6.5A(最大電流)機能充電:全自動充電・パルス充電・トリクル充電(維持充電)・バッテリー診断保護機能逆接続、クリップ接続、バッテリー不良、電圧確認、高温、タイムオーバー、短絡充電器機能全自動充電、パルス充電、トリクル充電(維持充電)、バッテリー診断アズワン品番65-0502-50適合バッテリーDC12V(4~72Ah)
バッテリーターミナル(+)大ポール(D端子) #4D 蝶ネジ径8mm
Meltec(大自工業)(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷バッテリーターミナルが酸等によって腐食している時の交換に。バッテリーターミナルとバッテリー端子との接触面が不導体(導通不良)時の交換に。材質亜鉛ダイキャスト合金、真鍮メッキ処理寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×35×38適合バッテリー○○D20~○○H52
バッテリー充電器 SC-1200
Meltec(大自工業)(11件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷すべての12Vバッテリーに最適な充電器! バッテリーが充電可能かを診断する機能付! 温度・逆接・バッテリー不良(出力カットします。)表示充電:LED表示(充電・完了・逆接)デジタル表示入力電圧(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約225×137×160定格出力DC12V/12A機能充電:全自動充電・フロート充電(維持充電)・バッテリー診断充電方式定電流圧/オート充電方式適合バッテリーDC12V(6~140Ah)定格入力AC100V 3A 50/60Hz 300VA
バッテリーロット ロットボルト
Meltec(大自工業)¥259税込¥2851個4日以内出荷バッテリーフレームの取付時に!。長さ257mm、太さ6mm、ネジ切長100mmのロットボルトです。大ワッシャ付き。バッテリーまわりの補修や交換用パーツとして使いやすいスタンダードタイプです。用途バッテリーフレーム取付け用ロットボルト寸法(mm)Φ6×257ねじ切り能力100mm
全自動パルスバッテリー充電器 (軽自動車) 12V専用
Meltec(大自工業)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷パルス充電でサルフェーションを除去しバッテリーのパワーを復活させる。1秒間に1000回のパルスチャージ。車のバッテリーを外さず繋いでコンセントを差し込むだけで誰にでも簡単充電。軽自動車に対応。バッテリー接続時火花がでない安全仕様。充電完了後も長期つなぎっぱなしや自然放電も自動検知し最善の充電を行い過充電の心配なしのトリクルパルス充電。全自動充電でバッテリーの容量や状況に応じて電流を流す。2段階のバッテリー診断で充電初期段階で充電可、不可を診断し充電後半にてバッテリーの充電状態を分析しバッテリーをきっちり診断でバッテリー不良を見逃さない。ダブルパルス充電で劣化したバッテリーを長寿命にする。6つの保護回路(逆接続・バッテリー不良・電圧確認・過電流・高温・タイムオーバー)で安全・安心。質量(g)約500コード長さ(m)充電コード:約1.8表示LED表示(充電レベル・エラー)入力電圧(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)約1.7定格出力DC14.5V/3A(最大電流)バッテリー容量(Ah)21~36保護機能逆接続・バッテリー不良・電圧確認・高温・短絡充電器機能全自動充電・パルス充電・トリクル充電(維持充電)・バッテリー診断充電方式定電流低電圧/オート充電方式適合バッテリーDC12(開放型・密閉型)鉛バッテリー本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約174×43×78
バッテリーターミナル(D端子) #69D スピード式 銅メッキ処理
Meltec(大自工業)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷交換や増設用に。純正ターミナルの腐食や損傷、導通不良時のための交換や、サブバッテリーの増設用に。スピード式 銅メッキ処理材質亜鉛ダイキャスト合金/銅メッキ処理質量(g)約80寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約50×20×37
自動車配線シングルコード(二重被覆VAVコード)
Meltec(大自工業)¥16,980~税込¥18,678~1巻(100m)当日出荷から4日以内出荷二重被覆。絶縁体がシースで保護されているため、一般の自動車電線と比較して、安全性、耐久性、耐摩耗性に優れています。透明シースを使用しているため、絶縁体の色を容易に判別できます。長さ(m)100寸法(Φ×高さH)(mm)スプール:159×110
ジャンプスターター
Meltec(大自工業)(2件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷DC12V車専用 バッテリーあがりに備えた9200mAhバッテリー ガソリン車5000cc/ディーゼル車3500ccまで対応のジャンプスターター モバイルバッテリーとして使用可能な定格2.4A出力のUSBポートを内蔵。スマートフォンやデジタル機器の充電が可能。 LEDライト、LED照明としても利用可能 ジャンプスタート対象車両:DC12V 5000cc以下のガソリン車、DC12V 3500cc以下のディーゼル車質量(g)約500出力ジャンプスタート:DC12V/400Aバッテリーリチウムポリマーバッテリー本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)99×30×155保護機能逆流保護機能(ジャンプスターターケーブル)、過充電保護動作温度(℃)-20~60バッテリー容量(mAh)9200充電方式USBコード保管温度(℃)±0~40バッテリー容量(Wh)34
全自動パルス充電器 バイク用
Meltec(大自工業)(6件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷IP63(IEC規格)防塵・防水対応 丸端子電源コード付きでバイクカバーを毎回外さなくても簡単に充電できる。 バイクのバッテリーを外さず繋いでコンセントを差し込むだけで誰にでも簡単充電 バイク各種に対応 バッテリー接続時火花がでない安全仕様 充電完了後も長期つなぎっぱなしや自然放電も自動検知し最善の充電を行い過充電の心配なしのトリクルパルス充電 全自動充電でバッテリーの容量や状況に応じて電流を流す 2段階のバッテリー診断で充電初期段階で充電可、不可を診断し充電後半にてバッテリーの充電状態を分析しバッテリーをきっちり診断でバッテリー不良を見逃さない ダブルパルス充電で劣化したバッテリーを長寿命にする。 7つの保護回路(逆接続・クリップ接続・バッテリー不良・電圧確認・高温・タイムオーバー・短絡)で安全・安心用途バッテリー充電器付属品クリップタイプ電源コード・丸端子電源コード(平型ヒューズ5A)質量(g)240入力電圧(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×37×55保護等級本体:IP63(IEC規格)機能充電:全自動充電・パルス充電・トリクル充電(維持充電)・バッテリー診断保証期間ご購入日から3年間(ただし、消耗品を除く)保護機能逆接続・クリップ接続・バッテリー不良・電圧確認・高温・タイムオーバー・短絡アズワン品番65-0502-49定格出力電圧(DC V)12/0.75A(最大電流)適合バッテリーDC12V(2.3~20Ah)
バッテリー充電器
Meltec(大自工業)¥13,980~税込¥15,378~1個5日以内出荷電圧が高い(約16V)から満充電できる。農機・船舶・獣よけに最適な充電器表示充電:LED表示保護機能ヒューズにて出力を停止します充電方式準定電圧充電方式
ボンドケーブル(バッテリー連結線)
Meltec(大自工業)(1件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷から4日以内出荷耐熱・耐油キャブタイヤケーブル使用で柔らかく使いやすい ターミナル接続部もチューブで保護用途バッテリー連結線タイプ大ポール
全自動ウルトラパルスバッテリー充電器 (オートバイ・普通自動車・大型トラック・セルスタート機能搭載) 12V/24V
Meltec(大自工業)¥26,980税込¥29,6781個当日出荷ウルトラパルス振動でバッテリーが復活!。自動車用・二輪車用及びDC12V/24V電源バッテリー用の充電器です。セルスタート機能搭載。DC12V・24V 開放型・密閉型・AGM・ISS対応。AGM充電機能。AGM(ドライセル)に合わせて電圧を制御し、充電します。アイドリングストップ(ISS)車充電機能。国産アイドリングストップ車のバッテリーに合わせて電圧を制御し、充電します。パルス充電機能。劣化しているバッテリーを修復して、バッテリーの寿命を延ばす機能です。パルスボタンを押した時、バッテリー電圧が3~8Vのとき、および充電完了後の維持充電時はパルス充電になります。※バッテリーの状態によっては、パルス充電機能の効果が出ない場合があります。維持充電機能。バッテリーを良好な状態で維持する機能です。充電完了後にパルス充電にて自然放電分を補い、バッテリーの寿命を延ばします。セルスタート補助機能。あがりかけたバッテリーでのエンジン始動時に、不足分を準電機で補助する機能です。液晶表示。充電状況・エラー内容などを表示します。保護機能。逆接続/クリップ不良接続/バッテリー不良/電圧確認/高温/タイムオーバー/短絡に対応します。用途オートバイ、軽自動車、普通自動車、ミニバン、小型農機、小型トラック、大型トラック、大型重機、建設機械、マイクロバス、小型船舶などのバッテリーの充電付属品オートバイ用アタッチメントクリップ材質本体/ABS、電源・充電コード/銅・PE、充電クリップ/スチール・PVC質量(g)2100コード長さ(m)電源コード…約1.7、充電コード…約1.7表示液晶表示寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)278×200×150バッテリー容量(Ah)4~176保護機能出力カット(逆接続、クリップ接続不良、バッテリー不良、電圧確認、高温、タイムオーバー、短絡)充電方式定電流定電圧/オート充電方式定格入力(W)(AC100V 50/60Hz)450適合バッテリーDC12V・24V(開放型・密閉型・AGM・ISS)鉛バッテリー定格出力(A)(STANDARD DC14.5V) 25、(AGM DC14.8V) 25、(ISS DC15.5V) 25、(STANDARD/DC29.0V) 12、(AGM/DC29.6V) 12、(ISS/DC31.0V 充電時最大電流) 12、(ISS/DC31.0V セルスタート補助機能時) 35
バッテリーターミナル(B端子) #39D 蝶ネジ式 真鍮メッキ処理
Meltec(大自工業)¥979税込¥1,0771個当日出荷交換や増設用に。純正ターミナルの腐食や損傷、導通不良時のための交換や、サブバッテリーの増設用に。蝶ネジ式 真鍮メッキ処理材質亜鉛ダイキャスト合金/真鍮メッキ処理質量(g)約74寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約45×34×40
全自動ウルトラパルスバッテリー充電器 (オートバイ・軽自動車・普通車自動車・ミニバン アイドリング車対応) 12V
Meltec(大自工業)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷ウルトラパルス振動でバッテリーが復活!。自動車用・二輪車用及びDC12V電源バッテリー用の充電器です。アイドリングストップ(ISS)車バッテリーにも対応。DC12V 開放型・密閉型・AGM・ISS対応。自動充電機能(AUTO)。バッテリーの容量や状態に合わせて充電電流を制御し、過充電にならないように充電します。AGM充電機能。AGM(ドライセル)バッテリーに合わせて電圧を制御し、充電します。アイドリングストップ(ISS)車充電機能。国産アイドリングストップ車のバッテリーに合わせて電圧を制御し、充電します。パルス充電機能。劣化しているバッテリーを修復して、バッテリーの寿命を延ばす機能です。パルスボタンを押した時、バッテリー電圧が3~8Vのとき、および充電完了後の維持充電時はパルス充電になります。※バッテリーの状態によっては、パルス充電機能の効果が出ない場合があります。WINTERモード。気温が10℃以下の時に使用します。(STANDARD時のみ選択可能です)。維持充電機能。バッテリーを良好な状態で維持する機能です。充電完了後にパルス充電にて自然放電分を補い、バッテリーの寿命を延ばします。液晶表示。充電状況・エラー内容などを表示します。保護機能について。逆接続/クリップ接続不良/バッテリー不良/電圧確認/高温/タイムオーバー/短絡に対応します。用途オートバイ・軽自動車・普通自動車・ミニバン・小型農機・小型トラック・小型船舶のバッテリーの充電付属品オートバイ用アタッチメントクリップ材質本体/ABS、電源・充電コード/銅・PE、充電クリップ、スチール/PVC質量(g)1400コード長さ(m)電源コード…約1.7、充電コード…約1.7表示液晶表示寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×178×133バッテリー容量(Ah)4~140保護機能出力カット(逆接続、クリップ接続不良、バッテリー不良、電圧確認、高温、タイムオーバー、短絡)充電方式定電流定電圧/オート充電方式定格入力(W)(AC100V 50/60Hz)289適合バッテリーDC12V(開放型・密閉型・AGM・ISS)鉛バッテリー定格出力(A)(STANDARD DC14.5V 最大電流 )15、(AGM/DC14.8V 最大電流) 15、(ISS/DC15.5V 最大電流) 15
DC12V専用ジャンプスターター 6000mA
Meltec(大自工業)¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷突然のバッテリーあがりに! 備えて安心ジャンプスターター。バッテリータイプ:リチウムイオンバッテリー。バッテリー容量:6000mAh。ジャンプスタート出力:DC12V/200A(MAX350A)。ジャンプスタート使用時間:2 秒以内。ジャンプスタート対象車両:DC12V 3000cc のガソリン車まで。 DC12V 2000cc のディーゼル車まで付属品ジャンプスターターケーブル、USB 充電ケーブル、充電ソケット、収納ケース質量(g)320寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×38×167保護機能過充電、過放電、過電流、短絡、逆接充電時間(時間)3.5ケーブル長(mm)【USB 充電ケーブル】500、【ジャンプスターターケーブル】赤…約230、黒…約200動作温度(℃)0~40充電方式USB コード(AtoC)USBDC5V/2.4A(2 口合計)
バッテリーターミナル(B端子) #71D スピード式 銅メッキ処理
Meltec(大自工業)¥829税込¥9121個当日出荷交換や増設用に。純正ターミナルの腐食や損傷、導通不良時のための交換や、サブバッテリーの増設用に。スピード式 銅メッキ処理材質亜鉛ダイキャスト合金/銅メッキ処理質量(g)約54寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約45×20×34
バッテリーターミナル(D端子) #4D 蝶ネジ式 真鍮メッキ処理
Meltec(大自工業)¥999税込¥1,0991個当日出荷交換や増設用に。純正ターミナルの腐食や損傷、導通不良時のための交換や、サブバッテリーの増設用に。蝶ネジ式 真鍮メッキ処理材質亜鉛ダイキャスト合金/真鍮メッキ処理質量(g)約84寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約48×35×38
バッテリーターミナル 大ポール(D端子) #5D 蝶ネジ径8mm
Meltec(大自工業)(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷バッテリーターミナルが酸等によって腐食している時の交換に。バッテリーターミナルとバッテリー端子との接触面が不導体(導通不良)時の交換に。材質亜鉛ダイキャスト合金、真鍮メッキ処理寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×34×37適合バッテリー○○D20~○○H52
ソーラーチャージャー
Meltec(大自工業)(8件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷太陽光エネルギー日和、車のバッテリーを元気にする。コンパクトタイプ。パナソニック製アモルファス太陽電池使用。逆流防止回路内蔵。こんな方にオススメ。お車のご使用が週に1から2回程度の方。盗難防止装置を装着されている方。エアコンを1年中、使用されている方。用途バッテリー関連付属品バイザー用ホルダー、両面テープ材質ポリカーボネイト/ABS樹脂質量(g)85定格電圧DC12V専用寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×59×11.4機能-液晶パネルシングルタイプ 【アモルファス素子】出力電流(mA)(太陽電池)動作電流18.7(AM-1.5 100mW/cm2 25℃時)出力容量0.3W保護回路逆流防止回路付き ヒューズ1A(ヒューズホルダー)充電器機能赤色LED表示動作電圧DC15.5V適合バッテリーDC12V
2WAY DC12V専用ジャンプスターター&電動エアーコンプレッサー
Meltec(大自工業)¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷2WAY ジャンプスターター&電動エアーコンプレッサー。バッテリータイプ:リチウムイオンバッテリー。バッテリー容量:6000mAh。ジャンプスタート出力:DC12V/200A(MAX350A)。ジャンプスタート使用時間:2 秒以内。ジャンプスタート対象車両:DC12V 3000cc のガソリン車まで。 DC12V 2000cc のディーゼル車まで。空気圧指定範囲:PSI…5.0~99.0、BAR…0.35~9.90。 kPa…35~990、kg/平方cm…0.35~9.90付属品ジャンプスターターケーブル、エアーホース、USB 充電ケーブル、充電ソケット、収納ケース、アタッチメント( 自転車用( 英式) クリップタイプ、自転車用( 仏式) アダプター、ボール用、レジャー用大/ 小)質量(g)600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×56×184保護機能過充電、過放電、過電流、短絡、逆接充電時間(時間)3.5ケーブル長(mm)【USB 充電ケーブル】500、【ジャンプスターターケーブル】赤…約230、黒…約200ホース長さ(mm)【エアーホース】370動作温度(℃)0~40充電方式USB コード(AtoC)USBDC5V/2.4A
バッテリーターミナル(D端子) #5D 蝶ネジ式 真鍮メッキ処理
Meltec(大自工業)¥1,298税込¥1,4281個欠品中交換や増設用に。純正ターミナルの腐食や損傷、導通不良時のための交換や、サブバッテリーの増設用に。蝶ネジ式 真鍮メッキ処理材質亜鉛ダイキャスト合金/真鍮メッキ処理質量(g)約118寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約60×34×37
バッテリーターミナル用絶縁カバー
Meltec(大自工業)¥239税込¥2631個3日以内出荷オプティマバッテリーの+側端子を保護用。オプティマバッテリー用のターミナル用絶縁カバーです。+側用の片側1個入りで、バッテリーターミナルまわりの絶縁保護に使用できます。補修やオプションパーツとして使いやすく、ターミナル部の保護用品をお探しの際に適した仕様です。用途オプティマバッテリー用タイプターミナル用絶縁カバー使用箇所プラス側用
ブースターケーブル 軽自動車~大型トラック・農機・建機用 DC12V/24V対応
Meltec(大自工業)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷突然のバッテリーあがり時の緊急ケーブル!。クリップをタグの番号順につなぐだけ!どなたでも簡単に使えます。軽自動車~大型トラック・農機・建機用。DC12V/24V対応 200A 5.0m材質電線/銅、被膜/TPE質量(g)3550長さ(m)5電流(A)200本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×90×380
























































![ヒューズセット REX(レックス)[自動車用品] ヒューズセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926590-260824-02.jpg)
![分岐コード ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品] 分岐コード ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926651-260824-02.jpg)
![分岐コードMINIヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品] 分岐コードMINIヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926721-260824-02.jpg)
![分岐コード低背ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品] 分岐コード低背ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926687-260824-02.jpg)
![分岐配線コネクター(100個) REX(レックス)[自動車用品] 分岐配線コネクター(100個) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926739-260824-02.jpg)
![分岐配線コネクター(50個) REX(レックス)[自動車用品] 分岐配線コネクター(50個) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926678-260824-02.jpg)