バッテリー・電装 :「m1.5」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MP-200 全自動パルス充電器 バイク用 Meltec(大自工業) 動画あり
IP63(IEC規格)防塵・防水対応 丸端子電源コード付きでバイクカバーを毎回外さなくても簡単に充電できる。 バイクのバッテリーを外さず繋いでコンセントを差し込むだけで誰にでも簡単充電 バイク各種に対応 バッテリー接続時火花がでない安全仕様 充電完了後も長期つなぎっぱなしや自然放電も自動検知し最善の充電を行い過充電の心配なしのトリクルパルス充電 全自動充電でバッテリーの容量や状況に応じて電流を流す 2段階のバッテリー診断で充電初期段階で充電可、不可を診断し充電後半にてバッテリーの充電状態を分析しバッテリーをきっちり診断でバッテリー不良を見逃さない ダブルパルス充電で劣化したバッテリーを長寿命にする。 7つの保護回路(逆接続・クリップ接続・バッテリー不良・電圧確認・高温・タイムオーバー・短絡)で安全・安心
用途バッテリー充電器 適合バッテリーDC12V(2.3~20Ah) 入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 機能充電:全自動充電・パルス充電・トリクル充電(維持充電)・バッテリー診断 付属品クリップタイプ電源コード・丸端子電源コード(平型ヒューズ5A) 質量(g)240 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×37×55 保護等級本体:IP63(IEC規格) 保証期間ご購入日から3年間(ただし、消耗品を除く) 保護機能逆接続・クリップ接続・バッテリー不良・電圧確認・高温・タイムオーバー・短絡 アズワン品番65-0502-49 定格出力電圧(DC V)12/0.75A(最大電流)
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

ウルトラパルス振動でバッテリーが復活!。二輪車用及びDC12V電源バッテリー用の充電器です。防塵・防水仕様で安心。DC12V 開放型・密閉型・AGM・GEL対応。オートチャージ。バッテリーにつなぐだけで充電し、充電完了後は自動的に維持充電になります。パルス充電機能。劣化しているバッテリーを修復して、バッテリーの寿命を延ばす機能です。バッテリー電圧が3~8Vのとき、および充電完了後の維持充電時はパルス充電になります。※バッテリーの状態によっては、パルス充電機能の効果が出ない場合があります。維持充電機能。バッテリーを良好な状態で維持する機能です。充電完了後にパルス充電にて自然放電分を補い、バッテリーの寿命を延ばします。保護等級(本体)。IP63(IEC規格)。防塵性能:防塵型(粉塵が中に入らない)。防水性能:防雨型(鉛直から60度の範囲で落ちてくる水滴による有害な影響がない)。※完全防水ではないため、雨・雪等の水分のかかる場所での使用・保管はしないでください。保護機能。逆接続/バッテリー不良/高温/電圧確認/短絡 に対応いたします。
用途ファミリーバイク・オートバイのバッテリーの充電 付属品クリップタイプ充電コード、丸端子タイプ充電コード(平型ヒューズ5A) 材質本体/ABS、電源・充電コード/銅・PE、充電クリップ/スチール・PVC 質量(g)240 コード長さ(m)電源コード…約1.5、本体充電コード…約1.5、クリップタイプ充電コード…約0.5、丸端子タイプ充電コード…約0.5 表示LED表示(充電中、完了、エラー) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×55×37 保護等級IP63(IEC規格) バッテリー容量(Ah)2.3~20 保護機能出力カット(逆接続、バッテリー不良、高温、電圧確認、短絡) 充電方式定電流定電圧/オート充電方式 定格入力(W)(AC100V 50/60Hz)30 適合バッテリーDC12V(開放型・密閉型・AGM・GEL)鉛バッテリー 定格出力(A)(DC14.5V 最大電流) 0.75
1個
5,298 税込5,828
3日以内出荷

農機・船舶・獣除け用バッテリーの充電に最適なトランスタイプ バッテリー充電器。DC12V 開放型鉛バッテリー専用。セルブースト機能付(エンジン始動補助)。充電電流 MAX6A ※セルブースト時30A。適合バッテリー容量:21Ah~72Ah。【保証期間】。購入時より3年間
材質スチール、ABS 質量(g)3700 コード長さ(m)電源コード/約1.5 、充電クリップコード/約1.5 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)183×170×143
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷

Meltec(大自工業)バッテリー充電器
電圧が高い(約16V)から満充電できる。農機・船舶・獣よけに最適な充電器
表示充電:LED表示 保護機能ヒューズにて出力を停止します 充電方式準定電圧充電方式
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)