カテゴリ
絞り込み
ブランド
- JTC
- モノタロウ(23)
- エスコ(44)
- Meltec(大自工業)(38)
- LiTime(34)
- GFORCE(27)
- BOSCH(ボッシュ)(22)
- KAUSMEDIA(20)
- GSユアサ(18)
- 古河電池(18)
- マリンテック(17)
- 清和工業(14)
- BC BATTERY CONTROLLER(14)
- 大橋産業(BAL)(13)
- セルスター(13)
- COTEK(コーテック)(10)
- CLEZEED(クレジード)(10)
- 日立Astemoアフターマーケットジャパン(10)
- エーモン(9)
- Panasonic(パナソニック)(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
特価

バッテリーバックアップ
JTC(3件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981セット当日出荷バッテリー交換の時のナビ等のメモリーを保持します。OBDⅡ端子に差込むだけ。外車・国産車対応。セット内容本体 1個9V用配線 1本12V用配線(ワニ口)1本9V電池1個RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルバッテリーテスター
JTC¥10,980税込¥12,0781個当日出荷バッテリーの突然死を防ぎます。 バッテリーに負荷を掛けずに正確に検査出来ます。バッテリーのCCA値が不明な場合はバッテリーメーカーにお問い合わせ下さい。幅(mm)80全長(mm)約950測定範囲200~950(SAE)・105~600(DIN)・185~900(EN)・125~710(IEC)・250~1190 CA(MCA)測定項目SAE、DIN、EN、IEC、CA機能バッテリーテスト、エンジン始動電圧テスト、充電電圧テスト
スーパーミニブースター
JTC¥33,980税込¥37,3781個12日以内出荷小型軽量 廉価タイプ!! オート充電ストップ機能付き 内臓バッテリー:DC12V×20Ah クランキング電流:496ccA ピーク電流:1800A LEDライト付き 補修バッテリー無し寸法(mm)225×175×160定格電圧(V)DC12本体質量(kg)6.8バッテリー容量(Ah)20
リチウムジャンプスターター2500A(SBX464)
JTC¥63,980税込¥70,3781個5日以内出荷12Vガソリン車:1000CC クラス対応 12Vディーゼル車:7000CCクラス対応 MAX2500Aの瞬発始動!メーカー在庫商品です。用途内容物:本体、USBケーブル、シガーケーブル 。内臓バッテリー:リチウムポリマーバッテリー49.58WH 。入力電圧:USB-C入力 直流5V 2A / シガーソケット(車両)直流12V 1.5A。出力電圧:12V 。ピーク電流値:2500A 。始動電流値:1250A 。ケーブル長:620mm 。作動温度範囲:-20℃~43℃
OBDメモリーセイバー(MSV-B)
JTC¥24,980税込¥27,4781個5日以内出荷バッテリー交換時のバックアップ電源 リチウムイオンバッテリー内蔵 12V車専用用途内蔵リチウムイオンバッテリー(2000mAh)からの電力供給 。内臓電池の充電量が12.0V以下でLEDとブザーでお知らせ(供給バッテリーからのブリッジ充電可能 ※内臓電池には充電されません)。動作電圧:9.0V~15.0V 。電圧表示単位:0.1V 。OBD側ケーブル:0.6m 。安全機能:逆接続保護 。サイズ(cm):15.6×8.1×4.4
バッテリーCCAテスタープリンター付き
JTC¥58,980税込¥64,8781個4日以内出荷ムービー バッテリーの寿命が判ります。 AGM・EFBバッテリー対応!! 充電制御車・アイドリングストップ車も測定出来ます。用途バッテリー測定、オルタネーター測定、スターター測定 ハードケース付仕様バッテリー対応企画:SAE,DIN,EN,IEC,JIS使用電圧(V)9~30ディスプレイバックライトディスプレイ:60×32mm測定電圧(V)12&24(24V車はそれぞれのバッテリーで測定)言語表示日本語測定範囲(CCA値)100~2200CCA計測方式インピーダンス方式
バッテリークーラントテスター
JTC¥17,980税込¥19,7781個5日以内出荷用途バッテリー液の比重測定・クーラントの氷点測定ウォッシャー液氷点測定(メタノール入りのウッシャー液は測定不可)・Ad Blue(尿素水)濃度測定
プロブースター12/24(PRO12/24)
JTC¥299,800税込¥329,7801個5日以内出荷最大出力10,000A! 12V車も24V車もこれ1台! 片手でラクラクわずか6kgメーカー在庫商品です。用途サイズ:L330×W130×H350mm 。重量:6000g 。入力電圧:交流100V 50,60Hz 。出力電圧:直流12V 24V。パワーソース:4セル リチウムフェライトバッテリー×2
バッテリー充電器
JTC¥55,980税込¥61,5781個5日以内出荷車載のまま充電OK!! 出力切替機能付!! 12V 鉛バッテリー用 バッテリー交換ステッカー付!!用途軽自動車から小型トラック向け 。サイズ:L191×W89×H48mm
バッテリー充電器
JTC¥36,980税込¥40,6781個5日以内出荷車載のまま充電OK!! 出力切替機能付!! 12V 鉛バッテリー用 バッテリー交換ステッカー付!!用途普通車向け 。サイズ:L168×W65×H38mm
パワーサプライチャージャー(PSC-550SKit)
JTC¥179,800税込¥197,7801個5日以内出荷サービス作業中やショールームの車両管理に安定した電力を供給します。メーカー在庫品です。用途入力電圧:100V 50/60Hz 。出力電圧:12V 。最大電流:50A 。バッテリ側ケーブル長さ:1.5m 。サイズ(cm):16.5X18.5X8.5。重量(kg):3.3
AI内蔵 バッテリーテスタープリンター付き(MVT-100P)
JTC¥229,800税込¥252,7801個5日以内出荷最新技術のPowerOn ミドトロニクスAIを搭載し、従来不可能だったバッテリーを正確に診断し、バッテリービジネスに携わるすべての方の無限大の可能性に寄与します。メーカー在庫商品です。用途適応バッテリー:自動車用12Vバッテリー 。バッテリータイプ:液式レギュラー・AGM・ゲル・EFB 。テストボルテージ:1V~35V 。重量:840g。診断技術:MDX-AI/コンダクタンステスト 。ソフトウェア更新/通信:Wi-Fi/Bluetooth 。電源:充電式内蔵バッテリー 。本体サイズ:W116×D54×H240mm
パワーサプライチャージャー(F-150)
JTC¥239,800税込¥263,7801個5日以内出荷車両整備の必需品 様々な作業の電源供給 ・スキャンツールを用いた故障診断や作業サポート ・ECUのリプログラミング作業・エーミング作業 ・車両カスタマイズ作業 メーカー在庫商品です。用途安定化電源は、車両搭載のバッテリーへ必要に応じた電流を供給する充電器です。国産車の場合は35A以上、輸入車の場合は70A(100A)が必要と言われています。文字通り、安定し電流を供給するために入力電圧には注意しましょう。※100Vコンセントの出力電源は、工場設備や季節によって変動します。高出力の電流を安定して作るには入力電源200Vを推奨します。
『バッテリー・電装』には他にこんなカテゴリがあります
- バッテリー関連
- AV取付用品
- ホーン・拡声器
- エンジンスターター・キーレス
































![バッテリーターミナルクリーナー REX(レックス)[自動車用品] バッテリーターミナルクリーナー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553891-260814-02.jpg)
![バッテリーターミナル&ワイパープーラー REX(レックス)[自動車用品] バッテリーターミナル&ワイパープーラー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553875-260814-02.jpg)
![バッテリーホルダー REX(レックス)[自動車用品] バッテリーホルダー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553866-260814-02.jpg)
![メモリーバックアップ2WAY REX(レックス)[自動車用品] メモリーバックアップ2WAY REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553830-260814-02.jpg)
![OBDⅡ端子用メモリーバックアップ REX(レックス)[自動車用品] OBDⅡ端子用メモリーバックアップ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553900-260814-02.jpg)