絞り込み
ブランド
  • 大橋産業(BAL)
  • モノタロウ(109)
  • audio-technica(63)
  • Beat-Sonic(109)
  • BRIDGE[自動車用品](148)
  • Bullcon(69)
  • EATON(イートン)(45)
  • ENDY(86)
  • JTC(121)
  • LiTime(34)
  • Meltec(大自工業)(43)
  • NAVC(ナビック)(66)
  • アムトランス(32)
  • エスコ(125)
  • エーモン(204)
  • カナテクス(95)
  • カーメイト(33)
  • データシステム(186)
  • フェリース ソニード(34)
  • 日立オートパーツ&サービス(53)
  • 清和工業(37)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 12V/24V用バッテリー充電器 25A 大橋産業(BAL)

    12V/24V用バッテリー充電器 25A

    大橋産業(BAL)(1件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷
    背面収納可能でスッキリ!従来のバッテリー充電器より約20%の小型化を実現。パルス充電機能でサルフェーション除去を行いバッテリーを長寿命化、またリバイブ充電(強制充電)機能で完全放電バッテリー(0V)の充電も可能。バックアップ電源機能付で、バッテリー交換時のメモリーバックアップにも対応。バッテリーに接続しACコンセントに差すだけで簡単に充電開始。またバッテリーターミナルを外さずに充電可能で、手間いらず。(※原付等カプラタイプ除く)。充電状態をランプでお知らせし、充電完了後は維持充電を行い自己放電を防止。充電完了後はつないだままでも過充電せず安心。出力逆接保護回路・過熱保護回路付で安心・安全にご使用頂けます。スイッチング電源の採用により、充電器の軽量・小型化を実現。保管スペースをあまり取らず、邪魔になりません。様々な幅広いバッテリーの種類と容量に対応。24V車、リチウムイオンバッテリーにも対応。
    付属品取扱説明書質量(g)1900ケーブル長(m)【充電ケーブル】1.8出力電圧(V)(12V)標準:DC14.3 / AGM:DC14.8 / iSS:DV15.7 / DEEP CYCLE:DC15.3 / Li-ion:DC14.2 / (24V)標準:DC28.6 / AGM:DC29.6 / iSS:DV31.4 / DEEP CYCLE:DC30.6 / Li-ion:DC28.4入力電圧(V)AC100出力電流(A)2/5/12/25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×154×206.5電源コード(m)1.8適合バッテリーDC12/24V
  • バッテリー充電器 ACE CHARGER 10A 大橋産業(BAL)

    バッテリー充電器 ACE CHARGER 10A

    大橋産業(BAL)(85件のレビュー)
    ¥6,198税込¥6,818
    1台
    当日出荷
    軽自動車から小型船舶まで幅広く対応! 軽量・コンパクトボディで使いやすさと安心安全設計。 バッテリーに適合する充電電流を自動選択。 充電完了後は、フローティング充電(DC13.6V維持充電)。 充電選択ボタンで自動・2A・6A・10Aに充電電流の設定が可能。 充電クリップと充電ケーブル、電源コードを本体底面の収納フックに巻き取り収納が可能。 電流/電圧/容量をデジタルで表示。 軽乗用車から農機・建設機械まで、幅広いバッテリーの容量に対応。 充電クリップ逆接時の表示など、保護回路を搭載。 オープン(開放型)バッテリー、シールド(密閉型)バッテリー、ドライセルバッテリー(ドライバッテリー)に対応。
    質量(kg)1.23ケーブル長(m)充電/1.8出力電圧(V)DC14.8(定格電圧)/DC13.6(充電完了電圧)入力電圧(V)AC100(50/60Hz)出力電流(A)10(最大)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)223×177×132電源コード(m)1.8消費電力(VA)200バッテリー容量(Ah)6~240(5時間率容量)バッテリー電圧(V)DC12
  • 12Vバッテリー専用充電器 ECO CHARGER 大橋産業(BAL)

    12Vバッテリー専用充電器 ECO CHARGER

    大橋産業(BAL)(39件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    当日出荷
    オープンバッテリー、シールド(密閉型)バッテリー、ドライセル/ディープサイクルバッテリー、アイドリングストップ車用バッテリーに対応。 バッテリーターミナルを外さず充電できます。充電完了後、充電器をつないだままでも過充電の心配がありません。充電クリップと充電ケーブル、電源コードを本体裏面のフックに巻き付けが可能。電流/電圧/容量をデジタルで表示。充電電流選択ボタンで0.8A・2A・5A・8Aに充電電流の設定が可能。 スイッチング電源の採用により、充電器の軽量・小型化を実現。オートバイから農機・建設機械まで、幅広いバッテリーの容量に対応。充電クリップ逆接続時の警告ランプなど、各種保護回路を搭載した安全設計。
    質量(kg)1.25消費電力(W)145出力電圧(V)DC14.7(8Aモード時)DC14.7(8Aモード時)、DC15.7(iSHモード時)、DC15.7(iSHモード時)出力電流(A)(最大)8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)223×174×130適合バッテリー12V入力電圧AC100V50/60Hz
  • ブースターケーブル 大橋産業(BAL)

    ブースターケーブル

    大橋産業(BAL)(1件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
  • 12V/24V充電器 BALSTAR CHARGER 大橋産業(BAL)

    12V/24V充電器 BALSTAR CHARGER

    大橋産業(BAL)(5件のレビュー)
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    当日出荷
    2種類の充電ケーブルで車やバイクなど用途に合わせた充電が可能 12V/24Vを自動判別し自動で充電開始 アイドリングストップ車用バッテリーに対応(12V/24V車) バッテリー選択ボタンで標準・AGM・ディープサイクル・ISSのバッテリー設定が可能 電流選択ボタンで2A・5A・12A・25Aに充電電流の設定が可能(12V時) 過放電バッテリーに充電可能なリバイブ充電機能搭載 エンジン始動補助機能付・バッテリー活性化機能付 バッテリーターミナルを外さずに充電できるのでバックアップ電源が不要 充電完了後、充電器をつないだままでも過充電の心配がありません
    用途普通乗用車・バイク・トラックなどのバッテリーに充電できるバルスターチャージャー、12V/24Vバッテリー充電器消費電力(W)450ケーブル長(m)1.8コード長さ(m)1.8出力電圧(V)【DC12Vバッテリー】DC14.4(MOTORCYCLE,STANDARD)、DC14.8(AGM)、DC15.3(DEEP CYCLE)、DC15.7(ISS)/【DC24Vバッテリー】、DC28.8(STANDARD)、DC29.6(AGM)、DC30.6(DEEP CYCLE)、DC31.4(ISS)入力電圧(V)AC100 50/60Hz出力電流(A)25(充電時最大)/35(セルスタート補助機能時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)281×190×165バッテリー容量(Ah)自動車等:20~250(5時間率容量)/原付・バイク:2.3~30(10時間率容量)適合バッテリーDC12V/DC24V
  • バッテリー接続ソケット 大橋産業(BAL)

    バッテリー接続ソケット

    大橋産業(BAL)(10件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    カー用品をバッテリーに接続できます。
    仕様フルカバークリップ質量(g)100コード長さ(mm)約230(有効長)電流容量(A)(最大)15
  • 12V用バッテリー充電器 大橋産業(BAL)

    12V用バッテリー充電器

    大橋産業(BAL)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    背面収納可能でスッキリ!従来のバッテリー充電器より約20%の小型化を実現。パルス充電機能でサルフェーション除去を行いバッテリーを長寿命化、またリバイブ充電(強制充電)機能で完全放電バッテリー(0V)の充電も可能。バックアップ電源機能付で、バッテリー交換時のメモリーバックアップにも対応。バッテリーに接続しACコンセントに差すだけで簡単に充電開始。またバッテリーターミナルを外さずに充電可能で、手間いらず。充電状態をランプでお知らせし、充電完了後は維持充電を行い自己放電を防止。充電完了後はつないだままでも過充電せず安心。出力逆接保護回路・過熱保護回路付で安心・安全にご使用頂けます。スイッチング電源の採用により、充電器の軽量・小型化を実現。保管スペースをあまり取らず、邪魔になりません。様々な幅広いバッテリーの種類と容量に対応。
    付属品取扱説明書質量(g)1000ケーブル長(m)【充電ケーブル】1.8入力電圧(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×120×163電源コード(m)1.8適合バッテリーDC12V
  • エンジンかけ太郎 大橋産業(BAL)

    エンジンかけ太郎

    大橋産業(BAL)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    内蔵バッテリー8800mAhのジャンプスターター『エンジンかけ太郎』。便利なマルチ機能。ジャンプスターター…バッテリー上がりのエンジン始動に。拡散照射LEDライト…暗所での作業や緊急時のライトに。2.1A USB出力ポート…スマートフォン等の充電に。PSE認証取得済で安心。また、ハードケース付属でコンパクトに収納できます。
    用途エンジン始動、緊急時のライト、スマホなどの充電にセット内容本体、コントロールボックス、DC12V-USB充電器、本体用充電ケーブル、本体収納袋、収納ハードケース使用温度範囲(℃)0~40本体質量(g)450出力電圧(V)DC12対応(対応車両)ガソリン車:4500 ディーゼル車:2000(cc)バッテリー(内臓)充電サイクル目安(回):1000本体サイズ(mm)169(W)×60(D)×60(H)充電時間(時間)2A充電:4~5 1A充電:8~10バッテリー容量(mAh)内臓:8800サイズ(mm)コントロールボックス:36(W)×90(D)×40(H)始動電流(A)270最大出力電流(A)750
  • 12V/24V用バッテリー充電器 25A DX 大橋産業(BAL)

    12V/24V用バッテリー充電器 25A DX

    大橋産業(BAL)
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    5日以内出荷
    背面収納可能でスッキリ!従来のバッテリー充電器より約20%の小型化を実現。パルス充電機能でサルフェーション除去を行いバッテリーを長寿命化、またリバイブ充電(強制充電)機能で完全放電バッテリー(0V)の充電も可能。バックアップ電源機能付で、バッテリー交換時のメモリーバックアップにも対応。バッテリーに接続しACコンセントに差すだけで簡単に充電開始。またバッテリーターミナルを外さずに充電可能で、手間いらず。(※原付等カプラタイプ除く)。充電状態をランプでお知らせし、充電完了後は維持充電を行い自己放電を防止。充電完了後はつないだままでも過充電せず安心。出力逆接保護回路・過熱保護回路付で安心・安全にご使用頂けます。スイッチング電源の採用により、充電器の軽量・小型化を実現。保管スペースをあまり取らず、邪魔になりません。様々な幅広いバッテリーの種類と容量に対応。24V車、リチウムイオンバッテリーにも対応。
    付属品取扱説明書質量(g)2100ケーブル長(m)【充電ケーブル】1.8出力電圧(V)(12V)標準:DC14.3 / AGM:DC14.8 / iSS:DV15.7 / DEEP CYCLE:DC15.3 / Li-ion:DC14.2 / (24V)標準:DC28.6 / AGM:DC29.6 / iSS:DV31.4 / DEEP CYCLE:DC30.6 / Li-ion:DC28.4入力電圧(V)AC100出力電流(A)0.8/2/5/12/25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×154×206.5電源コード(m)1.8適合バッテリーDC12/24V
  • 12Vバッテリー専用充電器ALL CHARGER 大橋産業(BAL)

    12Vバッテリー専用充電器ALL CHARGER

    大橋産業(BAL)(1件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    アイドリングストップ車用バッテリー・リン酸鉄リチウムイオンバッテリー対応 原付・オートバイ・軽自動車・普通乗用車、小型農耕機器等のバッテリーに最適 バッテリーターミナルを外さずに充電できます。※原付などのカプラタイプを除く つないで、モード選択ボタンを押すだけで充電開始※低温時モードを除く 液晶ディスプレイに充電状態(電圧/電流)、エラー状態を表示 バッテリー回復機能搭載 オープンバッテリー(開放型)、シールドバッテリー(密閉型)、AGMバッテリー、ディープサイクルバッテリー、アイドリングストップ車用バッテリー、DC12.8VLiFePO4電池(4S、BMS入り)に対応した専用モードを搭載 リバイブモードを搭載(端子電圧がDC4V未満に下がった鉛バッテリーに充電することができます。) 充電完了後、充電器をつないだままでも過充電の心配がありません。 5種類の保護機能で安全・安心 防水・防塵設計(IEC規格IP65適合)
    質量(g)750ケーブル長(m)充電:1.8コード長さ(m)電源:1.8製品サイズ(mm)90(W)×206(L)×58(H)適合バッテリーDC12V 鉛バッテリー/12.8V LiFePO4
  • アイソレーター 大橋産業(BAL)

    アイソレーター

    大橋産業(BAL)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷
    直結、昇圧回路搭載で適切にサブバッテリーに電力供給! メインバッテリーとサブバッテリーの電位差により、2タイプ(直結/昇圧)にて出力 メインバッテリー優先の各種保護回路 ACC電源と連動が可能(電源ON/OFF切替対応) 最大出力※60A(※直結回路時、昇圧時最大10A) リモコン機能(種動作状態が遠隔で目視可能) ・デジタル表示パネルにより、メイン/サブ電池の電圧表示 ・昇圧電圧14.4V⇔15.3Vを表示(電圧切替対応) ・昇圧充電モード ・直結回路充電モード ・保護回路動作状態
    質量(g)900出力電圧DC15.3V / DC14.4V製品サイズ(mm)188(W)×173(D)×52(H)出力電流最大60A(直結時)/ 最大10A(昇圧時)入力電圧DC12V(範囲:DC10.5V~DC16V)最大入力電流(A)90
  • ジャンプスターター 大橋産業(BAL)

    ジャンプスターター

    大橋産業(BAL)
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    当日出荷
    電気二重層キャパシタ搭載。 弱ったバッテリーの電力を使ってエンジン始動。(※6.5V以上) クイックチャージ:必要な時に必要な場所で本製品に充電。 バッテリーレスで安心・安全:充放電に対して安定した性能を発揮する大容量のコンデンサを使用。 かんたん操作:繋ぐだけで充電を開始し、ボタン一つでジャンプスタート。 防水、防塵設計。(IEC規格IP65適合) 広い動作温度範囲。(-40~60℃) 滑り止めゴム足付。 持ち運びやすい取っ手付。 クリップホルダー付。
    幅(mm)188質量(kg)1.6高さ(mm)127奥行(mm)108出力電圧(V)DC13出力電流(A)(最大)850コード長さ(mm)200適合車ガソリン車:6000ccまで、ディーゼル車:2800ccまで充電時間12V(鉛)バッテリー:最大225秒、DC12Vアクセサリーソケット:最大10分、5V/2A USB:最大50分寿命(製品)約10000回使用環境温度(℃)-40~60保護機能高電圧保護、定電圧保護、逆接続保護、充電時間制限保護防塵防水性能IP65入力電圧範囲(V)12V(鉛)バッテリー:DC6.5~15、DC12Vアクセサリーソケット:DC6.5~15、5V/2A USB:DC5±0.25最大入力電流(A)12V(鉛)バッテリー:最大12、DC12Vアクセサリーソケット:最大5、5V/2A USB:最大2
  • コンパクトチャージャー6A 大橋産業(BAL)

    コンパクトチャージャー6A

    大橋産業(BAL)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    4日以内出荷
    BALバッテリー充電器コンパクトチャージャー 6A。バッテリーにつなぐだけで充電開始し、電流設定も可能。(鉛バッテリーに限る) 。コンパクトな手のひらサイズで場所を取りません。本体側で充電状態(4段階)、エラー状態(LED点滅回数)の確認が可能。専用アプリを使用すると、お持ちのスマートフォンで充電操作が可能で、充電状態、エラー状態の確認も行えます。充電完了後、充電器をつないだままでも過充電の心配がありません。5種類の保護機能で安全・安心、防水・防塵設計(IEC規格IP65適合)。専用収納ケース付。
    用途原付・オートバイ・軽自動車・普通乗用車、小型農耕機器等のバッテリー充電にセット内容本体、充電ターミナルコード、充電クリップコード、ケース、クイックマニュアル質量(g)400消費電力(W)100以下ケーブル長(m)充電:3.8出力電圧(V)STD(DC14.3)/AGM(DC14.8)/ISS(DC15.7)/DEEP(DC15.3)/Li(DC14.2)入力電圧(V)AC100出力電流(A)0.8/3/6本体サイズ(mm)32(W)×83(L)×72(H)バッテリー容量(Ah)15~100(5時間容量)/2~100(10時間容量)
  • コンパクトチャージャー3A 大橋産業(BAL)

    コンパクトチャージャー3A

    大橋産業(BAL)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    4日以内出荷
    BALバッテリー充電器コンパクトチャージャー 3A。バッテリーにつなぐだけで充電開始し、電流設定も可能。(鉛バッテリーに限る) 。コンパクトな手のひらサイズで場所を取りません。本体側で充電状態(4段階)、エラー状態(LED点滅回数)の確認が可能。専用アプリを使用すると、お持ちのスマートフォンで充電操作が可能で、充電状態、エラー状態の確認も行えます。充電完了後、充電器をつないだままでも過充電の心配がありません。5種類の保護機能で安全・安心、防水・防塵設計(IEC規格IP65適合)。専用収納ケース付。
    用途原付・オートバイ・軽自動車・普通乗用車、小型農耕機器等のバッテリー充電にセット内容本体、充電ターミナルコード、充電クリップコード、丸型端子付充電コード、ケース、クイックマニュアル質量(g)230消費電力(W)50以下ケーブル長(m)充電:3.8出力電圧(V)STD(DC14.3)/AGM(DC14.8)/ISS(DC15.7)/DEEP(DC15.3)/Li(DC14.2)入力電圧(V)AC100出力電流(A)0.8/3本体サイズ(mm)32(W)×65(L)×60(H)バッテリー容量(Ah)15~100(5時間容量)/2~100(10時間容量)
バッテリー・電装